絞り込み
定格電圧(V)
  • AC12(7)
  • AC24(43)
  • AC100(4)
  • AC100~200(2)
  • AC100~240(10)
  • AC110(8)
  • AC110~220(4)
  • AC220(9)
  • AC/DC12(9)
  • AC/DC24(43)
  • DC4(3)
  • DC12(10)
  • DC24(86)
  • その他(1)
色の配列
  • 色の配列その他(158)
  • 色の配列(5)
  • 色の配列(3)
  • 色の配列(5)
  • 色の配列赤、緑(89)
  • 色の配列赤、黄(129)
  • 色の配列(2)
段数
  • 2
  • 0(5)
  • 1(277)
  • 3(322)
  • 4(279)
  • 5(240)
  • -(3)
ブランド
  • Qlight(122)
  • アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(115)
  • パトライト(PATLITE)(24)
  • 日機(14)
  • IDEC(和泉電気)(12)
  • シュナイダーエレクトリック(10)
  • 日恵製作所(6)
  • MG(旧エム・システム技研)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(130)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック カテゴリ別おすすめシュナイダー製品 詳しくはこちら
305件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
AC12(7)
AC24(43)
AC100~240(10)
AC110(8)
AC110~220(4)
AC220(9)
AC/DC12(9)
AC/DC24(43)
DC12(10)
DC24(86)
  • 積層信号灯 シグナル・タワー Φ40 LR4シリーズ パトライト(PATLITE)

    積層信号灯 シグナル・タワー Φ40 LR4シリーズ

    パトライト(PATLITE)(3件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1台ほか
    当日出荷から21日以内出荷
    色(本体)オフホワイト
  • 積層信号灯 シグナル・タワー Φ60 LR6シリーズ パトライト(PATLITE)

    積層信号灯 シグナル・タワー Φ60 LR6シリーズ

    パトライト(PATLITE)
    7,498税込8,248
    1台ほか
    当日出荷から21日以内出荷
  • 積層信号灯 シグナル・タワー Φ50 LR5シリーズ パトライト(PATLITE)

    積層信号灯 シグナル・タワー Φ50 LR5シリーズ

    パトライト(PATLITE)(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1台ほか
    当日出荷から16日以内出荷
  • LED積層信号灯 SUPER SLIM(R) ME-A/MES-Aシリーズ パトライト(PATLITE)

    LED積層信号灯 SUPER SLIM(R) ME-A/MES-Aシリーズ

    パトライト(PATLITE)(1件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    アルミボディを採用した超スリム、小型機器などに最適です。 グローブは耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネートレンズ使用 プリズムカットのグローブが光源を鮮やかに拡散し、視認性をアップします。 ボディはアルミニウム製でさびに強く、美しさを長時間にわたり保ちます。 本体取付け用ネジ部に、管用平行ネジサイズを採用していますので、フレキシブル電線管などと直接接続できます。 ユニットの色によって配線が決められているユニット構造。色配列を変更しても、配線を変える必要はありません。機器への装着後でも、色配列の組替えが簡単におこなえます。 防塵・防噴流IP42構造で、塵埃の多い工場でも使用できます。 NPNオープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動ができます。 CEマーキング対応品です。(EN/IEC規格適合品)
    定格電圧(V)DC24規格CEマーキング、UL規格外径(Φmm)25光源LEDインターフェースNPNオープンコレクタ防塵・防噴流 保護特性記号IP42
  • LED積層信号灯付き電子音報知器 LKEH-Fシリーズ パトライト(PATLITE)

    LED積層信号灯付き電子音報知器 LKEH-Fシリーズ

    パトライト(PATLITE)(1件のレビュー)
    51,980税込57,178
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    大音量ホーン内蔵のLED大型積層信号灯 グローブは耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネートレンズ使用 大型機器など高所に設置されることを考慮した充分な明るさ 製品表面にほこりがたまりにくい凸凹を無くしたグローブユニット 保護特性IP53で、水気や塵埃の多い工場でも使用できます。 NPNオープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動ができます。 欧州RoHS指令、24V仕様はCEマーキング対応 減音機能やSDカードによる音色グループ変更など充実の機能
    外径(Φmm)100光源LED保護等級IP53取付場所屋内/屋外使用周囲温度(℃)-10~50防塵・防噴流 保護特性記号IP53取付方向正方向動作周囲温度(℃)-10~50再生チャンネル8(ビット入力)、32(バイナリ入力)音圧(dB/m)最大105点滅数(回/分)60±3音圧感度(dB)最大105動作湿度(%RH)湿度85以下使用周囲湿度(%RH)85以下
  • 積層信号灯 シグナル・タワー Φ100 LR10シリーズ パトライト(PATLITE)

    積層信号灯 シグナル・タワー Φ100 LR10シリーズ

    パトライト(PATLITE)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    屋外でも明るい大型信号灯。点灯、点滅に加え、トリプルフラッシュとモータレス回転表示の4パターンを採用。防水、防塵を高めたIP69K
    種別積層信号灯材質PCボディ色:オフホワイト取付方式直付け外径(Φmm)100保存温度(℃)-30~+60光源LED取付場所屋内/屋外 (TYPE 4X は屋内のみ (UL50E))グローブ種別カラーグローブ引出し線長さ(mm)500取付方向正方向・逆方向公称断面積(mm2)電源線:AWG18、信号線:AWG24取付板厚(mm)最大6色(本体)オフホワイト点滅数(回/分)点滅/減光点滅:60、トリプルフラッシュ:120音圧感度(dB)92(at1m)色(グローブ)カラー保存湿度(%RH)90以下、結露なきこと
  • LED積層信号灯 SUPER SLIM(R) MP/MPSシリーズ パトライト(PATLITE)

    LED積層信号灯 SUPER SLIM(R) MP/MPSシリーズ

    パトライト(PATLITE)
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    軽量樹脂ボディタイプの超スリム、小型機器などに最適です。 グローブは耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂を採用。 独自のプリズム構造とレンズカットグローブが光源を鮮やかに拡散し、視認性をアップします。 ボディは軽量なABS樹脂製、美しさを長時間にわたり保ちます。 本体取付け用ネジ部に、メートルネジ(M22×1.5)サイズを採用しています。 ユニットの色によって配線が決められているユニット構造。色配列を変更しても、配線を変える必要はありません。機器への装着後でも、色配列の組替えが簡単におこなえます。 防塵・防噴流IP65構造で、水気や塵埃の多い工場でも使用できます。 オープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動が可能です。 (DC24Vのみ) CEマーキング対応品です。(EN/IEC規格適合品)
    定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)30光源LED取付方式ねじ取り付けインターフェースオープンコレクタ防塵・防噴流 保護特性記号IP65
  • LED壁面取付け積層信号灯 WME-Dシリーズ パトライト(PATLITE)

    LED壁面取付け積層信号灯 WME-Dシリーズ

    パトライト(PATLITE)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    寸法(幅W×奥行D)(mm)70×80.2対応(トランジスタ)NPN/PNP保護等級IP65(IEC 60529)、IP54(IEC 60529)、NEMA TYPE4×、13環境条件:正方向取付時取付場所屋内使用周囲温度(℃)-10~55取付方向正方向・横方向、上方向・下方向点滅数(回/分)60音圧感度(dB)93(at1m)音量調節不可
  • 積層式LED表示灯 LOUGシリーズ(ブザー付き) アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    積層式LED表示灯 LOUGシリーズ(ブザー付き)

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    11,980税込13,178
    1個ほか
    3日以内出荷から73日以内出荷
    取付直付けタイプ規格CE適合品。UL認定品。RoHS対応。保護構造IP65(正方向取付時)定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)40光源LEDインターフェースNPN/PNPオ-プンコレクタ信号線接点容量LED:電源電圧以上25mA以上/ブザー:電源電圧以上100mA以上引出し線長さ(mm)1300引出し線線種信号線・電源線:UL1007AWG22音圧レベル(dB)最大85(1m前方)音色ブザー付き突入電流ブザー100mA
  • 積層信号灯 シグナル・タワー Φ70 LR7シリーズ パトライト(PATLITE)

    積層信号灯 シグナル・タワー Φ70 LR7シリーズ

    パトライト(PATLITE)
    14,980税込16,478
    1台ほか
    当日出荷から16日以内出荷
    種別積層信号灯材質PC型式LR取付方式直付け適合規格UL508、CSA-C22.2 No.14、EMC指令(EN 61000-6-4、EN 61000-6-2)、RoHS指令対応(EN 50581)、KC(KN 61000-6-4、KN 61000-6-2)、FCC Part15 SubpartB Class A配線接続方法キャプタイヤ仕様外径(Φmm)70定格消費電力(W)[標準]LEDユニット各色:1、ブザーユニット:1、[最大]LEDユニット各色:1.3、ブザーユニット:1.3対応NPN/PNP保護等級IP65(IEC 60529)、NEMA TYPE 4×、13環境条件:正方向取付時光源LED取付場所屋内使用周囲温度(℃)-20~50電流(mA)信号線電流:[標準]LEDユニット各色:40、ブザーユニット:40/[最大]LEDユニット各色:45、ブザーユニット:250ブザー音No.1:断続音(ピピピ)/3378Hz、No.2:連続音(ピー)/3378Hz、No.3:高低音(ピポピポ)/2016Hz&3012Hz、No.4:スイープ音(ヒューン)/1000Hz-4032Hz、設定方法:DIPスイッチでの切替可使用周囲湿度90%RH以下/結露なきこと保存温度範囲(℃)-30~60音圧レベル(dB)Typ.90減音時約-10/DIPスイッチによる切替、環境条件:ブザー音色[No.4 スイープ音(ヒューン)]製品表面より全周囲/at 1m取付方向正方向色(本体)オフホワイト点滅数(回/分)60±2ボディーカラーオフホワイト音圧感度(dB)90待機電力(W)LEDユニット各色:なし、ブザーユニット:0.1、ボディユニット:なし突入電流[電源線]なし[信号線電流(最大)の総和以下]、[信号線]LEDユニット各色:なし/ブザーユニット:なし[信号線電流(最大)以下]色(グローブ)カラー音量調節可(2段階)
  • 積層信号灯(EtherNet/IP制御)(Φ50)シグナル・タワー(R)LR5-LAN パトライト(PATLITE)

    積層信号灯(EtherNet/IP制御)(Φ50)シグナル・タワー(R)LR5-LAN

    パトライト(PATLITE)
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷から15日以内出荷
    産業用PC/PLCから直接LAN制御に対応。EtherNet/IPも加わり、光と音の報知をシンプル構成でスマート化。Before。産業用PC制御の装置で接点出力ボードを利用しているが、部品点数も増えることから在庫・納期管理などが煩雑化。After。HTTP(S)、Modbus/TCP、EtherNet/IPによる通信制御に対応。信号灯およびブザーをネットワーク経由で直接制御でき、接点出力ボードが不要に。Webブラウザでの設定にも対応し、装置設計・保守工数を大幅に削減します。LR5-LAN EtherNet/IP専用モデル。制御も情報もまとめて繋がる。FA現場のニーズに応えたEtherNet/IP対応信号灯。LR5-LAN。産業用PC/PLCから直接LAN制御。シンプル構成・簡単報知。EDS(Electronic Data Sheets)ファイル対応で簡単設定。設定定義が記載されているEDSファイルをPLCツールソフトに登録することで簡単な操作で開設することができ、プログラムの工数削減に繋がります。簡単なソフトウェア設計。- コマンド生成機能。WEBブラウザからLR5-LANにログインした後、設定画面上でLR5-LANを動作させたい項目を選ぶことで、コマンドを表示できます。動作コマンドを簡単に確認でき、取扱説明書を読み解く必要がないので、ソフト開発工数を削減できます。- サンプルソースコード。LR5-LANを動かすためのサンプルソースコードをWEB製品ページに掲載しています。Windows/Linuxで各種言語を用意しており、プロジェクトでの使用言語や得意な言語で簡単にお試しいただけます。- 充実した点滅プリセットパターン。7種類のLED制御のプリセットパターンを用意しています。コマンド制御だけで点滅動作ができるため、PLCでクロックパルスの設定の手間を減らせます。機械状態・上位システムの表示機能。産業用PC/PLCでの制御。産業用PC/PLCから直接コマンド制御が可能です。接点出力ボード自体や接点点数削減ができます。上位システムの報知。SCADAや生産管理システムなどの状態・アラート表示も汎用プロトコルで可能です。モニター上のアラートだけはなく、生産現場になじみのある信号灯で見える化することによって、即座に情報を把握し、見落とし防止につながります。ホスト機器接続確認機能。ホスト機器との接続を確認できます。ホストとの接続が途絶えた際にLEDユニットでお知らせすることで、ホスト間死活監視が可能になります。配線の省工数化。工数削減。DC24Vで電源供給、RJ-45コネクタLANケーブルで制御ができます。バラ線と比較し配線工数が削減できます。電気工事不要。オプションのPWS-ADをご利用いただくことでAC100Vコンセントからの電源供給が可能です。DC24Vのご用意が難しい場合でも工事不要で簡単に導入ができます。スタッカブル構造。既存の信号灯 LRシリーズと同じスタッカブル構造。色順・段数を変更したい場合も、工具無しで簡単に変更ができます。
    仕様Ethernet通信:EtherNet/IP定格電圧(V)DC24対応ボディー色オフホワイト
  • 積層式LED表示灯 Φ40 LOUGシリーズ 直付 AC/DC24V アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    積層式LED表示灯 Φ40 LOUGシリーズ 直付 AC/DC24V

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(1件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1個ほか
    当日出荷から103日以内出荷
    表示ユニットは1~5段の間で色配列を自由に組み替えできます。 1各段ごとに配線が決められているため、色配列を変更しても、配線の変更は必要ありません。 視認性がよく設置範囲が広がるロングボディタイプもあります。 NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。 グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用。 ボディは耐油性に優れたアロイ樹脂を一部に採用しているため、切削油などのオイルミスト環境にも配慮しています。 消灯時は無色透明なクリアグローブを選択でき、明るい場所での点灯・消灯の視認性を高めることができます。 耐振動性70m/s2(7.1G)(JIS D1601)をクリアしているので、建設機械車両などの過酷な条件でも安心してご採用いただけます。 保護特性IP54~IP65(正方向取付け時)です。
    取付直付けタイプ規格CE適合品。UL認定品。RoHS対応品。保護構造IP65(正方向取付時)定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)40光源LEDインターフェースNPN/PNPオ-プンコレクタ信号線接点容量電源電圧以上25mA以上引出し線線種信号線・電源線:UL1007AWG22動作点灯音色ブザー無し
  • 積層式LED表示灯 Φ40 LOULシリーズ 壁付 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    積層式LED表示灯 Φ40 LOULシリーズ 壁付

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(1件のレビュー)
    9,990税込10,989
    1台
    翌日出荷から11日以内出荷
  • 積層型LED信号灯ニコタワー 日恵製作所

    積層型LED信号灯ニコタワー

    日恵製作所
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    回転表示にも対応可能な信号灯。最大5段、色数は5色を取り揃えた信号灯。光源には超高輝度LEDを使用。電球に比べ消費電力が少なく、さらに振動にも強いため長寿命。各段ユニットはコネクタ接続で接触不良も少ないので安心。Kタイプでは点灯表示だけでなく回転表示も可能なため、従来の点滅表示より認識性がアップし、より多くの信号表示が可能です。また、回転表示は流動式のためモーターなどの磨耗トラブルもありません。超高輝度LEDを効果的に閃光させる独自のプリズムリフレクションシステム。新たに開発したプリズムで、効率よく屈折・反射し、小型でもあらゆる角度から認識可能になりました。Kタイプでは騒音の激しい工場などでも聞き取れる大音量の2種類のブザー音を内蔵。音量も70~85dB(at1m)の間で調整可能で、本体下部のレバー操作で行うので、設置後でも簡単に調整できます。
    取付穴径(Φmm)4外径(Φmm)46光源LED音圧レベル(dB)70~85使用温度範囲(℃)-10~50取付方式3点留め使用電圧範囲±10%耐振動(m/s2)20保護構造IP54
  • Φ30 積層式LED表示灯(直付) 24V アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    Φ30 積層式LED表示灯(直付) 24V

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    7,998税込8,798
    1台
    5日以内出荷から63日以内出荷
  • 積層信号灯(Ethernet制御)(Φ50)シグナル・タワー(R)LR5-LAN パトライト(PATLITE)

    積層信号灯(Ethernet制御)(Φ50)シグナル・タワー(R)LR5-LAN

    パトライト(PATLITE)
    23,980税込26,378
    1台
    3日以内出荷から16日以内出荷
    産業用PC/PLCから直接LAN制御、シンプル構成・簡単報知。Before。産業用PC制御の装置で接点出力ボードを利用しているが、部品点数も増えることから在庫・納期管理などが煩雑化。After。HTTPやModbus/TCPで信号灯を直接制御できます。接点出力ボードを使用しないことで、部品点数削減によるコスト・管理工数の削減が可能です。使用シーン。産業用PC/PLCから直接コマンド制御が可能です。接点出力ボード自体や接点点数削減ができます。上位システムの報知。SCADAや生産管理システムなどの状態・アラート表示も汎用プロトコルで可能です。モニター上のアラートだけはなく、生産現場になじみのある信号灯で見える化することによって、即座に情報を把握し、見落とし防止につながります。簡単なソフトウェア設計。コマンド生成機能。WEBブラウザからLR5-LANにログインした後、設定画面上でLR5-LANを動作させたい項目を選ぶことで、コマンドを表示できます。動作コマンドを簡単に確認でき、取扱説明書を読み解く必要がないので、ソフト開発工数を削減できます。サンプルソースコード。LR5-LANを動かすためのサンプルソースコードをWEB製品ページに掲載しています。Windows/Linuxで各種言語を用意しており、プロジェクトでの使用言語や得意な言語で簡単にお試しいただけます。充実した点滅プリセットパターン。7種類のLED制御のプリセットパターンを用意しています。コマンド制御だけで点滅動作ができるため、PLCでクロックパルスの設定の手間を減らせます。ホスト機器接続確認機能。ホスト機器との接続を確認できます。ホストとの接続が途絶えた際にLEDユニットでお知らせすることで、ホスト間死活監視が可能になります。配線の省工数化。工数削減。DC24Vで電源供給、RJ-45コネクタLANケーブルで制御ができます。バラ線と比較し配線工数が削減できます。電気工事不要。オプションのPWS-ADをご利用いただくことでAC100Vコンセントからの電源供給が可能です。DC24Vのご用意が難しい場合でも工事不要で簡単に導入ができます。スタッカブル構造。既存の信号灯 LRシリーズと同じスタッカブル構造。色順・段数を変更したい場合も、工具無しで簡単に変更ができます。
    サイズΦ50定格電圧(V)DC24通信方式Ethernet通信ボディーカラーオフホワイト
  • 積層信号灯 パトライト(PATLITE)

    積層信号灯

    パトライト(PATLITE)
    23,980税込26,378
    1個
    6日以内出荷から23日以内出荷
    産業用PC・PLCとLAN接続でき、Ethernet通信で制御可能な積層信号灯です。HTTP・Modbus/TCPなどの汎用プロトコルに対応し、簡単に操作可能。産業用PC/PLCから直接コマンド制御が可能です。接点出力ボード自体や接点点数削減ができます。SCADAや生産管理システムなどの状態・アラート表示も汎用プロトコルで可能です。モニター上のアラートだけはなく、生産現場になじみのある信号灯で見える化することによって、即座に情報を把握し、見落とし防止につながります。ホスト機器との接続を確認できます。ホストとの接続が途絶えた際にLEDユニットでお知らせすることで、ホスト間死活監視が可能になります。DC24Vで電源供給、RJ-45コネクタLANケーブルで制御ができます。バラ線と比較し配線工数が削減できます。
    ボディ:オフホワイト定格電圧(V)DC24寸法(Φmm)50対応WD送信機対応製品(WDT-5LR-Z2):対応消費電流(mA)最大290以下(LED5段・ブザー使用時)通信方式Ethernet(IEEE802.3 準拠) 10BASE-T/100BASE-TX(Auto-MDI/MDI-X 対応)使用周囲温度(℃)-20~+50プロトコルHTTP(S) Modbus/TCP SOCKETRoHS指令(10物質対応)対応通信規格Ethernet制御使用周囲湿度(%RH)90以下(氷結・結露なきこと)
  • ネットワーク制御信号灯 パトライト(PATLITE)

    ネットワーク制御信号灯

    パトライト(PATLITE)
    99,980税込109,978
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    ネットワークの情報を光と音・音声で即座に報知します。
    種別積層信号灯取付方式直付け定格電圧(V)AC100~240動作種別点灯、点滅保護等級IP20保存温度(℃)-10~+60取付場所屋内通信方式Ethernet(IEEE 802.3準拠)、10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T(Auto MDI/MDI-X対応)グローブ種別クリアグローブブザー音5パターンのブザー吹鳴が可能取付方向正方向点滅数(回/分)点滅パターン No.1:500ms点灯 500ms消灯 (繰り返し)、 No.2:80ms点灯 170ms消灯 80ms点灯 670ms消灯 (繰り返し)、 No.3:250ms点灯 250ms消灯 (繰り返し)、 No.4:1000ms点灯 1000ms消灯 (繰り返し)音色ブザー吹鳴 No.1:250msON 250msOFF (繰り返し)、 No.2:500msON 500msOFF (繰り返し)、 No.3:200msON 50msOFF 200msON 550msOFF (繰り返し)、 No.4:常時ON (連続音)、 No.5:1000msON 1000msOFF (繰り返し)音圧感度(dB)ブザー(最大):80(at1m)色(グローブ)クリア保存湿度(%RH)20 ~ 80 氷結、結露なきこと
  • LED積層灯Φ66/ニコタワー(単色/屋内) 日恵製作所

    LED積層灯Φ66/ニコタワー(単色/屋内)

    日恵製作所
    7,798税込8,578
    1台
    7日以内出荷から10日以内出荷
    積層灯で回転動作は業界初で、フレネルレンズとLED配列の工夫による広範囲の明るさの点灯、回転&ブザー。 機種が豊富。電圧・動作・取付仕様などは1~5段すべてに共通。 ポール式には3種の設置方法。ブザー音は調整可能。
    外径(Φmm)66光源LEDLED使用数(個)8(Φ5)
  • 積層信号灯(Φ70)シグナル・タワー(R)LR7シリーズ パトライト(PATLITE)

    積層信号灯(Φ70)シグナル・タワー(R)LR7シリーズ

    パトライト(PATLITE)
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷から16日以内出荷
    1「光」見えやすさ。インナーレンズを放射線状に配置した新設計の360°均一光レンズ(特許第6304575号)により、LEDの効率的かつ効果的な発光を実現しました。広い発光面積で明るく光ることで製造現場でより遠方からの報知に役立ちます。2「音」聞こえやすさ。業界初の円筒型無孔性(穴なし)ブザーを採用。ブザーを4音搭載し、取付位置を最上部にすることで360°どの方位からでも現場環境に合った聞きやすいアラームをお届けします。音色選択と減音する場合は、ディップスイッチで簡単に操作が可能です。3「使」つかいやすさ。LEDユニット間の接続方法を、スタッカブル構造(積み重ね方式)に新設計(特許第6525219号/特許第6304574号)することにより、追加ネジや工具レスで簡単に色組替えや増段・減段が可能になりました。4「強」耐環境性の強さ。凹凸形状を無くしたスムースサーフェースにより、ほこりや水、汚れの侵入を防ぎます。(IP保護等級65取得※ LJタイプのみIP54)。材質は衝撃に強いポリカーボネートを使用し、配線も断線を防ぐキャブタイヤケーブルを採用することで、より過酷な使用環境に耐えることができます。
    取付直取付け・キャブタイヤコードサイズΦ70定格電圧(V)DC24ボディーカラーオフホワイト(材質 PC)
  • 積層信号灯(Φ40)シグナル・タワー(R)LR4シリーズ パトライト(PATLITE)

    積層信号灯(Φ40)シグナル・タワー(R)LR4シリーズ

    パトライト(PATLITE)
    9,998税込10,998
    1台
    16日以内出荷から91日以内出荷
    1「光」見えやすさ。インナーレンズを放射線状に配置した新設計の360°均一光レンズ(特許第6304575号)により、LEDの効率的かつ効果的な発光を実現しました。広い発光面積で明るく光ることで製造現場でより遠方からの報知に役立ちます。2「音」聞こえやすさ。業界初の円筒型無孔性(穴なし)ブザーを採用。ブザーを4音搭載し、取付位置を最上部にすることで360°どの方位からでも現場環境に合った聞きやすいアラームをお届けします。音色選択と減音する場合は、ディップスイッチで簡単に操作が可能です。3「使」つかいやすさ。LEDユニット間の接続方法を、スタッカブル構造(積み重ね方式)に新設計(特許第6525219号/特許第6304574号)することにより、追加ネジや工具レスで簡単に色組替えや増段・減段が可能になりました。4「強」耐環境性の強さ。凹凸形状を無くしたスムースサーフェースにより、ほこりや水、汚れの侵入を防ぎます。(IP保護等級65取得。※ LJタイプのみIP54)。材質は衝撃に強いポリカーボネートを使用し、配線も断線を防ぐキャブタイヤケーブルを採用することで、より過酷な使用環境に耐えることができます。
    サイズΦ40
  • 積層信号灯(Φ100)シグナル・タワー(R)●LR10 パトライト(PATLITE)

    積層信号灯(Φ100)シグナル・タワー(R)●LR10

    パトライト(PATLITE)
    36,980税込40,678
    1台
    16日以内出荷
    点灯・点滅・フラッシュ・回転、多彩な発光パターン。積層信号灯でスタンダードな点灯、点滅に加え、トリプルフラッシュとモータレス回転に対応。 報知内容に応じて、最適な光り方を選択いただけます。IP66/69K対応、過酷な環境でも安心。積層信号灯で最高クラスの防水、防塵性を実現。屋外での使用はもちろん、食品工場などでも安心してご活用いただけます。保護等級記号。IP6X:耐じん形(じんあいの侵入を完全に防止する。)。IPX6:暴噴流(あらゆる方向からのノズルによる強力なジェット噴流水)に対して保護する。IP69K:80℃の湯を、指定の形状のノズルから80~100BARの水圧で、14~16リットル/分の水量を供試体に放水します。供試体とノズルの間隔は10~15cm、放水の方位は水方向に、0、30度、60度、90度で、各方位につき30秒ずつ供試体を水平面上で回転させながら実施し、水の侵入の無いことを確認します。ねじ固定対応ヘッドカバー・ブザーユニットをオプションでご用意。ユニット脱落防止のため、オプションにヘッドカバーとブザーユニットにねじ固定対応品をご用意。組立完成品で使用しているねじを使用可能なため、上部の交換のみで対応できます。標準色以外の発光色をご希望の際は、販売店へお問い合わせください。
    取付直取付け・キャブタイヤコード
  • 積層信号灯 Qlight

    積層信号灯

    Qlight
    13,058税込14,364
    1台
    当日出荷から31日以内出荷
    有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
    用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al電圧AC/DC12V種類LF-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯外径(Φmm)50保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50各種認証CE、UL
  • ネットワーク制御信号灯 パトライト(PATLITE)

    ネットワーク制御信号灯

    パトライト(PATLITE)
    129,800税込142,780
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    ネットワークの情報を光と音・音声で即座に報知します。Text to Speechを搭載しているので、文字情報を音声情報に変換できます。
    種別積層信号灯取付方式直付け動作種別点灯、点滅パターン4種類、ブザー吹鳴5パターン、音声(最大71種類のメッセージが本体とライン出力で再生可能)保護等級IP20保存温度(℃)-10~+60取付場所屋内グローブ種別クリアグローブ使用周囲温度(℃)0~40ブザー音5パターンのブザー吹鳴が可能取付方向正方向色(本体)オフホワイト/ミディアムグレー保存湿度(%RH)20 ~ 80 氷結、結露なきこと
  • Φ100 積層式LED表示灯+電子音(15音) 24V アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    Φ100 積層式LED表示灯+電子音(15音) 24V

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    55,980税込61,578
    1台
    6日以内出荷から113日以内出荷
  • クリアーグローブ Φ40 積層式LED表示灯+ブザー+点滅(ポール) 24V アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    クリアーグローブ Φ40 積層式LED表示灯+ブザー+点滅(ポール) 24V

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    15,980税込17,578
    1台
    6日以内出荷
  • Φ40 積層式LED表示灯(ポール) 24V アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    Φ40 積層式LED表示灯(ポール) 24V

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    9,998税込10,998
    1台
    3日以内出荷から33日以内出荷
  • LED積層灯Φ46/ニコタワープリズム(単色) 日恵製作所

    LED積層灯Φ46/ニコタワープリズム(単色)

    日恵製作所
    7,698税込8,468
    1台
    8日以内出荷から10日以内出荷
    業界唯一の回転動作。業界初のプリズムを使った高級積層表示灯。積層灯で回転動作は業界唯一で,プリズムを使用(業界初)することにより360°の視野で高輝度発光します。 機種が豊富。電圧・動作・取付仕様などは1~5段すべてに共通。 ポール式にはアルミ台座、側面ブラケット、ポールカプラが選べます。 ブザー音は2種。
    外径(Φmm)49.8光源LED
  • LED積層灯Φ22/ニコタワープチ 日恵製作所

    LED積層灯Φ22/ニコタワープチ

    日恵製作所(1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1台
    8日以内出荷
    フレネルレンズと屈折プリズムを一体化した独自設計の積層灯。 業界最小で、本体部はアルミ化粧パイプ使用で軽量。 医療器、検査装置など小型精密機器に使用できます。
    定格電圧(V)DC24外径(Φmm)22光源LEDLED使用数(個)CHIP×2仕様クリアレンズ機能点灯
  • LED積層灯Φ66/ニコタワー(単色/屋外) 日恵製作所

    LED積層灯Φ66/ニコタワー(単色/屋外)

    日恵製作所
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷から11日以内出荷
    屋外対応仕様、しかも業界初の回転動作タイプ。フレネルレンズと点滅より視認性が高い回転動作で屋外対応の明るさを実現。 屋外仕様として、耐候性シール材、取付けビスはステンレスを使用。保護特性IP65。
    定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)66光源LEDLED使用数(個)8(Φ5)
  • LD6A形 LED積層表示灯 ポール取付けタイプ(L形金具付) IDEC(和泉電気)

    LD6A形 LED積層表示灯 ポール取付けタイプ(L形金具付)

    IDEC(和泉電気)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)60光源LED
  • スーパーLEDサインタワー アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    スーパーLEDサインタワー

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷から92日以内出荷
    光源LED
  • Φ60 ポール取付/標準L金具積層式ブザー付 LED表示灯 アローLEUT型 LEUTB・LEUTWB アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    Φ60 ポール取付/標準L金具積層式ブザー付 LED表示灯 アローLEUT型 LEUTB・LEUTWB

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷から103日以内出荷
    外径(Φmm)60光源LED規格CE適合品、UL認定品
  • 積層式LED表示灯 Φ50 XVGKシリーズ シュナイダーエレクトリック

    積層式LED表示灯 Φ50 XVGKシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    8,298税込9,128
    1個
    3日以内出荷
    高輝度LEDを採用のΦ50mm LED積層表示灯で機械や設備の稼働状況を明確に視認できるよう設計、洗練されたデザインと安心の品質で装置の見える化をサポート、主要な認証取得済み、保証期間18か月間、NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応、輸送・設置に便利な100mmポール+可倒式台座、ブザー付き
    材質グローブ/ポリカーボネート樹脂、ボディ/ABS樹脂、ポール/アルミニウム電圧(V)24取付け方法ポール取付+可倒式台座引出し線長さ(mm)795取付径(Φmm)73
  • 積層信号灯(Φ60)シグナル・タワー(R)LR6 パトライト(PATLITE)

    積層信号灯(Φ60)シグナル・タワー(R)LR6

    パトライト(PATLITE)
    10,980税込12,078
    1台
    3日以内出荷から91日以内出荷
    1「光」見えやすさ。インナーレンズを放射線状に配置した新設計の360°均一光レンズ(特許第6304575号)により、LEDの効率的かつ効果的な発光を実現しました。広い発光面積で明るく光ることで製造現場でより遠方からの報知に役立ちます。2「音」聞こえやすさ。業界初の円筒型無孔性(穴なし)ブザーを採用。ブザーを4音搭載し、取付位置を最上部にすることで360°どの方位からでも現場環境に合った聞きやすいアラームをお届けします。音色選択と減音する場合は、ディップスイッチで簡単に操作が可能です。3「使」つかいやすさ。LEDユニット間の接続方法を、スタッカブル構造(積み重ね方式)に新設計(特許第6525219号/特許第6304574号)することにより、追加ネジや工具レスで簡単に色組替えや増段・減段が可能になりました。4「強」耐環境性の強さ。凹凸形状を無くしたスムースサーフェースにより、ほこりや水、汚れの侵入を防ぎます。(IP保護等級65取得※ LJタイプのみIP54)。材質は衝撃に強いポリカーボネートを使用し、配線も断線を防ぐキャブタイヤケーブルを採用することで、より過酷な使用環境に耐えることができます。
    サイズΦ60
  • 積層信号灯(Φ50)シグナル・タワー(R)LR5シリーズ パトライト(PATLITE)

    積層信号灯(Φ50)シグナル・タワー(R)LR5シリーズ

    パトライト(PATLITE)
    9,998税込10,998
    1台
    16日以内出荷から91日以内出荷
    1「光」見えやすさ。インナーレンズを放射線状に配置した新設計の360°均一光レンズ(特許第6304575号)により、LEDの効率的かつ効果的な発光を実現しました。広い発光面積で明るく光ることで製造現場でより遠方からの報知に役立ちます。2「音」聞こえやすさ。業界初の円筒型無孔性(穴なし)ブザーを採用。ブザーを4音搭載し、取付位置を最上部にすることで360°どの方位からでも現場環境に合った聞きやすいアラームをお届けします。音色選択と減音する場合は、ディップスイッチで簡単に操作が可能です。3「使」つかいやすさ。LEDユニット間の接続方法を、スタッカブル構造(積み重ね方式)に新設計(特許第6525219号/特許第6304574号)することにより、追加ネジや工具レスで簡単に色組替えや増段・減段が可能になりました。4「強」耐環境性の強さ。凹凸形状を無くしたスムースサーフェースにより、ほこりや水、汚れの侵入を防ぎます。(IP保護等級65取得※ LJタイプのみIP54)。材質は衝撃に強いポリカーボネートを使用し、配線も断線を防ぐキャブタイヤケーブルを採用することで、より過酷な使用環境に耐えることができます。
    サイズΦ50ボディーカラーオフホワイト(材質 PC)
  • 積層信号灯 Qlight

    積層信号灯

    Qlight
    11,192税込12,311
    1台
    31日以内出荷
    有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
    用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al電圧AC/DC12V種類ML-直付点灯外径(Φmm)70保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50ブザー音RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL
  • 積層信号灯 Qlight

    積層信号灯

    Qlight
    12,615税込13,877
    1台
    当日出荷から31日以内出荷
    透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
    用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al電圧AC/DC12V種類LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯外径(Φmm)50保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50点滅数(回/分)60~80各種認証CE、UL
  • 積層信号灯 Qlight

    積層信号灯

    Qlight
    17,712税込19,483
    1台
    当日出荷から31日以内出荷
    透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
    用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al電圧AC110-220V外径(Φmm)60保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50点滅数(回/分)60~80各種認証CE、UL
  • 積層信号灯 Qlight

    積層信号灯

    Qlight
    15,538税込17,092
    1台
    31日以内出荷
    透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
    用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al電圧AC110-220V外径(Φmm)60保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50点滅数(回/分)60~80RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL

表示灯・積層信号灯・シグナリング』には他にこんなカテゴリがあります

積層信号灯