絞り込み
材質
- クロロプレンゴム(CR)(1)
- ゴム(1)
- ニトリルゴム(NBR)(1)
- ポリウレタン(PU)(1)
- ポリエチレン(PE)(4)
- 二トリルゴム(NBR)(1)
- 再生ゴム(1)
長さ(mm)
- 2000
- 100(5)
- 150(3)
- 200(4)
- 250(3)
- 300(10)
- 350(2)
- 400(3)
- 450(2)
- 500(3)
- 900(1)
- 1000(5)
- 1500(2)
- 2100(1)
- 5000(1)
- 10000(3)
- 23000(1)
- 25000(1)
- 30000(1)
ブランド
- モノタロウ(1)
- WAKI(和気産業)(5)
- イノアック(1)
- エスコ(1)
- 十川ゴム(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
サービス分類
- オーダー・加工(1)
「材質」から絞り込む
クロロプレンゴム(CR)(1)
ゴム(1)
ニトリルゴム(NBR)(1)
ポリウレタン(PU)(1)
ポリエチレン(PE)(4)
二トリルゴム(NBR)(1)
再生ゴム(1)

CNRゴムシート
十川ゴム(88件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1枚当日出荷から7日以内出荷CRとNBRが一つになった画期的な新素材。 耐候性、耐熱性、絶縁性、耐薬品性、耐油性などの5つの特性を持っており、多様なジャンルで幅広く活用いただけるシートです。JIS規格JIS-K6380(BFH65353)硬さ(デュロメータA)65材質CNRゴム色黒タイプゴムシート耐熱性100℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+10引張強さ変化率(%):+15切断伸変化率(%):-30比重1.5引張強度(MPa)7.1切断時伸(%)260圧縮永久ひずみ(%)40(100℃×22H)耐油性(%)+8(100℃×70h)RoHS指令(10物質対応)対応
耐油・耐候用ゴムシート
(4件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1枚当日出荷本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。 CRとNBRが一つになったゴムシートです。 天然ゴムと比べて耐油性、耐候性、耐薬品性、耐熱性、電気絶縁性に優れ、幅広くお使いいただけます。 耐薬品性は、耐アルカリ性、耐アルコール性に優れています。 また、アミンに対しては耐性があります。用途緩衝用、敷物用のシートとして仕様圧縮永久ひずみ(%):30(100℃×24h 試験下)、耐油性体積変化率(%):+8(100℃×72h 試験下)、静的オゾン劣化試験:亀裂等異常なし(静的オゾン劣化試験条件:JIS K 6259-1-2015 付属書A)材質ゴム比重1.5引張強度(MPa)6.9切断時伸(%)280ゴム硬度65
【オーダー】吸音材 カームフレックス F-2
イノアック(7件のレビュー)¥830税込¥9131枚欠品中軽量・低価格で幅広い用途に使用厚さ(mm)5・10・20・30・40・50幅(mm)100~1000長さ(mm)100~2000材質発泡ポリウレタン密度(kg/m3)25燃焼性UL-94 HF-1サービス分類オーダー・加工
1000x2000x15mmゴムマット
エスコ¥24,200税込¥26,6201個4日以内出荷コイン状の突起は、滑りにくく耐摩耗性に優れています。 防音・防振性能に優れています。 弾力があるので、歩行感がよく安全性も高い製品です。材質再生ゴム長さ(m)2幅(m)1厚さ(mm)15
平型スポンジPE粘着付
WAKI(和気産業)¥589~税込¥648~1巻翌々日出荷から3日以内出荷用途クッション、暖衝材として材質PE長さ(m)2仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用○、耐油性×、粘着付使用温度範囲(℃)5~50RoHS指令(10物質対応)対応
平型スポンジPE粘着付
WAKI(和気産業)¥799税込¥8791巻翌々日出荷用途クッション、暖衝材として材質PE長さ(m)2仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用○、耐油性×、粘着付寸法(mm)5×30使用温度範囲(℃)5~50アズワン品番64-5073-11RoHS指令(10物質対応)対応
平型スポンジPE
WAKI(和気産業)¥729税込¥8021巻翌々日出荷用途パッキン、暖衝材として材質PE長さ(m)2仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用○、耐油性×、粘着なし寸法(mm)5×30使用温度範囲(℃)0~50アズワン品番64-5073-10RoHS指令(10物質対応)対応
平型スポンジPE
WAKI(和気産業)¥449~税込¥494~1巻翌々日出荷用途パッキン、暖衝材として材質PE長さ(m)2仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用○、耐油性×、粘着なし使用温度範囲(℃)0~50RoHS指令(10物質対応)対応


















![ペフシート(クッションシート)25mm幅 40枚 REX(レックス)[自動車用品] ペフシート(クッションシート)25mm幅 40枚 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02567447-260818-02.jpg)
![ペフシート(クッションシート)50mm幅 20枚 REX(レックス)[自動車用品] ペフシート(クッションシート)50mm幅 20枚 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02567438-260818-02.jpg)