カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(12)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(680)
- TMEHジャパン(412)
- TAKIGEN(タキゲン)(101)
- スペーシア(72)
- SUS(エスユーエス)(65)
- 矢崎化工(52)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(37)
- 東栄管機(28)
- 協進電機(7)
- フジテック・ジャパン(6)
- LAMP(スガツネ工業)(5)
- Elesa(3)
- イマオコーポレーション(2)
- NACHI(不二越)(2)
- ノーブランド(2)
- PONY(ポニー)(2)
- エスコ(1)
- ニッサチェイン(1)
- ナベヤ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
13ページ目: パイプフレーム用部品

GF-SF コネクタ L スロット S
SUS(エスユーエス)¥165税込¥1821個当日出荷グリーンフレームSとSFフレーム(角型アルミ構造材)を連結するためのパーツです。 ロングタイプは、コネクタで連結した後でもボルトを緩めて位置調整が可能なGF-SFコネクタです。材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄
メタルジョイントNSー5(単品ジョイント)
スペーシア¥239税込¥2631個当日出荷ジョイント貫通部に十字穴を付けてあり、組み立て時の位置決めが簡単です。 固定用にビス・リベット止め穴が付いており、組み立て時の作業性をアップします。 十字穴には巻き尺の爪をかけることができ、長さを容易に計測できます。用途メタルジョイント単品は複数の部品で構成、用途に合わせ組み合せて使用トラスコ品番849-3456厚さ(mm)約2.6材質/仕上スチール/黒色カチオン電着塗装質量(g)47適合工具六角棒レンチ15mm
プラスチックジョイント用接着液SAー50
スペーシア¥589税込¥6481個当日出荷プラスチックジョイント専用接着液です(50ml)です。用途プラスチックジョイントとパイプの接着仕様プラスチックジョイント用接着液50mLトラスコ品番108-1550質量(g)150.8溶剤シクロヘキサノン+1,3-ジオキソラン
DFK 画N固(角度調整・ボールタイプ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥7,698~税込¥8,468~1個当日出荷から9日以内出荷360度どの方向にもディスプレイを±15°まで傾けることができます。ディスプレイを回転させることもできます。 固定用のキャップスクリューを締めつけることで、調整後の角度を確実に保持します。 丸パイプ用には、固定用のゴムシートを貼っています。使用できる丸パイプの寸法許容差は±0.5mmです。
キャスターL30
TMEHジャパン¥1,590~税込¥1,749~1個3日以内出荷パイプラックシステム用のキャスター群です。用途に応じて仕様が選べます。材質(車輪)ウレタン取付高(mm)102車輪3インチ(75mm相当)
カーブローラー
TMEHジャパン¥569~税込¥626~1セット3日以内出荷流す物に合わせたローラーバリエーション。材質フレーム:ポリプロピレン/ローラー:ポリエチレン:シャフト:スチールシャフト径(Φmm)4ローラー幅(mm)25
GA-34Sセット品
TMEHジャパン¥699~税込¥769~1セット3日以内出荷から6日以内出荷組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。質量(g)230
GA-24Sセット品
TMEHジャパン¥799~税込¥879~1セット当日出荷から6日以内出荷組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。質量(g)217
G-15S単品(A)
TMEHジャパン¥230~税込¥253~1個3日以内出荷から6日以内出荷組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。質量(g)38
マルパイジョン ネジストッパータイプ
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥1,598~税込¥1,758~1個4日以内出荷から10日以内出荷パイプに傷を付けることなく、摺動や仮り止めが簡単に。 仮り押さえ用ネジ(樹脂)機能を付加しました。用途カメラ・センサー、測定器などの位置決め作業のスベリ止めと微調整に。材質/仕上アルミ(A2017)/アルマイト
アームキット
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥4,714~税込¥5,185~1個当日出荷から9日以内出荷軽くてさびないパイジョンで光学機器取付けアームキット。 シンプルな取付と位置合わせに。材質/仕上アルミ(A2017)/アルマイト
ボールブラケット(シャフト遠隔取付け)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥5,298~税込¥5,828~1個4日以内出荷から6日以内出荷アルミフレームや平板取付け 回転、傾斜角最大45° 球面ヘッドで自在に位置決め 六角レンチでワンタッチ
ターンタイプステージ1型
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥7,398~税込¥8,138~1個当日出荷から4日以内出荷スタンド360°回転mステージ部±90°傾斜 目盛りで確認、位置再現 ステージ部取付けネジ穴加工 目盛り10°刻み付き スペースに合わせて小型3タイプ
3次元ブラケット ジョインベース シャフトタイプ(可変機能シリーズ)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥3,998~税込¥4,398~1個4日以内出荷から6日以内出荷機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変。 取付ヘッドが自在に変化、複合機能でよりフレキシブル。用途カメラ、照明、センサー、測定、加工などの部品取付 焦点合わせから可変取付まで自由自在材質/仕上アルミ(A2017)/アルマイト仕上
シャフトタイプ
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥3,298~税込¥3,628~1個4日以内出荷複合角取付けが出来ます。 Φd3、Φd4側2ヶ所で屈折。 光学機器、測定機器などフレキシブルな取付けに向いています。
『パイプフレーム』には他にこんなカテゴリがあります
- パイプフレーム・グリーンフレーム
- パイプフレーム用部品
- クランプ
- フェンス・パーテーション