カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(12)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(680)
- TMEHジャパン(412)
- TAKIGEN(タキゲン)(101)
- スペーシア(72)
- SUS(エスユーエス)(65)
- 矢崎化工(52)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(37)
- 東栄管機(28)
- 協進電機(7)
- フジテック・ジャパン(6)
- LAMP(スガツネ工業)(5)
- Elesa(3)
- イマオコーポレーション(2)
- NACHI(不二越)(2)
- ノーブランド(2)
- PONY(ポニー)(2)
- エスコ(1)
- ニッサチェイン(1)
- ナベヤ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

GA-14Sセット品
TMEHジャパン¥1,540~税込¥1,694~1セット当日出荷から3日以内出荷組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。質量(g)376
GA-6BSセット品
TMEHジャパン¥498~税込¥548~1セット当日出荷から3日以内出荷組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。質量(g)94
GA-1BSセット品
TMEHジャパン¥390~税込¥429~1セット3日以内出荷から6日以内出荷組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。質量(g)120
3次元ブラケット シャフトタイプ(BC001シリーズ)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から10日以内出荷シャフト利用で水平、垂直方向のいずれにも取付が出来ます。 シャフトとジョインベースを組み合せると旋回、伸縮自由自在のステーが可能です。
パイジョンパーツ PNシリーズ 左勝手
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷付属品締付用ステンレスボルト寸法(mm)Φ25×53寸法F(mm)17.5寸法E(mm)17.5Φd116ΦD125勝手左寸法P(mm)18Φd216締付ねじ2-M5
パイジョンパーツ PEシリーズ 垂直左側
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷パイプに丸穴クランプを組合せで形作る多目的ジョイントシステム・パーツです。用途垂直軸の固定に付属品締付用ステンレスボルト寸法(mm)19×32×18材質/仕上アルミ(A6063)/アルマイト
自在キャスター(ストッパー付き)
TAKIGEN(タキゲン)¥2,598~税込¥2,858~1個4日以内出荷から12日以内出荷強力なストッパー付 豊富な車輪材質から用途に合せ、選択できます。用途大型・中型の機器・作業台・ワゴン材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)寸法d(Φmm)11表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
ステンレス低床重荷重用キャスター
TAKIGEN(タキゲン)¥3,369~税込¥3,706~1個4日以内出荷から7日以内出荷旋回部分は表面強化焼入処理。耐油・耐摩耗性に優れたスーパータフナイロンを使用。用途大型・中型の機器材質(本体)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)材質(車輪)スーパータフナイロン(ブラック)表面仕上げ電解研磨
カクラック(ブラック) S(ソケット)Wスリット
東栄管機¥198税込¥2181個9日以内出荷カクラックパイプ専用の継手です。パイプと継手の組み合わせにより自由な組立が出来ます。材質は塩化ビニル樹脂の為、軽量で組立が簡単に出来ます。角パイプと継手は専用接着剤で接合が出来ますし、金属ビスや樹脂リベット等も使用出来ます。ブラック色は環境に配慮した塩ビ再生材を使用しています。用途荷物棚や作業台、パーテーション等のフレーム作成にご利用下さい材質硬質ポリ塩化ビニル(再生材)色ブラック外寸(mm)36内寸(mm)28.2差込深さ(mm)36
角パイプ用ジョイント
Elesa¥729税込¥8021個当日出荷トラスコ品番805-8022材質本体:ポリアミド(ガラス繊維強化) ブラック、インサート:黄銅(C3604B) ニッケルメッキ幅(mm)30高さ(mm)33奥行(mm)30
カクラックスリットソケット
東栄管機¥74税込¥811個9日以内出荷材質は塩化ビニル樹脂の為、軽量で組立が簡単に出来ます。 角パイプと継手は専用接着剤で接合が出来ますし、金属ビスや樹脂リベット等も使用出来ます。用途カクラックパイプ専用の継手です。パイプと継手の組み合わせにより自由な組立が出来ます。 荷物棚や作業台、パーテーション等のフレーム作成にご利用下さい。材質硬質ポリ塩化ビニル(再生材)色ブラック外寸(mm)36内寸(mm)28.2差込深さ(mm)36
Φ28アルミジョイントセット(自在・アウタータイプ)
TMEHジャパン¥959税込¥1,0551セット3日以内出荷ジョイント締め付け後もパイプが自在に動きます。材質アルミニウム(ボルト/ナット:スチール)質量(g)112
昇降式アンチバックセット
TMEHジャパン¥2,750税込¥3,0251セット欠品中アンチバックBSA-15に昇降機能が追加された商品です。逆流を防止するツメが立った状態のままツメ部分を下げることができます。セット内容MCA-305A×1、G-15BS-WZ×1、ボルトM0610W×1材質スチール質量(g)260表面三価クロムメッキ
プレートタイプキャスター150Φ
TMEHジャパン(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1セット翌々日出荷から3日以内出荷車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴム取付高(mm)190最大荷重(daN)160
カクラックスリットクロスチーズ(ブラック)
東栄管機¥199税込¥2191個当日出荷カクラックパイプ専用の継手です。パイプと継手の組み合わせにより自由な組立が出来ます。 材質は塩化ビニル樹脂の為、軽量で組立が簡単に出来ます。 角パイプと継手は専用接着剤で接合が出来ますし、金属ビスや樹脂リベット等も使用出来ます。 ブラック色は環境に配慮した塩ビ再生材を使用しています。用途荷物棚や作業台、パーテーション等のフレーム作成にご利用下さい。材質硬質ポリ塩化ビニル(再生材)外寸(mm)36内寸(mm)28.2差込深さ(mm)36
GF抜差し蝶番S-R
SUS(エスユーエス)¥1,012税込¥1,1131個9日以内出荷蝶番としてご使用ください。 取り付け後でも軸と羽を分割できるため、扉を容易に外すことができます。適合グリーンフレームS材質本体部:アルミ押出材/ピン:ステンレス/ブッシュ:POM/ボルト:鉄質量(g)62シリーズGF耐荷重(N)260
GF抜差し蝶番S-L
SUS(エスユーエス)¥1,012税込¥1,1131個当日出荷蝶番としてご使用ください。 取り付け後でも軸と羽を分割できるため、扉を容易に外すことができます。適合グリーンフレームS材質本体部:アルミ押出材/ピン:ステンレス/ブッシュ:POM/ボルト:鉄質量(g)62シリーズGF耐荷重(N)260
『パイプフレーム』には他にこんなカテゴリがあります
- パイプフレーム・グリーンフレーム
- パイプフレーム用部品
- クランプ
- フェンス・パーテーション