カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(12)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(680)
- TMEHジャパン(412)
- TAKIGEN(タキゲン)(101)
- スペーシア(72)
- SUS(エスユーエス)(65)
- 矢崎化工(52)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(37)
- 東栄管機(28)
- 協進電機(7)
- フジテック・ジャパン(6)
- LAMP(スガツネ工業)(5)
- Elesa(3)
- イマオコーポレーション(2)
- NACHI(不二越)(2)
- ノーブランド(2)
- PONY(ポニー)(2)
- エスコ(1)
- ニッサチェイン(1)
- ナベヤ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
11ページ目: パイプフレーム用部品

カクラックスリットソケット
東栄管機¥129税込¥1421個9日以内出荷材質は塩化ビニル樹脂の為、軽量で組立が簡単に出来ます。 角パイプと継手は専用接着剤で接合が出来ますし、金属ビスや樹脂リベット等も使用出来ます。用途カクラックパイプ専用の継手です。パイプと継手の組み合わせにより自由な組立が出来ます。 荷物棚や作業台、パーテーション等のフレーム作成にご利用下さい。材質硬質ポリ塩化ビニル色ホワイト外寸(mm)36内寸(mm)28.2差込深さ(mm)36
カクラック5方エルボ穴
東栄管機¥369税込¥4061個9日以内出荷材質は塩化ビニル樹脂の為、軽量で組立が簡単に出来ます。 角パイプと継手は専用接着剤で接合が出来ますし、金属ビスや樹脂リベット等も使用出来ます。用途カクラックパイプ専用の継手です。パイプと継手の組み合わせにより自由な組立が出来ます。 荷物棚や作業台、パーテーション等のフレーム作成にご利用下さい。材質硬質ポリ塩化ビニル色ホワイト外寸(mm)36内寸(mm)28.2差込深さ(mm)36
40スクエア用ブラケット
TMEHジャパン¥669税込¥7361セット3日以内出荷セット内容B-060A×1コ、ボルトM0615W×2コ、平ワッシャーM6×2コ、スプリングワッシャーM6×2コ、インサートナットIN416×2コ材質アルミニウム(ボルト/ナット:スチール)質量(g)72
プラスチックパーツ
TMEHジャパン¥149税込¥1641セット3日以内出荷から21日以内出荷セット内容GAPA-61×1コ、ナベ頭ネジM3×20×1コ、ナット3Mユニ×1コ材質ASA樹脂、ボルト/ナット:スチール質量(g)15
取付金具A(平行)(Φ28・Φ43共通)
TMEHジャパン¥489税込¥5381個3日以内出荷アルミパイプに小物などパーツを水平に取付ける際に使用します。セット内容ACP-H6026A-L×1コ、ACP-H6026A-R×1コ、ボルトM0630W×2コ材質アルミニウム、ボルト:スチール質量(g)35
Φ19アルミ取付け金具セット 垂直
TMEHジャパン¥289税込¥3181セット3日以内出荷Φ19アルミパイプに小物などパーツを垂直に取付ける際に使用します。材質アルミニウム(ボルト:スチール)質量(g)32
取付金具B(垂直)(Φ28・Φ43共通)
TMEHジャパン¥449税込¥4941個当日出荷アルミパイプに小物などパーツを垂直に取付ける際に使用します。セット内容ACP-V6026A-L×1コ、ACP-V6026A-R×1コ、ボルトM0625W×1コ、ボルトM0610W×1コ材質アルミニウム、ボルト:スチール質量(g)32
Φ43アルミジョイントセット
TMEHジャパン¥1,298税込¥1,4281セット3日以内出荷セット内容A-104×2コ、M0615W/TN06W-55(ボルト/ナット)×2セット材質アルミニウム(ボルト/ナット:スチール)質量(g)220
アルミマルチコネクターセット (Φ28・43共通)
TMEHジャパン¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷ロープの取付けや微調整、パネル・スライドレールなどパーツを取付ける際に使用します。ボルトは必ず六角レンチ5ミリ(JIS規格)を使用し、規定トルク10N・mにて手締めしてください。材質アルミニウム、ボルト:スチール質量(g)57
Φ28アルミジョイントセット
TMEHジャパン¥499税込¥5491セット翌々日出荷インナージョイントの補強として使用します。Tスロットパイプのフラット面に板等を取付ける際にTスロットパイプとジョイントの高さが揃います。材質アルミニウム(ボルト/ナット:スチール)質量(g)46
アルミパイプ用アンカーブラケット
TMEHジャパン¥2,598税込¥2,8581個当日出荷Φ43アルミパイプや40スクエアパイプのアンカー固定用ブラケットです。材質スチール質量(g)100表面三価クロムメッキ
アルミパイプ用プラスティックブッシング
TMEHジャパン¥369税込¥4061セット3日以内出荷材質ナイロン6、ステンレス質量(g)32適合パイプAP2812J、AP2829、AR2812、AR2829
Φ28アルミジョイントセット(アウター・ラウンドタイプ)
TMEHジャパン¥379税込¥4171セット当日出荷アルミジョイントに丸パイプを垂直に連結する場合に使用します。ジョイントの内側に凹凸が無いため、パイプの向きを任意に固定することができます。材質アルミニウム(ボルト/ナット:スチール)質量(g)60
Φ28アルミジョイントセット(アルミTスロットパイプ用)
TMEHジャパン¥549税込¥6041セット当日出荷BA-001TをΦ28アルミパイプ(AP2812J)に取付けた場合、AP2812JとAT2829SPのフラット側が同一面になります。材質アルミニウム(ボルト/ナット:スチール)質量(g)34
アジャスター
TMEHジャパン¥279税込¥3071セット3日以内出荷Φ19アルミパイプ用のアジャスターです。材質ポリアセタール/スチール質量(g)12表面三価クロムメッキねじ山ミリネジM6-P1.0適合ブッシングBP1900H
メタルコーナープレート
TMEHジャパン¥1,370税込¥1,5071セット当日出荷セット内容MCP-G:1コ、G-2S-WZ:1コ、M0625W/TN06W(ボルト/ナット):2セット材質スチール質量(g)375表面三価クロムメッキ
GA-38Sセット品
TMEHジャパン¥456~税込¥502~1セット当日出荷から3日以内出荷プラコンサポート金具33タイプ(ジョイントの上から取付け可能)使用時のラック連結用です。セット内容G-38S×2コ、M0625/TN06(ボルト/ナット)×1セット材質スチール質量(g)124
パイジョン用オプション ハンドル付きねじ
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷締め付け頻度が多い際にご利用できる製品です。タイプハンドル付きネジRoHS指令(10物質対応)対応
グリーンフレームLスロットW用キャップ1ヶセット
SUS(エスユーエス)¥211税込¥2321個9日以内出荷グリーンフレームLスロットW用端面保護キャップです。 固定にはタッピングビスを使用します。適合グリーンフレームN材質PA/ボルト:鉄質量(g)6シリーズGFキット内容グリーンフレームLスロットW用キャップ(1個)/十字穴付皿タッピングネジM4×12(2個)
GFローラーS取付キット
SUS(エスユーエス)¥1,969税込¥2,1661個9日以内出荷GF-Sシリーズのフレームをレールとして利用するローラーです。適合グリーンフレームS材質POM/ベアリング・ボルト・ナット:鉄/スペーサー:ステンレス質量(g)20シリーズGFキット内容GFローラーS(単品)×1/ベアリング×1/六角穴付ボルト(M5×25)×1/GFSベアリングスペーサ×1/TナットSS(M5)×1耐荷重(N)30
グリーンフレームGエンドカバー(イエロー)
SUS(エスユーエス)¥156税込¥1721個当日出荷フレーム端面を保護するためのカバーです。 中空になっているので、レンチなどの細い工具挿しとしてもご使用いただけます。適合グリーンフレームG材質軟質塩ビ質量(g)7シリーズGF
グリーンフレームGエンドカバー(ブルー)
SUS(エスユーエス)¥145税込¥1601個当日出荷フレーム端面を保護するためのカバーです。 中空になっているので、レンチなどの細い工具挿しとしてもご使用いただけます。適合グリーンフレームG材質軟質塩ビ質量(g)7シリーズGF
『パイプフレーム』には他にこんなカテゴリがあります
- パイプフレーム・グリーンフレーム
- パイプフレーム用部品
- クランプ
- フェンス・パーテーション