1,495件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Tスロットランナー TMEHジャパン

    Tスロットランナー

    TMEHジャパン
    122税込134
    1個
    当日出荷
    Tスロットパイプの溝に挿入して、カーテンランナーとして使用します。
    材質ポリエチレン/アセタール質量(g)10
  • Φ28アルミジョイントセット TMEHジャパン

    Φ28アルミジョイントセット

    TMEHジャパン(1件のレビュー)
    849税込934
    1セット
    当日出荷
    材質アルミニウム(ボルト/ナット:スチール)質量(g)80
  • 40スクエア用スプリングナット TMEHジャパン

    40スクエア用スプリングナット

    TMEHジャパン
    104税込114
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
    40スクエアアルミパイプの溝を使用して、様々なパーツをボルトで固定する場合に使用します。
    材質スチール質量(g)6
  • スロット滑車 TMEHジャパン

    スロット滑車

    TMEHジャパン
    529税込582
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • Φ19アルミジョイントセット(インナータイプ) TMEHジャパン

    Φ19アルミジョイントセット(インナータイプ)

    TMEHジャパン
    269税込296
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
    材質アルミニウム(ボルト/ナット:スチール)
  • GF抜差し蝶番S-R SUS(エスユーエス)

    GF抜差し蝶番S-R

    SUS(エスユーエス)
    1,012税込1,113
    1個
    9日以内出荷
    蝶番としてご使用ください。 取り付け後でも軸と羽を分割できるため、扉を容易に外すことができます。
    適合グリーンフレームS材質本体部:アルミ押出材/ピン:ステンレス/ブッシュ:POM/ボルト:鉄質量(g)62シリーズGF耐荷重(N)260
  • GF抜差し蝶番S-L SUS(エスユーエス)

    GF抜差し蝶番S-L

    SUS(エスユーエス)
    1,012税込1,113
    1個
    当日出荷
    蝶番としてご使用ください。 取り付け後でも軸と羽を分割できるため、扉を容易に外すことができます。
    適合グリーンフレームS材質本体部:アルミ押出材/ピン:ステンレス/ブッシュ:POM/ボルト:鉄質量(g)62シリーズGF耐荷重(N)260
  • ポイントステッカ NBK(鍋屋バイテック会社)

    ポイントステッカ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    スケールプレート[[FSP]]やスケールステッカ[[FSS]][[FST]]と組み合わせて使用してください。 機械・装置にそのまま貼りつけて使用できるステッカタイプ。 アクチュエータなどの原点指示プレートとしても便利です。
    材質(本体)ポリエステル/アルミ蒸着色(本体)BK
  • アジャスター(ゴムクッションタイプ) TMEHジャパン

    アジャスター(ゴムクッションタイプ)

    TMEHジャパン
    573税込630
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
  • アジャスター TMEHジャパン

    アジャスター

    TMEHジャパン
    388税込427
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • パイプエンドストッパー TMEHジャパン

    パイプエンドストッパー

    TMEHジャパン(1件のレビュー)
    613税込674
    1個
    当日出荷
    パイプ端部に取付けて引っ掛けた物が落下しないようにします。
    材質PVC樹脂、ゴム・スチール質量(g)50
  • ダイニーマロープ TMEHジャパン

    ダイニーマロープ

    TMEHジャパン
    7,320税込8,052
    1巻
    当日出荷
    テグス150号の後継品です。
    材質ポリエチレンブルー破断強度(kg)340定尺(m)31太さ(mm)1.6
  • 平ゴム用金具カシメ 20mm幅用 TMEHジャパン

    平ゴム用金具カシメ 20mm幅用

    TMEHジャパン
    106税込117
    1個
    4日以内出荷
    先端を折りたたんで、ゴムロープを固定します。
    材質スチール質量(g)5
  • パイプキャッチセット(逆面) TMEHジャパン

    パイプキャッチセット(逆面)

    TMEHジャパン
    3,820税込4,202
    1個
    当日出荷
    セット内容DL-15T×1個、G-15BS-WZ×1個、ボルトM0610W×1個材質スチール質量(g)349
  • パイプレール用キャスター(自在車) TAKIGEN(タキゲン)

    パイプレール用キャスター(自在車)

    TAKIGEN(タキゲン)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    31.8~48.6パイプレールの走行用として使用可能です。 軸部にベアリングを設けているため、走行がスムーズです。 パイプレール用自在キャスターとして走行可能です。
    用途パイプレール走行用車輪材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC)質量(g)548材質(車輪)ポリアミド(PA)許容荷重(N)1000適合径(Φmm)31.8~48.6表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード31894
  • ハンドパイプカッター TMEHジャパン

    ハンドパイプカッター

    TMEHジャパン
    6,588税込7,247
    1個
    当日出荷
    ハンドカッター。板厚0.7mm~1.4mmまでの丸径パイプ専用。
    寸法(mm)38×55×245ブラック質量(g)490
  • 差込キャスター樹脂用E TMEHジャパン

    差込キャスター樹脂用E

    TMEHジャパン
    1,620税込1,782
    1個
    当日出荷
    差込みタイプのブレーキ付自在キャスターです。樹脂コーティングパイプ適合(Φ75エラストマー)
    車輪径(Φmm)75材質(車輪)エラストマー取付高(mm)96取付方式ブレーキ付き自在許容荷重(daN)40偏心(mm)29
  • プレートタイプキャスター TMEHジャパン

    プレートタイプキャスター

    TMEHジャパン
    2,298税込2,528
    1個ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    プレートタイプキャスター(Φ100ゴム)
    車輪径(Φmm)(呼称寸法)100取付高(mm)132最大荷重(daN)120
  • 差込キャスターΦ50ブレーキ付き TMEHジャパン

    差込キャスターΦ50ブレーキ付き

    TMEHジャパン
    955税込1,051
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(車輪)エラストマー取付高(mm)69偏心(mm)21
  • 差込キャスターΦ100ブレーキ付き TMEHジャパン

    差込キャスターΦ100ブレーキ付き

    TMEHジャパン
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    仕様差込みタイプ:樹脂コーティングパイプ適合(Φ100エラストマー)車輪径(Φmm)100(呼称)材質(車輪)エラストマータイプブレーキ付き自在取付高(mm)127許容荷重(daN)50偏心(mm)32
  • メタルブッシング TMEHジャパン

    メタルブッシング

    TMEHジャパン
    619税込681
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質スチール質量(g)89
  • グレー車輪キャスター(ストッパー付) TAKIGEN(タキゲン)

    グレー車輪キャスター(ストッパー付)

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    走行跡が目立たない、グレー車輪 反発弾性に優れ、ソフトでスムーズな操作性
    用途OA機器・大型・中型の機器表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • 自在キャスター TAKIGEN(タキゲン)

    自在キャスター

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    619税込681
    1個
    4日以内出荷
    強力なストッパー付 豊富な車輪材質から用途に合せ、選択できます。
    用途大型・中型の機器・作業台・ワゴン材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • プレス大型自在キャスター(S付、Ur車) TAKIGEN(タキゲン)

    プレス大型自在キャスター(S付、Ur車)

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    K-500・K-520と組合せて使用できます。
    材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ウレタンゴム表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • GA-65Sセット品 TMEHジャパン

    GA-65Sセット品

    TMEHジャパン
    520税込572
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    セット内容G-65S:2個、M0610/TN06(ボルト/ナット):1セット材質スチール質量(g)86適合パイプ径(Φmm)28
  • イレクター Φ28 ハメコミ金具 矢崎化工

    イレクター Φ28 ハメコミ金具

    矢崎化工(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    イレクター構造物への取り外し可能な取付パイプ部品として使用します。
    用途Φ28イレクターパイプ用材質表面処理三価クロメート
  • GF-SFコネクタ SスロットロングGキット SUS(エスユーエス)

    GF-SFコネクタ SスロットロングGキット

    SUS(エスユーエス)
    479税込527
    1セット
    欠品中
    コネクタで連結した後でもボルトを緩めて位置調整が可能なGF-SFコネクタです。
    材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)47
  • GF-SF コネクタ SS スロット S ロング SUS(エスユーエス)

    GF-SF コネクタ SS スロット S ロング

    SUS(エスユーエス)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    グリーンフレームSとSFフレーム(角型アルミ構造材)を連結するためのパーツです。 ロングタイプは、コネクタで連結した後でもボルトを緩めて位置調整が可能なGF-SFコネクタです。
    材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄
  • GF-SF コネクタ S スロット S ロング SUS(エスユーエス)

    GF-SF コネクタ S スロット S ロング

    SUS(エスユーエス)
    329税込362
    1個
    9日以内出荷
    グリーンフレームSとSFフレーム(角型アルミ構造材)を連結するためのパーツです。 ロングタイプは、コネクタで連結した後でもボルトを緩めて位置調整が可能なGF-SFコネクタです。
    材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄
  • GF-SF コネクタ L スロット S ロング SUS(エスユーエス)

    GF-SF コネクタ L スロット S ロング

    SUS(エスユーエス)
    318税込350
    1個
    9日以内出荷
    グリーンフレームSとSFフレーム(角型アルミ構造材)を連結するためのパーツです。 ロングタイプは、コネクタで連結した後でもボルトを緩めて位置調整が可能なGF-SFコネクタです。
    材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄
  • 両ドメサドルJBー302A(1ケ) スペーシア

    両ドメサドルJBー302A(1ケ)

    スペーシア
    69税込76
    1個
    当日出荷
    板止め用両止めサドルです。
    用途パイプ固定用仕様ビス穴5×10mmトラスコ品番849-3433厚さ(mm)約1.7材質/仕上スチール/3価クロメートメッキ質量(g)26.6
  • 手動パイプカッター替刃SKー2N スペーシア

    手動パイプカッター替刃SKー2N

    スペーシア(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    SK1N専用替刃です。
    用途専用替刃仕様専用替刃トラスコ品番108-1553材質特殊合金鋼質量(g)5.2
  • 差込式樹脂キャスターSDNー50G グレー スペーシア

    差込式樹脂キャスターSDNー50G グレー

    スペーシア
    379税込417
    1個
    10日以内出荷
    軽くて錆に強いです。
    用途軽量物、水を使うものなどにトラスコ品番108-2126材質フレーム:AAS樹脂、車輪:ナイロン、軸;スチール車輪径(Φmm)52質量(g)120車輪幅(mm)48(ストッパーなし)取付高(mm)76耐荷重40daN
  • メタルジョイントNSー2(単品ジョイント) スペーシア

    メタルジョイントNSー2(単品ジョイント)

    スペーシア
    459税込505
    1個
    当日出荷
    ジョイント貫通部に十字穴を付けてあり、組み立て時の位置決めが簡単です。 固定用にビス・リベット止め穴が付いており、組み立て時の作業性をアップします。 十字穴には巻き尺の爪をかけることができ、長さを容易に計測できます。
    用途メタルジョイント単品は複数の部品で構成、用途に合わせ組み合せて使用トラスコ品番849-3453厚さ(mm)約2.6材質/仕上スチール/黒色カチオン電着塗装質量(g)94適合工具六角棒レンチ15mm
  • メタルジョイントNSー13(単品ジョイント) スペーシア

    メタルジョイントNSー13(単品ジョイント)

    スペーシア
    309税込340
    1個
    当日出荷
    ジョイント貫通部に十字穴を付けてあり、組み立て時の位置決めが簡単です。 固定用にビス・リベット止め穴が付いており、組み立て時の作業性をアップします。 十字穴には巻き尺の爪をかけることができ、長さを容易に計測できます。
    用途N13×2個を組み合わせて使用トラスコ品番849-3452厚さ(mm)約2.6材質/仕上スチール/黒色カチオン電着塗装質量(g)52.5適合工具六角棒レンチ15mm
  • プレートタイプ金属キャスター自在STー100 スペーシア

    プレートタイプ金属キャスター自在STー100

    スペーシア
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    金属フレームタイプの自在式のキャスターです。
    用途パイプにプレートやベースを使用し取り付けるタイプトラスコ品番108-1565材質フレーム:スチール、車輪:ゴム(黒)質量(kg)1車輪径(Φmm)100車輪幅(mm)32(ストッパーなし)取付高(mm)130耐荷重120daN
  • PJー607用差込式キャスターSGRー50ー28 スペーシア

    PJー607用差込式キャスターSGRー50ー28

    スペーシア
    699税込769
    1個
    当日出荷
    プラジョイント専用差込み式キャスターです。
    用途プラジョイント専用差込み式キャスタートラスコ品番105-5894材質フレーム:スチール、車輪:ゴム(黒)一体車輪径(Φmm)50質量(g)200車輪幅(mm)20(ストッパーなし)取付高(mm)67耐荷重35daN
  • DFT 画N固(角度調整・ボールタイプ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    DFT 画N固(角度調整・ボールタイプ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    360度どの方向にもディスプレイを±15°まで傾けることが出来ます。ディスプレイを回転させることもできます。 内臓スプリングのはたらきで、ディスプレイを保持します。調整後の締付作業は不要です。 丸パイプ用には、固定用のゴムシートを貼っています。使用できる丸パイプの寸法許容差は±0.5mmです。
    材質(本体)A6063、アルマイト処理
  • 角パイプジョイント ナベヤ

    角パイプジョイント

    ナベヤ
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    材質本体:強化ポリアセタール ネジブッシュ:真鍮表面処理ネジブッシュ:ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • アウターブッシング TMEHジャパン

    アウターブッシング

    TMEHジャパン(1件のレビュー)
    305税込336
    1セットほか
    当日出荷から3日以内出荷
    脚部の使用パーツ類です。

パイプフレーム』には他にこんなカテゴリがあります

パイプフレーム用部品