3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イマオコーポレーションサイドロックアダプター旋盤用
MBID02~MBID08IDクランプの旋盤用アダプターとしてご使用ください。 ドライブスクリューをレンチで回す事でシリンダーが上下にストロークしますので、MBIDIDクランプのテーパーボルトも同時にストロークし、口金が拡張します。 本体側面からクランプ、アンクランプを操作しますので、ワークの止まり穴を利用したクランプに有効です。 ワーク内径:Φ4.1~Φ20までのMBIDIDクランプに対応しております。 ワーク内径:Φ17.8~Φ53.3には、MBSID-LサイドロックIDクランプをご使用ください
硬度(シリンダー)HRC40~45 硬度(ドライブスクリュー)HRC48~52 材質(シリンダー)S17C 材質(ドライブスクリュー)SCM435 材質(本体)SUM24L 表面処理(シリンダー)PTFEコーティング 表面処理(ドライブスクリュー)PTFEコーティング 表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
1個
21,825 税込24,008
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

T溝仕様の機械テーブルに取り付ける際にご使用ください。 取付け穴のサイズは、M10、M12の2種類。
材質(本体)S45CF 質量(g)6300 表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上
1個
56,980 税込62,678
36日以内出荷

イマオコーポレーション指示板・スケール ES1-A・ES1N・ES2-A・ES2N・ES3-A
エコ商品
RoHS指令適合製品です。
材質/仕上アルミ製:アルミ(A1050P)/目盛り彫り込み(エッチング加工) 取付け方法ボルト止めタイプ(Φ3.5貫通穴) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319 税込351
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『金型用部品、位置決め部品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング