その他金型用部品 :「m1 6 皿 ネジ」の検索結果
関連キーワード
ゼロクリアランスの位置決めを実現し、成形精度を向上させます。二色(多色)成形への適用の場合は、ご相談ください。
用途高精度化が求められる射出成形金型。小型金型向け。
付属品皿ねじ(M5x45) 1個、M4x10 2個
材質(本体)16MnCr5
寸法L1(mm)36
材質(ローラー部)特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)
寸法L2(mm)19
寸法L3(mm)7
寸法L4(mm)38.5
寸法d1(Φmm)10
耐熱温度(℃)150
許容差【はめあい穴】ISO H5(H6)
硬度HRC【ローラー】62~64、【ブッシュ】62~64
寸法d3(Φmm)20
寸法d4(Φmm)27
寸法L5(mm)~11
材質(ブッシュ)特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)
材質(リテーナー)アルミ合金(2000系)
RoHS指令(10物質対応)対応
許容過負荷【動的】630 N、【静的】1050 N
寸法d5(Φmm)26
寸法d7(Φmm)5.2
硬度(本体)61~63(HRC)
1本
¥59,980
税込¥65,978
6日以内出荷
金型用部品、位置決め部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。