その他金型用部品 :「金型部品」の検索結果

関連キーワード
26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
成型時の金型の開きを補助する部品です。
用途プラスチック金型の部品として。 材質炭素鋼S45C 厚さ(mm)9
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

プラスチック金型用のロケートリングです。金型と成型機の位置決めの役割をします。JISタイプスプルーブッシュに取り付けるタイプです。
材質炭素鋼(S45C)
1個
839 税込923
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

成型時の金型の開きを補助する部品です。
用途プラスチック金型の部品として。 材質炭素鋼S45C 厚さ(mm)9
1個
999 税込1,099
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (188種類の商品があります)

キャビティプレートと取付板の間の支持補強、モールドベースの可動側の強度を高めるために使用されます。
用途プラスチック金型の部品として。 材質炭素鋼S45C(表面処理:四三酸化鉄皮膜)
1個
469 税込516
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

プラスチック金型用のロケートリングです。金型と成型機の位置決めの役割をします。JISタイプスプルーブッシュに取り付けるタイプです。
トラスコ品番249-9753 材質炭素鋼(S45C) 寸法d(mm)105 寸法A(mm)135 寸法D(mm)120 寸法D1(mm)150 穴径d1(Φmm)ボルト:11 穴径d2(Φmm)ボルト:6.5 適合ボルトM6
1個
2,098 税込2,308
4日以内出荷

プラスチック金型用のロケートリングです。金型と成型機の位置決めの役割をします。標準的なボルトで取り付けるタイプです。
材質炭素鋼(S45C)
1個
729 税込802
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

プラスチック金型用のロケートリングです。金型と成型機の位置決めの役割をします。JISタイプスプルーブッシュに取り付けるタイプです。
材質炭素鋼(S45C)
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

プラスチック金型用のロケートリングです。金型と成型機の位置決めの役割をします。標準的なボルトで取り付けるタイプです。
材質炭素鋼(S45C)
1個
799 税込879
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

プラスチック金型用のロケートリングです。金型と成型機の位置決めの役割をします。JISタイプスプルーブッシュに取り付けるタイプです。
材質炭素鋼(S45C)
1個
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

プラスチック金型用のロケートリングです。金型と成型機の位置決めの役割をします。標準的なボルトで取り付けるタイプです。
材質炭素鋼(S45C)
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プラスチック金型用のロケートリングです。金型と成型機の位置決めの役割をします。JISタイプスプルーブッシュに取り付けるタイプです。
材質炭素鋼(S45C) 寸法t(mm)20 寸法C(mm)6.5 穴径d1(Φmm)ボルト:11 穴径d2(Φmm)ボルト:6.5 適合ボルトM6
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

金型と成型機の位置決めの役割をします。プラスチック金型用のロケートリングです。標準的なボルトで取り付けるタイプです。
材質炭素鋼(S45C) 穴径d1(Φmm)ボルト:11 穴径d2(Φmm)ボルト:6.5 適合ボルトM6
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

金型を吊り上げる際などに、固定側と可動側に開かないように制御する板です。
用途プラスチック金型の部品として。 材質炭素鋼S45C 厚さ(mm)5
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

引張りリンク用のボルトです。
用途プラスチック金型の部品として。 材質SCM435(硬度:33~38HRC、表面処理:四三酸化鉄皮膜)
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

引張りリンク用のリテーナとボルトです。
用途プラスチック金型の部品として。 材質S45C(硬度:38~43HRC、表面処理:四三酸化鉄皮膜)
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

金型を吊り上げる際などに、固定側と可動側に開かないように制御する板です。
用途プラスチック金型の部品として。 材質炭素鋼S45C
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

引張りリンク用のリテーナとボルトです。
用途プラスチック金型の部品として。 材質S45C(硬度:38~43HRC、表面処理:四三酸化鉄皮膜)
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

金型を吊り上げる際などに、固定側と可動側に開かないように制御する板です。
用途プラスチック金型の部品として。 材質炭素鋼S45C 厚さ(mm)12
1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

キャビティプレートと取付板の間の支持補強、モールドベースの可動側の強度を高めるために使用されます。
用途プラスチック金型の部品として。 材質炭素鋼S45C(表面処理:四三酸化鉄皮膜) 寸法C(mm)0.5
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

プラスチック金型用のロケートリングです。金型と成型機の位置決めの役割をします。標準的なボルトで取り付けるタイプです。
材質炭素鋼(S45C) 寸法t(mm)14
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラスチック金型用のロケートリングです。金型と成型機の位置決めの役割をします。標準的なボルトで取り付けるタイプです。
材質炭素鋼(S45C)
1個
779 税込857
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プラスチック金型用のロケートリングです。金型と成型機の位置決めの役割をします。標準的なボルトで取り付けるタイプです。
トラスコ品番249-9699 材質炭素鋼(S45C) 寸法d(mm)70 寸法A(mm)85 寸法t(mm)8 寸法D(mm)100 寸法T(mm)15 寸法d1(mm)ボルト穴:11 寸法d2(mm)ボルト穴:6.5 適合ボルトM6
1個
989 税込1,088
当日出荷

プラスチック金型用のロケートリングです。金型と成型機の位置決めの役割をします。JISタイプスプルーブッシュに取り付けるタイプです。
トラスコ品番249-9762 材質炭素鋼(S45C) 寸法d(mm)85 寸法A(mm)115 寸法D(mm)100 寸法D1(mm)130 寸法d1(mm)ボルト穴:11 寸法d2(mm)ボルト穴:6.5 適合ボルトM6
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

プラスチック金型用のロケートリングです。金型と成型機の位置決めの役割をします。標準的なボルトで取り付けるタイプです。
材質炭素鋼(S45C) 寸法d(mm)70 寸法A(mm)85 寸法D(mm)100 寸法d1(mm)ボルト穴:11 寸法d2(mm)ボルト穴:6.5 適合ボルトM6
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プラスチック金型用のロケートリングです。金型と成型機の位置決めの役割をします。JISタイプスプルーブッシュに取り付けるタイプです。
トラスコ品番249-9767 材質炭素鋼(S45C) 寸法d(mm)70 寸法A(mm)85 寸法t(mm)20 寸法D(mm)100 寸法C(mm)6.5 寸法T(mm)45 寸法d1(mm)ボルト穴:11 寸法d2(mm)ボルト穴:6.5 適合ボルトM6
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷

プラスチック金型用のロケートリングです。金型と成型機の位置決めの役割をします。JISタイプスプルーブッシュに取り付けるタイプです。
材質炭素鋼(S45C) 寸法A(mm)85 寸法t(mm)6.5 寸法D(mm)100 寸法d1(mm)ボルト穴:11 寸法d2(mm)ボルト穴:6.6 適合ボルトM6
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『金型用部品、位置決め部品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング