絞り込み
ねじの呼び
- M12(6)
- M16(1)
- W1/2(1)
材質
- その他(1)
- ステンレスすべて(3)
- SUS304(1)
- 鉄(5)
長さ(mm)
- 55(1)
- 105(1)
- 125(1)
- 150(5)
- 170(1)
- 220(1)
埋め込み深さ(mm)
- 50(6)
- 56(4)
- 154(1)
- 204(1)
外径(Φmm)
- 14(1)
- 17.3(6)
適合材
- コンクリート(4)
- 石材(1)
コンクリート・石材
ドリル径(Φmm)
- 16(1)
- 18(4)
16・18
ねじ長さ(mm)
- 105
- 10(17)
- 12(33)
- 13(18)
- 14(20)
- 15(71)
- 20(100)
- 22(15)
- 24(18)
- 25(97)
- 30(96)
- 35(60)
- 40(80)
- 45(36)
- 50(65)
- 55(23)
- 60(23)
- 65(22)
- 70(23)
- 75(26)
- 100(22)
- ねじ長さ(mm)をもっと見る
表面処理
- 3価クロメート(2)
- 溶融亜鉛メッキ(1)
3価クロメート・溶融亜鉛メッキ
ブランド
- サンコーテクノ(5)
- 大阪魂(2)
- フィッシャージャパン(1)
サンコーテクノ・大阪魂・フィッシャージャパン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応

あしばジョイントアンカー
サンコーテクノ(1件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281箱(20本)当日出荷から4日以内出荷インパクトドライバによるねじ込みで施工が簡単にできます。 逆回転でアンカーの撤去が簡単にできます。 アンカーが撤去されているので下穴の補修が簡単にできます。 アンカー穴補助が簡単にできる。 目視確認が簡単にできる。用途コンクリート用材質スチール製/三価クロメート処理長さ(mm)(埋込み)55以上タイプJO/ねじ固定式ねじ径W1/2ねじ長さ(mm)20二面幅(mm)19適合材コンクリート最大引張荷重(kN)14.1外径(mm)(アンカー)14.0穿孔径(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
ボルトアンカー FBN2
フィッシャージャパン¥8,498~税込¥9,348~1セット(10本)当日出荷用途コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など仕様欧州技術認証(ETA-07/0211)
メタルセーフアンカー ドブ
サンコーテクノ¥9,998税込¥10,9981箱4日以内出荷米国航空機規格NAS3350の規格に準拠した試験において合格した、ゆるみ止め機能付きナット「U-NUT」を付属し、優れたゆるみ止め性能を発揮材質スチール製適合材コンクリート
メタルセーフアンカー ステンレス
サンコーテクノ¥34,980税込¥38,4781箱4日以内出荷米国航空機規格NAS3350の規格に準拠した試験において合格した、ゆるみ止め機能付きナット「U-NUT」を付属し、優れたゆるみ止め性能を発揮材質ステンレス製適合材コンクリートRoHS指令(10物質対応)対応
『アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります
- コンクリートプラグ
- アンカー関連商品
- コンクリート用アンカー
- 石膏ボード用アンカー