絞り込み
ねじの呼び
- M10(1)
- M12(5)
- M16(8)
- M22(3)
- M24(3)
材質
- その他(1)
- ステンレスすべて(4)
- SUS304(2)
- 鉄(6)
長さ(mm)
- 110(1)
- 120(1)
- 160(10)
- 200(6)
- 230(1)
埋め込み深さ(mm)
- 60(7)
- 66(2)
- 68(5)
- 72(1)
- 90(2)
- 100(3)
- 103(2)
- 115(2)
- 120(1)
- 140(1)
- 157(1)
外径(Φmm)
- 17.3(4)
- 17.6(1)
- 21.7(8)
- 31.8(3)
- 34(2)
- 34.0(1)
適合材
- コンクリート(5)
- 中空壁・母材(1)
コンクリート・中空壁・母材
ドリル径(Φmm)
- 18(3)
- 22(2)
- 22.5(4)
- 33(2)
- 35(3)
18・22・22.5・33・35
ねじ長さ(mm)
- 110
- 10(20)
- 12(36)
- 13(18)
- 14(20)
- 15(72)
- 20(105)
- 22(16)
- 24(18)
- 25(104)
- 30(103)
- 35(68)
- 40(83)
- 45(42)
- 50(68)
- 55(21)
- 60(27)
- 65(21)
- 70(25)
- 75(27)
- 100(21)
- ねじ長さ(mm)をもっと見る
表面処理
- 3価クロメート(1)
- 3価ホワイト(2)
- 溶融亜鉛メッキ(1)
3価クロメート・3価ホワイト・溶融亜鉛メッキ
ブランド
- 大阪魂(7)
- サンコーテクノ(5)
- ユニカ(2)
大阪魂・サンコーテクノ・ユニカ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応

ルーティセットアンカー Bタイプ
ユニカ¥5,898~税込¥6,488~1箱(15本)ほか翌々日出荷荷重に対して追従拡張する、信頼性の高いおねじアンカーです。打込棒で固着後、ナットを締めるので、より安定した強度を確保できます。用途機械の設置、防音壁・冷暖房機器・看板の取付け、エレベーター工事など。適合材:コンクリート。材質スチールタイプスリーブ打込み式適合材コンクリート
ルーティセットアンカー BSタイプ(ステンレス)
ユニカ¥25,980税込¥28,5781箱(25本)翌々日出荷荷重に対して追従拡張する、信頼性の高いおねじアンカー。打込棒で固着後、ナットを締めるので、より安定した強度を確保。用途機械の設置、防音壁・冷暖房機器・看板の取付け、エレベーター工事等。材質ステンレスタイプスリーブ打込み式適合材コンクリート
メタルセーフアンカー ドブ
サンコーテクノ¥10,980~税込¥12,078~1箱4日以内出荷米国航空機規格NAS3350の規格に準拠した試験において合格した、ゆるみ止め機能付きナット「U-NUT」を付属し、優れたゆるみ止め性能を発揮材質スチール製適合材コンクリート
メタルセーフアンカー ステンレス
サンコーテクノ¥29,980~税込¥32,978~1箱4日以内出荷米国航空機規格NAS3350の規格に準拠した試験において合格した、ゆるみ止め機能付きナット「U-NUT」を付属し、優れたゆるみ止め性能を発揮材質ステンレス製適合材コンクリートRoHS指令(10物質対応)対応
『アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります
- コンクリートプラグ
- アンカー関連商品
- コンクリート用アンカー
- 石膏ボード用アンカー