絞り込み
ねじの呼び
- M8(11)
- M10(10)
- W5/16(3)
- W3/8(7)
材質
- その他(2)
- ステンレスすべて(9)
- SUS304(6)
- SUS310S(1)
- SUS316(1)
- 鉄(5)
長さ(mm)
- 30(7)
- 35(5)
- 40(11)
埋め込み深さ(mm)
- 30(3)
- 35(1)
- 39(1)
- 40(3)
- 45(5)
外径(Φmm)
- 10(6)
- 12(5)
- 14(10)
適合材
- コンクリート(4)
コンクリート
ドリル径(Φmm)
- 10(1)
- 10.5(6)
- 12.5(5)
- 14.5(9)
10・10.5・12.5・14.5
ねじ長さ(mm)
- 14
- 10(20)
- 12(36)
- 13(18)
- 15(72)
- 20(105)
- 22(16)
- 24(18)
- 25(109)
- 30(104)
- 35(68)
- 40(85)
- 45(44)
- 50(67)
- 55(22)
- 60(27)
- 65(23)
- 70(27)
- 75(29)
- 100(23)
- ねじ長さ(mm)をもっと見る
表面処理
- 3価クロメート(2)
- 3価ホワイト(1)
- クロメート(1)
- ドブメッキ(1)
- 溶融亜鉛メッキ(1)
- 電気亜鉛メッキ(1)
3価クロメート・3価ホワイト・クロメート・ドブメッキ・溶融亜鉛メッキ・電気亜鉛メッキ
ブランド
- KFC(ケー・エフ・シー)(2)
- エイ・ワイ・ファスナー(4)
- サンコーテクノ(2)
- フィッシャージャパン(1)
- ユニカ(5)
- 大阪魂(6)
KFC(ケー・エフ・シー)・エイ・ワイ・ファスナー・サンコーテクノ・フィッシャージャパン・ユニカ・大阪魂
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応

シーティーアンカー CTタイプ
サンコーテクノ(6件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981箱(100本)当日出荷から4日以内出荷内部コーン式で施工のバラツキが少ない コンクリート面(モルタル面)に均一施工ができるので、美観に優れる用途照明器具、配管、ブラケット、空調機器、消火設備、看板、各種棚、手慴り、タラップ、天井吊りフック取り付け表面処理三価クロメート処理
ドロップインアンカー(スチール製)
エイ・ワイ・ファスナー(8件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581箱(50本)当日出荷から7日以内出荷外径が小さいので下穴が小径で施工性が向上。コーン内蔵式の為、上向き施工が容易。施工完了の確認が容易(専用打込み棒使用)。用途電設工事、配管工事、冷暖房工事等に活躍しています。材質スチール表面処理電気亜鉛メッキ光沢クロメート(Ep-Fe/Zn 5 CM1A)材質(外筒)スチール(SWRCH6A)
ドロップインアンカー(ステンレス製)
エイ・ワイ・ファスナー(7件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681箱(50本)当日出荷外径が小さいので下穴が小径で施工性が向上。コーン内蔵式の為、上向き施工が容易。施工完了の確認が容易(専用打込み棒使用)。用途電設工事、配管工事、冷暖房工事等に活躍しています。
ルーティカットアンカー CAタイプ
ユニカ(1件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1箱(100個)ほか当日出荷から6日以内出荷最も一般的な信頼性の高いめねじアンカーです。施工後のコンクリート表面に突起物がなく、六角ボルト、差筋、吊ボルトなどの施工が可能です。用途空調作業・看板取付工事・内外装工事・電設工事・配線工事等材質鉄表面処理クロメート
ホーク・カットアンカーCAタイプ スチール製
KFC(ケー・エフ・シー)(1件のレビュー)¥6,298~税込¥6,928~1セット(100本)当日出荷から翌々日出荷あと施工アンカーにおける『めねじタイプ』の代表的な商品です。用途コンクリート用建築、軽天、仮設足場、土木、電気、空調、機械、看板など取付に材質スチール、電気亜鉛メッキ適合材コンクリート
シーティーアンカー SCTタイプ(ステンレス)
サンコーテクノ¥19,980税込¥21,9781箱(100本)当日出荷から4日以内出荷コーン内蔵式で強度のバラツキが少ない。ステンレス製で耐蝕性が要求される施工箇所に最適。材質ステンレスSUS304
プラグアンカー(ドブメッキ)
エイ・ワイ・ファスナー¥7,998税込¥8,7981箱(150本)当日出荷から7日以内出荷プラグアンカーは埋め込みセットしたあと、任意の長さの寸切ボルトを使用し、あらゆる器具などを取り付ける事が出来る最適なアンカーです。用途建設工事・電気工事・衛生工事・冷暖房工事・看板工事・間仕切り工事・屋根工事・機械設置工事等プラグアンカーはあらゆる工事に活躍しています。材質ドブメッキ表面処理溶融亜鉛メッキ材質(外筒)スチール(SWRCH6A)
SUSドロップインアンカー
大阪魂¥667税込¥7341個当日出荷から翌々日出荷外径が小さいので下穴が小径で施工性が向上。 コーン内蔵式のため、上向き施工が容易。 施工完了の確認が容易(専用打込み棒使用) 貫通孔でも施工可能(鍔付タイプDA-3030)用途電設工事・配管工事・冷暖房工事等に活躍しています。材質SUS
プラグアンカー(ステンレス製)
エイ・ワイ・ファスナー(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781箱(150本)6日以内出荷から28日以内出荷プラグアンカーは埋め込みセットしたあと、任意の長さの寸切ボルトを使用し、あらゆる器具などを取り付ける事が出来る最適なアンカーです。用途建設工事・電気工事・衛生工事・冷暖房工事・看板工事・間仕切り工事・屋根工事・機械設置工事等プラグアンカーはあらゆる工事に活躍しています。材質ステンレス(SUS304)材質(外筒)ステンレス(SUS304)
SUSダブルアンカー(M8
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷材質ステンレス全長(mm)30寸法L(mm)30ねじ径M8ねじ長さ(mm)14ドリル径(Φmm)10.5外径(Φmm)10埋め込み深さ(mm)30ねじの呼びM8×P1.25
ルーティカットアンカー CAXタイプ
ユニカ¥2,798税込¥3,0781箱(50本)5日以内出荷最も一般的な信頼性の高いめねじアンカーです。施工後のコンクリート表面に突起物がなく、六角ボルト、差筋、吊ボルトなどの施工が可能です。トラスコ品番752-6806全長(mm)40ねじ長さ(mm)14ドリル径(Φmm)14.5最大引張荷重(kN)25.7ねじの呼びM10外径(mm)14
ルーティカットアンカー
ユニカ¥3,698税込¥4,0681箱(75本)6日以内出荷トラスコ品番752-6857全長(mm)35ねじ長さ(mm)14ドリル径(Φmm)12.5最大引張荷重(kN)16.9ねじの呼びM8外径(mm)12
打ち込み式金属アンカー EA2
フィッシャージャパン¥22,980~税込¥25,278~1セット(50本)ほか当日出荷から翌々日出荷用途が広い、内部コーン打ち込み式雌ねじアンカーです。ハンマーと専用打設工具(EHS プラスセッティングツール)の組み合わせにより、アンカー打設・拡張後、本体襟部に刻印され施工完了が容易に確認可能です。用途コンクリート、石材用。2018年トラスコ掲載ページ2 0501
ルーティカットアンカー CAタイプ(バラ) P10CAS-X
ユニカ¥16,980税込¥18,6781セット(50個)6日以内出荷最も一般的な信頼性の高いめねじアンカーです。 施工後のコンクリート表面に突起物がなく、六角ボルト、差筋、吊ボルトなどの施工が可能です。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。用途空調作業・看板取付工事・内外装工事・電設工事・配線工事等トラスコ品番748-9625質量(g)37外径(Φmm)14
ルーティカットアンカーステンレス CASタイプ
ユニカ¥26,980~税込¥29,678~1箱(100本)当日出荷から5日以内出荷最も一般的な信頼性の高いめねじアンカーです。施工後のコンクリート表面に突起物がなく、六角ボルト、差筋、吊ボルトなどの施工が可能です。用途空調作業・看板取付工事・内外装工事・電設工事・配線工事等材質ステンレス(SUS304相当)
『アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります
- コンクリートプラグ
- アンカー関連商品
- コンクリート用アンカー
- 石膏ボード用アンカー