カテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
- 4mm(2)
- 5mm(1)
- M4(11)
- M5(5)
- M6(8)
- M8(43)
- M10(57)
- M12(50)
- M16(12)
- W5/16(2)
- W3/8(24)
- W1/2(17)
- W5/8(7)
材質
- その他(1)
- ステンレスすべて(42)
- A2(3)
- SUS304(21)
- SUS310S(2)
- SUS316(2)
- SUS410(2)
- 亜鉛合金ダイカスト(1)
- 樹脂すべて(1)
- ナイロン(1)
- 鉄すべて(51)
- SS400(2)
- SWCH10K(2)
- SWRCH(2)
- 炭素鋼(2)
長さ(mm)
- 25(12)
- 45(2)
- 50(5)
- 60(59)
- 64(2)
- 70(53)
- 71.5(1)
- 77.5(1)
- 80(46)
- 81(2)
- 90(11)
- 92(1)
- 110(1)
- その他(1)
埋め込み深さ(mm)
- 16(1)
- 20(1)
- 22(1)
- 30(13)
- 33(3)
- 35(28)
- 40(23)
- 42(3)
- 43(1)
- 45(21)
- 50(16)
- 52(4)
- 55(2)
- 60(11)
- 62(1)
- 70(4)
- 75(1)
- 80(3)
- 85(1)
- 95(1)
外径(Φmm)
- 4(6)
- 5(2)
- 7.0(2)
- 8(10)
- 9.5(9)
- 10(16)
- 12(18)
- 12.5(1)
- 12.7(1)
- 14(2)
- 16(2)
- 17.3(1)
- 20(3)
- 20.0(1)
- 21.5(9)
- 21.7(1)
- 35(2)
- 40(2)
- 45(2)
- 52(1)
適合材
- ALC(1)
- コンクリート(30)
- タイル(2)
- レンガ(2)
- 石材(3)
ALC・コンクリート・タイル・レンガ・石材
ドリル径(Φmm)
- 3.4~3.5(5)
- 4.3(6)
- 4.3~4.5(4)
- 5.4(2)
- 7.5(5)
- 8.5(33)
- 9.5(2)
- 10(18)
- 10.5(39)
- 11(2)
- 12(1)
- 12.5(1)
- 12.7(36)
- 13(1)
- 13.5(5)
- 14.5(2)
- 15(1)
- 16(1)
- 20.5(4)
- 22(9)
- ドリル径(Φmm)をもっと見る
3.4~3.5・4.3・4.3~4.5・5.4・7.5・8.5・9.5・10・10.5・11・12・12.5・12.7・13・13.5・14.5・15・16・20.5・22・ドリル径(Φmm)をもっと見る
ねじ長さ(mm)
- 25
- 10(20)
- 12(36)
- 13(18)
- 14(20)
- 15(72)
- 20(105)
- 22(16)
- 24(18)
- 30(104)
- 35(68)
- 40(85)
- 45(44)
- 50(67)
- 55(22)
- 60(27)
- 65(23)
- 70(27)
- 75(29)
- 100(23)
- ねじ長さ(mm)をもっと見る
表面処理
- 3価クロメート(21)
- 3価ホワイト(8)
- ドブメッキ(3)
- パシペート(2)
- ブロンズ(2)
- ラスパート(1)
- 溶融亜鉛メッキ(5)
- 生地/未処理(3)
- 電気亜鉛メッキ(7)
- 黒染め(1)
3価クロメート・3価ホワイト・ドブメッキ・パシペート・ブロンズ・ラスパート・溶融亜鉛メッキ・生地/未処理・電気亜鉛メッキ・黒染め
ブランド
- モノタロウ(2)
- KFC(ケー・エフ・シー)(3)
- TRUSCO(9)
- WAKI(和気産業)(2)
- エイ・ワイ・ファスナー(7)
- エスコ(4)
- カール(1)
- サイマコーポレーション(3)
- サンコーテクノ(24)
- サンライズ(2)
- デイコム(4)
- フィッシャージャパン(1)
- ヤマヒロ(1)
- ユニカ(15)
- 大阪魂(21)
- 日本パワーファスニング(3)
- 旭化学工業(1)
- 由良産商(3)
- 若井産業(2)
モノタロウ・KFC(ケー・エフ・シー)・TRUSCO・WAKI(和気産業)・エイ・ワイ・ファスナー・エスコ・カール・サイマコーポレーション・サンコーテクノ・サンライズ・デイコム・フィッシャージャパン・ヤマヒロ・ユニカ・大阪魂・日本パワーファスニング・旭化学工業・由良産商・若井産業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(23)
RoHS10物質対応

オールアンカー(Cタイプ)
サンコーテクノ(24件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1箱(30本)ほか当日出荷から4日以内出荷芯棒を打ち込むだけの簡単施工 施工完了が一目で分かり、施工管理ができる 取付物の上から、直接施工ができる 本体径とねじの呼びが同径用途金物、いす、配管、空調機器、衛生器具、手摺り、ラック、点検足場、フェンス支柱取り付け 自動販売機据え付け材質スチール製タイプCタイプ表面処理三価クロメート処理
オールアンカー(スチール製)(パック品)
大阪魂(23件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1パック(10本)当日出荷芯棒を打ち込むだけの簡単施工。 施工完了が一目で分かり、施工管理ができる。 機材の上から、穿穴・打ち込み・施工ができる。用途金物取り付け、いす取り付け、自動販売機据え付け、配管取り付け、空調機器取り付けなど。材質鉄表面処理三価クロメート
グリップアンカー(スチール製)(パック品)
大阪魂(33件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681パック(5本)当日出荷仕様によりボルトを選定することで用途が拡大。 機材(設備)の取り外し後、アンカーはほかの妨げにならない。用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防災設備取り付けなど。材質鉄表面処理三価クロメート
タイトアンカー(ステンレス製) (バラ)
エイ・ワイ・ファスナー(47件のレビュー)¥229~税込¥252~1本当日出荷から7日以内出荷芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。取り付け物の上からでも施工が可能。本体径とねじの呼びが同径。 全長にはピンの長さは含みません。用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。材質ステンレス(SUS304)
シーティーアンカー CTタイプ
サンコーテクノ(6件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781箱(25本)当日出荷から4日以内出荷内部コーン式で施工のバラツキが少ない コンクリート面(モルタル面)に均一施工ができるので、美観に優れる用途照明器具、配管、ブラケット、空調機器、消火設備、看板、各種棚、手慴り、タラップ、天井吊りフック取り付け表面処理三価クロメート処理
グリップアンカー(スチール製)
サンコーテクノ(1件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181箱(25本)当日出荷仕様により、ボルトを選定することで用途が拡大。 豊富なサイズ。 機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。用途軽天工事 仮設足場取り付け ダクト吊り用金具取り付け コンクリート型枠工事 防火設備取り付け ケーブルラック取り付け 配線・配管吊り金具取り付け。種別ミリねじ材質スチール製
芯棒打ち込み式アンカーオールアンカー(ステンレス製)
サンコーテクノ(11件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1箱(50個)ほか当日出荷から4日以内出荷耐蝕性が要求される施工箇所に最適。オールステンレス製品。 防錆が望まれる建設工事、設備工事等に。用途ベルトコンベアー脚部固定、笠木取付、衛生器具取付、ステップ取付、床支持金具取付などに。種別ステンレス製
ステンレスオールアンカー(パック品)
大阪魂(22件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1パック(10本)当日出荷オールステンレス製で長耐食表面改質処理(スパック処理)を施したことにより、今まで以上の耐食性を発揮。用途ベルトコンベアー脚部固定、笠木取り付け、衛生機器取り付け、ステップ取り付け、床支持金具取り付けなど。材質ステンレス
芯棒打込み式アンカー オールアンカー
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1セット(8本)ほか当日出荷ナット締め付けタイプなので取付物の取り外しが可能です。 施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。 本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。 取付物の上から直接施工ができます。用途建設工事、土木工事、電気工事、機械設備工事などに
ルーティアンカーSCタイプ(ステンレス)(バラ単位)
ユニカ(11件のレビュー)¥299~税込¥329~1本当日出荷ピンを打込むだけの簡単作業、確実施工。しかもピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能。ねじ径とアンカー本体の径が同じなため、器具設置後の穴あけ、ガタツキのないアンカー施工が可能。SCタイプはサビに強いオールステンレス製。湿気の多い場所でも幅広く活躍。用途建設工事、電気工事、衛星工事、冷暖房工事、看板取付工事、椅子取付工事、機器設置工事等のあらゆる器具の取付けに適しています。仕様施工方法器材の上から規定の下穴径・深さに穴あけする。集塵機またはブロワーで切粉を除去する。アンカーをセットし、ハンマー等でピンを打ち込む。スパナ等でナットを締めつけ、施工完了。その他芯棒打込み式被削材コンクリート、石材表面処理パシペート処理
ドロップインアンカー(スチール製)
エイ・ワイ・ファスナー(8件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981箱(25本)当日出荷から7日以内出荷外径が小さいので下穴が小径で施工性が向上。コーン内蔵式の為、上向き施工が容易。施工完了の確認が容易(専用打込み棒使用)。用途電設工事、配管工事、冷暖房工事等に活躍しています。材質スチール表面処理電気亜鉛メッキ光沢クロメート(Ep-Fe/Zn 5 CM1A)材質(外筒)スチール(SWRCH6A)
AYプラグボルト ASタイプ(ステンレス製)
エイ・ワイ・ファスナー(6件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481箱(100本)当日出荷ナットに勾配を付けて有り、ボルトを締めれば外筒が奥から開き絶対抜けません。外筒内側がテーパーになっていますので、外筒全体がコンクリートに固着します。材質が均一で、製品精度は優秀です。用途コンクリート・レンガ・タイル・大理石等各種建築物の天井、壁面及び床への器具の取付け、吊下げ等。また配管、ガス、水道工事等のバンド取付け、配電盤、窓枠、ダクト、看板、水道衛生器具の取付け等幅広い用途を持っています。適合材コンクリート・レンガ・タイル・大理石RoHS指令(10物質対応)対応
Cタイプアンカー(ステンレス製)
カール(8件のレビュー)¥489~税込¥538~1本当日出荷から5日以内出荷本体・ナット・ワッシャーとすべてステンレス製です。材質本体/SUS304、ピン/SUS431、ナット・ワッシャー/SUS304
タイトアンカー(Cタイプ)
エイ・ワイ・ファスナー(23件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1箱(50本)ほか当日出荷から7日以内出荷芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。 取り付け物の上からでも施工が可能。 本体径とねじの呼びが同径。用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。表面処理電気亜鉛メッキ三価クロメート材質(ボルト)スチール(SWRCH10A)材質(ナット)スチール(SWRM10K)
ルーティアンカーCタイプ(スチール)
ユニカ(3件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1箱(50本)ほか当日出荷から翌々日出荷ピンを打込むだけの簡単作業、確実施工。しかもピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能。 ねじ径とアンカー本体の径が同じなため、器具設置後の穴あけ、ガタツキのないアンカー施工が可能。用途建設工事、電気工事、衛生工事、冷暖房工事、看板取付工事、椅子取付工事、機器設置工事等のあらゆる器具の取付けに適しています。
グリップアンカー(スチール製)
サンコーテクノ(5件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881箱(25本)当日出荷から4日以内出荷仕様により、ボルトを選定することで用途が拡大。豊富なサイズ。機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。用途軽天工事 仮設足場取り付け ダクト吊り用金具取り付け コンクリート型枠工事 防火設備取り付け ケーブルラック取り付け 配線・配管吊り金具取り付け。種別インチねじ材質スチール製表面処理三価クロメート
タイトアンカー(ドブメッキ)
エイ・ワイ・ファスナー(6件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1箱(30本)ほか当日出荷から7日以内出荷芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。取り付け物の上からでも施工が可能。本体径とねじの呼びが同径。用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。表面処理溶融亜鉛メッキ材質(ボルト)スチール(SWRCH8A)材質(ナット)スチール(SWRM10K)
シーティーアンカー(内部コーン式・スチール製)
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(2本)当日出荷内部コーン式で施工のバラツキが少ないです。 専用ハンドホルダーの使用により施工完了の確認ができます。用途コンクリート用。 電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事、軽天工事などに使用。表面処理三価クロメート仕上げ適合材コンクリート
ビスピタ(ドリルなし) 座付頭
若井産業(5件のレビュー)¥699税込¥7691パック(150本)当日出荷使用方法パッド使用の場合(パッディング工法)[ブロック・中空建材・モルタル窯業系サイディング向け]1.ドリルで下穴をあけます。2.下穴にパッドを差し込みます。3.ドライバー等でビスをねじ込みます。パッドを使用しない場合(従来工法)1.ドリルで下穴をあけます。ドライバー等でビスをねじ込みます。この時必要以上に強く締め付けないで下さい。(締め過ぎ等でビスが効かない場合はビスを抜き取ってパッディング工法で施工してください。)材質鉄形状座付頭表面処理ラスパート頭部形状座付頭径D(Φmm)10ねじの呼び4下穴ドリル径(mm)3.4~3.5
ビスピタ(ドリルなし) 座付頭
若井産業¥1,998税込¥2,1981パック(150本)当日出荷その他パッドのおまけ付。もろく、壊れやすい建材をパッドが優しく保護。「安心の取付」ができます。使用方法パッド使用の場合(パッディング工法)[ブロック・中空建材・モルタル窯業系サイディング向け]1.ドリルで下穴をあけます。2.下穴にパッドを差し込みます。3.ドライバー等でビスをねじ込みます。パッドを使用しない場合(従来工法)1.ドリルで下穴をあけます。ドライバー等でビスをねじ込みます。この時必要以上に強く締め付けないで下さい。(締め過ぎ等でビスが効かない場合はビスを抜き取ってパッディング工法で施工してください。)材質ステンレス製(SUS410)形状座付頭ねじ径M4寸法d(mm)4表面処理パシペート頭径(mm)10下穴ドリル径(mm)3.5
タイトアンカー(ステンレス製)
エイ・ワイ・ファスナー(12件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1箱(50本)ほか当日出荷から7日以内出荷芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。取り付け物の上からでも施工が可能。本体径とねじの呼びが同径。 全長にはピンの長さは含みません。用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。材質ステンレス(SUS304)
グリップアンカー(ステンレス製)
サンコーテクノ(2件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781箱(25個)当日出荷から4日以内出荷機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防火設備取り付け、ケーブルラック取り付け、配線・配管吊り金具取り付け材質ステンレス
ホーク・ストライクアンカーCタイプ スチール製
KFC(ケー・エフ・シー)¥2,498~税込¥2,748~1セット(50本)ほか当日出荷から9日以内出荷おねじ呼び径とアンカー本体の径が等しく、取付物の上から施工が可能です。 芯棒を打設することによりアンカーの拡張が可能で打込み棒が不要です。用途コンクリート用建築、電気、配管、看板、手すり、椅子など取付に仕様箱入材質スチール、表面処理:電気亜鉛メッキ適合材コンクリート
AYプラグボルト ASタイプ(スチール製)
エイ・ワイ・ファスナー(2件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181箱(100本)当日出荷から5日以内出荷ナットに勾配を付けて有り、ボルトを締めれば外筒が奥から開き絶対抜けません。外筒内側がテーパーになっていますので、外筒全体がコンクリートに固着します。材質が均一で、製品精度は優秀です。用途コンクリート・レンガ・タイル・大理石等各種建築物の天井、壁面及び床への器具の取付け、吊下げ等。また配管、ガス、水道工事等のバンド取付け、配電盤、窓枠、ダクト、看板、水道衛生器具の取付け等幅広い用途を持っています。表面処理三価クロメート適合材コンクリート・レンガ・タイル・大理石材質(スリーブ)高純度亜鉛ダイキャスト材質(ナット)亜鉛ダイキャスト
グリップアンカー M16X60mm
TRUSCO¥739税込¥8131パック(2個)当日出荷施工面が平らとなるため、機材(設備)の取り外し後もアンカーが妨げになりません。用途軽天工事、仮設足場取り付け、コンクリート型枠工事、配線・配管吊り金具取り付けなどに。トラスコ品番329-0034材質スチール全長(mm)60質量(g)243.2下穴径(Φmm)22ねじ長さ(mm)25ドリル径(Φmm)22.0表面処理3価ホワイト最大引張荷重(kN)33.3ねじの呼びM16外径(mm)21.5穿孔深さ(mm)68
『アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります
- コンクリートプラグ
- アンカー関連商品
- コンクリート用アンカー
- 石膏ボード用アンカー