カテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
- M10(7)
- M12(3)
- W1/2(1)
材質
- その他(1)
- ステンレスすべて(2)
- SUS304(1)
- 鉄(5)
長さ(mm)
- 55(1)
- 85(3)
- 120(7)
埋め込み深さ(mm)
- 40(5)
- 45(5)
- 75(1)
- 95(2)
外径(Φmm)
- 13.8(2)
- 14(6)
- 17.6(2)
適合材
- コンクリート(5)
コンクリート
ドリル径(Φmm)
- 12(1)
- 14.5(3)
- 18(2)
12・14.5・18
ねじ長さ(mm)
- 85
- 10(20)
- 12(36)
- 13(18)
- 14(20)
- 15(72)
- 20(105)
- 22(16)
- 24(18)
- 25(108)
- 30(104)
- 35(68)
- 40(85)
- 45(44)
- 50(67)
- 55(22)
- 60(27)
- 65(23)
- 70(27)
- 75(29)
- 100(23)
- ねじ長さ(mm)をもっと見る
表面処理
- 3価クロメート(2)
- 溶融亜鉛メッキ(1)
- 焼付塗装(1)
3価クロメート・溶融亜鉛メッキ・焼付塗装
ブランド
- サンコーテクノ(3)
- フィッシャージャパン(1)
- ユニカ(2)
- 大阪魂(5)
サンコーテクノ・フィッシャージャパン・ユニカ・大阪魂
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応

あしばジョイントアンカー
サンコーテクノ(1件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281箱(20本)当日出荷から4日以内出荷インパクトドライバによるねじ込みで施工が簡単にできます。 逆回転でアンカーの撤去が簡単にできます。 アンカーが撤去されているので下穴の補修が簡単にできます。 アンカー穴補助が簡単にできる。 目視確認が簡単にできる。用途コンクリート用材質スチール製/三価クロメート処理長さ(mm)(埋込み)55以上タイプJO/ねじ固定式ねじ径W1/2ねじ長さ(mm)20二面幅(mm)19適合材コンクリート最大引張荷重(kN)14.1外径(mm)(アンカー)14.0穿孔径(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
ルーティセットアンカー Bタイプ
ユニカ¥6,998税込¥7,6981箱(50本)翌々日出荷荷重に対して追従拡張する、信頼性の高いおねじアンカーです。打込棒で固着後、ナットを締めるので、より安定した強度を確保できます。用途機械の設置、防音壁・冷暖房機器・看板の取付け、エレベーター工事など。適合材:コンクリート。材質スチールタイプスリーブ打込み式適合材コンクリート
ルーティセットアンカー BSタイプ(ステンレス)
ユニカ¥29,980税込¥32,9781箱(50本)翌々日出荷荷重に対して追従拡張する、信頼性の高いおねじアンカー。打込棒で固着後、ナットを締めるので、より安定した強度を確保。用途機械の設置、防音壁・冷暖房機器・看板の取付け、エレベーター工事等。材質ステンレスタイプスリーブ打込み式適合材コンクリート
コンクリートスクリューアンカーFBS-2 ステンレス製
フィッシャージャパン¥29,980税込¥32,9781箱(20本)当日出荷ステンレス製コンクリートスクリューアンカーです。打込み不要、ねじ込みタイプの高耐力アンカーです。インパクトレンチでの打設が可能です。打設後の撤去が容易で仮設用としても使用可能です。コンクリート孔内へ快速にカットしていく鋸歯形状です。最小アンカー距離と最小ヘリあき距離を確保する、非拡張アンカーです。アンカーを緩めることは最大2回転、不陸調整などで撤去や改修時に簡単に取り外せます。緩み防止機能により、施工後も緩みにくい構造です。専用のチェックゲージを使用すれば再使用可能です。用途コンクリート、緻密な石材向けに。各種架台取付けに。設備工事に。手摺り外構工事などに。手すりなどの固定に。アングル材などの固定に。型枠用の支柱の取付に。工場や倉庫などの機械や棚の固定に。建築現場やイベントなどでの仮固定に。RoHS指令(10物質対応)対応
メタルセーフアンカー ドブ
サンコーテクノ¥11,980税込¥13,1781箱4日以内出荷米国航空機規格NAS3350の規格に準拠した試験において合格した、ゆるみ止め機能付きナット「U-NUT」を付属し、優れたゆるみ止め性能を発揮材質スチール製適合材コンクリート
サンビックアンカー
サンコーテクノ¥23,980税込¥26,3781箱4日以内出荷トルク値で施工管理ができる材質スチール製ねじ径M12下穴径(Φmm)18.0外径D(Φmm)17.6適合材コンクリートRoHS指令(10物質対応)対応
『アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります
- コンクリートプラグ
- アンカー関連商品
- コンクリート用アンカー
- 石膏ボード用アンカー