絞り込み
ねじの呼び
  • 4mm(2)
  • 5mm(4)
  • 6mm(1)
  • M4(8)
  • M5(3)
  • M6(42)
  • M8(19)
  • M10(23)
  • W1/4(4)
  • W5/16(6)
  • W3/8(17)
材質
  • その他(1)
  • ステンレスすべて(39)
  • SUS304(25)
  • SUS316(2)
  • SUS410(4)
  • SUSXM7(2)
  • 鉄すべて(45)
  • SWCH10K(2)
  • SWRCH(2)
長さ(mm)
  • 15(1)
  • 20(1)
  • 30(30)
  • 32(7)
  • 35(8)
  • 38(1)
  • 40(5)
  • 45(31)
  • 50(27)
  • 55(1)
  • 60(27)
  • 70(7)
  • 75(2)
  • 80(3)
  • 90(2)
  • 100(1)
埋め込み深さ(mm)
  • 30
  • 20(25)
  • 25(24)
  • 33(16)
  • 35(90)
  • 38(20)
  • 40(121)
  • 45(74)
  • 50(73)
  • 55(24)
  • 56(13)
  • 60(72)
  • 65(22)
  • 70(20)
  • 75(16)
  • 80(34)
  • 90(27)
  • 100(20)
  • 103(11)
  • 115(15)
外径(Φmm)
  • 6(7)
  • 8(7)
  • 9.5(6)
  • 10(19)
  • 10.5(7)
  • 12(18)
  • 14(5)
  • 25(1)
適合材
  • ALC(3)
  • コンクリート(29)
  • ブロック(5)
  • モルタル(2)
  • 木材(5)
  • 金属(1)
ALC・コンクリート・ブロック・モルタル・木材・金属
ドリル径(Φmm)
  • 3.4(4)
  • 3.5(3)
  • 4.3(8)
  • 5.3(1)
  • 5.5(2)
  • 6.4(24)
  • 6.5(1)
  • 8.5(13)
  • 10(3)
  • 10.5(30)
  • 11(5)
  • 12.5(14)
  • 14.5(5)
3.4・3.5・4.3・5.3・5.5・6.4・6.5・8.5・10・10.5・11・12.5・14.5
ねじ長さ(mm)
  • 9(2)
  • 10(7)
  • 12(15)
  • 13(7)
  • 14(3)
  • 15(23)
  • 18(1)
  • 20(29)
  • 25(13)
  • 28(2)
  • 29(1)
  • 30(4)
  • 32(1)
  • 35(8)
  • 40(6)
  • 45(1)
  • 60(1)
  • 75(1)
9・10・12・13・14・15・18・20・25・28・29・30・32・35・40・45・60・75
表面処理
  • 3価クロメート(15)
  • 3価ホワイト(4)
  • クロメート(1)
  • ドブメッキ(1)
  • パシペート(1)
  • ユニクロ(2)
  • ラスパート(1)
  • 溶融亜鉛メッキ(3)
  • 生地/未処理(1)
  • 電気亜鉛メッキ(6)
  • 高耐食メッキ(2)
3価クロメート・3価ホワイト・クロメート・ドブメッキ・パシペート・ユニクロ・ラスパート・溶融亜鉛メッキ・生地/未処理・電気亜鉛メッキ・高耐食メッキ
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • サンコーテクノ(36)
  • ユニカ(21)
  • 大阪魂(18)
  • エスコ(4)
  • TRUSCO(4)
  • エイ・ワイ・ファスナー(4)
  • サンライズ(2)
  • 若井産業(1)
  • KFC(ケー・エフ・シー)(1)
モノタロウ・サンコーテクノ・ユニカ・大阪魂・エスコ・TRUSCO・エイ・ワイ・ファスナー・サンライズ・若井産業・KFC(ケー・エフ・シー)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月14日(月)は、ねじ・ボルト・釘/素材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
93件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アンカー Cタイプ モノタロウ

    アンカー Cタイプ

    モノタロウ(127件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1箱(50本)
    当日出荷
    取付け物の上から施工が可能
    用途機械設備工事等材質スチール製仕上処理電気亜鉛メッキ
  • オールアンカー(Cタイプ) サンコーテクノ

    オールアンカー(Cタイプ)

    サンコーテクノ(24件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1箱(50本)
    当日出荷から4日以内出荷
    芯棒を打ち込むだけの簡単施工 施工完了が一目で分かり、施工管理ができる 取付物の上から、直接施工ができる 本体径とねじの呼びが同径
    用途金物、いす、配管、空調機器、衛生器具、手摺り、ラック、点検足場、フェンス支柱取り付け 自動販売機据え付け材質スチール製タイプCタイプ表面処理三価クロメート処理
  • グリップアンカー(スチール製)(パック品) 大阪魂

    グリップアンカー(スチール製)(パック品)

    大阪魂(33件のレビュー)
    879税込967
    1パック(10本)
    当日出荷
    仕様によりボルトを選定することで用途が拡大。 機材(設備)の取り外し後、アンカーはほかの妨げにならない。
    用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防災設備取り付けなど。材質表面処理三価クロメート
  • タイトアンカー(ステンレス製) (バラ) エイ・ワイ・ファスナー

    タイトアンカー(ステンレス製) (バラ)

    エイ・ワイ・ファスナー(47件のレビュー)
    128税込141
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。取り付け物の上からでも施工が可能。本体径とねじの呼びが同径。 全長にはピンの長さは含みません。
    用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。材質ステンレス(SUS304)
  • アンカー Cタイプ ステンレス製 モノタロウ

    アンカー Cタイプ ステンレス製

    モノタロウ(63件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1箱(50本)
    当日出荷
    取付け物の上から施工が可能
    用途機械設備工事等材質ステンレス
  • オールアンカー SCタイプ(ステンレス) サンコーテクノ

    オールアンカー SCタイプ(ステンレス)

    サンコーテクノ(13件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • Cタイプ ハイアンカー(スチール) サンライズ

    Cタイプ ハイアンカー(スチール)

    サンライズ(24件のレビュー)
    78税込86
    1本
    当日出荷
    スチール製の1本売りです。
    用途コンクリート用材質スチール製表面処理三価クロメート適合材コンクリート
  • シーティーアンカー CTタイプ サンコーテクノ

    シーティーアンカー CTタイプ

    サンコーテクノ(6件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1箱(100本)
    当日出荷
    内部コーン式で施工のバラツキが少ない コンクリート面(モルタル面)に均一施工ができるので、美観に優れる
    用途照明器具、配管、ブラケット、空調機器、消火設備、看板、各種棚、手慴り、タラップ、天井吊りフック取り付け表面処理三価クロメート処理
  • グリップアンカー(スチール製) サンコーテクノ

    グリップアンカー(スチール製)

    サンコーテクノ(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1箱(100本)
    当日出荷
    仕様により、ボルトを選定することで用途が拡大。 豊富なサイズ。 機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。
    用途軽天工事 仮設足場取り付け ダクト吊り用金具取り付け コンクリート型枠工事 防火設備取り付け ケーブルラック取り付け 配線・配管吊り金具取り付け。種別ミリねじ材質スチール製
  • グリップアンカー SGAタイプ(ステンレス) サンコーテクノ

    グリップアンカー SGAタイプ(ステンレス)

    サンコーテクノ(5件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。
    用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防火設備取り付け、ケーブルラック取り付け、配線・配管吊り金具取り付け材質ステンレス
  • 芯棒打ち込み式アンカーオールアンカー(ステンレス製) サンコーテクノ

    芯棒打ち込み式アンカーオールアンカー(ステンレス製)

    サンコーテクノ(11件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1箱(50個)
    当日出荷から4日以内出荷
    耐蝕性が要求される施工箇所に最適。オールステンレス製品。 防錆が望まれる建設工事、設備工事等に。
    用途ベルトコンベアー脚部固定、笠木取付、衛生器具取付、ステップ取付、床支持金具取付などに。種別ステンレス製
  • オールアンカー TRUSCO

    オールアンカー

    TRUSCO(6件のレビュー)
    1,248税込1,373
    1パック(16本)ほか
    当日出荷
    ナット締め付けタイプなので取付物の取り外しが可能です。施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。取付物の上から直接施工ができます。
    用途コンクリート用。建設工事、土木工事、電気工事、機械設備工事等に。材質/仕上スチール適合材コンクリート
  • シーティーアンカー SCTタイプ(ステンレス) サンコーテクノ

    シーティーアンカー SCTタイプ(ステンレス)

    サンコーテクノ(2件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • ステンレスオールアンカー(パック品) 大阪魂

    ステンレスオールアンカー(パック品)

    大阪魂(22件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1パック(10本)
    当日出荷
    オールステンレス製で長耐食表面改質処理(スパック処理)を施したことにより、今まで以上の耐食性を発揮。
    用途ベルトコンベアー脚部固定、笠木取り付け、衛生機器取り付け、ステップ取り付け、床支持金具取り付けなど。材質ステンレス
  • ステングリップアンカー(パック品) 大阪魂

    ステングリップアンカー(パック品)

    大阪魂(13件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1パック(10本)
    当日出荷
    材質ステンレス
  • ルーティアンカーSCタイプ(ステンレス)(バラ単位) ユニカ

    ルーティアンカーSCタイプ(ステンレス)(バラ単位)

    ユニカ(11件のレビュー)
    199税込219
    1本
    当日出荷
    ピンを打込むだけの簡単作業、確実施工。しかもピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能。ねじ径とアンカー本体の径が同じなため、器具設置後の穴あけ、ガタツキのないアンカー施工が可能。SCタイプはサビに強いオールステンレス製。湿気の多い場所でも幅広く活躍。
    用途建設工事、電気工事、衛星工事、冷暖房工事、看板取付工事、椅子取付工事、機器設置工事等のあらゆる器具の取付けに適しています。仕様施工方法器材の上から規定の下穴径・深さに穴あけする。集塵機またはブロワーで切粉を除去する。アンカーをセットし、ハンマー等でピンを打ち込む。スパナ等でナットを締めつけ、施工完了。その他芯棒打込み式被削材コンクリート、石材表面処理パシペート処理
  • ALCドライブ(ステンレス)(小箱) サンコーテクノ

    ALCドライブ(ステンレス)(小箱)

    サンコーテクノ(8件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1箱(50個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    コーナー部やコバ部へも、完璧な施工が可能です。穴あけ、タップ、取り付けを一工程で行います。ピッチが広い特殊ねじ山の採用で必要以上の力を加えず、ALCパネルにスムーズな施工ができます。
    用途ALCパネル用。スイッチボックス、換気扇、笠木、サッシ枠などの取り付けに。材質ステンレス
  • シーティーアンカー 鍔付 GT サンコーテクノ

    シーティーアンカー 鍔付 GT

    サンコーテクノ(3件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1箱(100本)
    当日出荷
    プラグ内蔵式の為下穴が小径で済み作業性に優れています。プラグの脱落がなく上向き施工がスムーズ。電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事などに使用。
    用途照明器具、配管、ブラケット、空調機器、消火設備、看板、各種棚、手慴り、タラップ、天井吊りフック取り付け表面処理三価クロメート処理適合サイズW3/8比例最大荷重(kN)9.8(1000)RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類ウィット
  • タップスター(SUS410) 大阪魂

    タップスター(SUS410)

    大阪魂(4件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1パック(18個)ほか
    当日出荷
    付属品専用ソケット1本材質SUS410
  • ノンプラビス 得用パック シルバーサラ ユニカ

    ノンプラビス 得用パック シルバーサラ

    ユニカ(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1セット(250本)ほか
    当日出荷
    直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取り付けが可能です。
    用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納棚、空調機器、照明器具、内装下地材などの各種取付け。材質スチール、表面処理:シルバーメッキ質量(kg)2適合ドライバープラスNo.22018年トラスコ掲載ページ2 0533
  • SCタイプ ハイアンカー(ステンレス) サンライズ

    SCタイプ ハイアンカー(ステンレス)

    サンライズ(7件のレビュー)
    219税込241
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ステンレス製の1本売りです。
    用途コンクリート用材質ステンレス製適合材コンクリート
  • ALCドライブ(ステンレス)(パック品) サンコーテクノ

    ALCドライブ(ステンレス)(パック品)

    サンコーテクノ(3件のレビュー)
    529税込582
    1パック(5本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ALCパネルに一発施工! コーナー部やコバ部へも、完璧な施工が可能です。 穿孔、タップ、取付けを一工程で行います。 ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した高い保持力を発揮します。
    材質ステンレス(SUSXM7)適合材ALCパネル
  • タイトアンカー(Cタイプ) エイ・ワイ・ファスナー

    タイトアンカー(Cタイプ)

    エイ・ワイ・ファスナー(23件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1箱(50本)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。 取り付け物の上からでも施工が可能。 本体径とねじの呼びが同径。
    用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。表面処理電気亜鉛メッキ三価クロメート材質(ボルト)スチール(SWRCH10A)材質(ナット)スチール(SWRM10K)
  • Pレスアンカーステンレス サンコーテクノ

    Pレスアンカーステンレス

    サンコーテクノ(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1パック(100本)
    当日出荷
    プラグ不要のため、下穴は通常のアンカーに比べて小径で済みます。 高く鋭いねじ山と低いねじ山の両機構で相手材にしっかり固着します。 耐食性を向上させるSPAC処理(高耐食表面処理)を施しました。
    用途コンクリート・ブロック・木材用。 配線・配管用サドル留めスイッチボックス等に。材質ステンレス(SUS410)下穴径(Φmm)3.4適合材コンクリート・ブロック・木材適合ドライバープラスNo.2呼径d(mm)4
  • グリップアンカー(スチール製) サンコーテクノ

    グリップアンカー(スチール製)

    サンコーテクノ(5件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1箱(100本)
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様により、ボルトを選定することで用途が拡大。豊富なサイズ。機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。
    用途軽天工事 仮設足場取り付け ダクト吊り用金具取り付け コンクリート型枠工事 防火設備取り付け ケーブルラック取り付け 配線・配管吊り金具取り付け。種別インチねじ材質スチール製表面処理三価クロメート
  • オールアンカー Cタイプ(鉄/ドブ)(小箱) サンコーテクノ

    オールアンカー Cタイプ(鉄/ドブ)(小箱)

    サンコーテクノ(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1箱(50個)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質表面処理ドブ
  • タイトアンカー(ドブメッキ) エイ・ワイ・ファスナー

    タイトアンカー(ドブメッキ)

    エイ・ワイ・ファスナー(6件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1箱(50本)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。取り付け物の上からでも施工が可能。本体径とねじの呼びが同径。
    用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。表面処理溶融亜鉛メッキ材質(ボルト)スチール(SWRCH8A)材質(ナット)スチール(SWRM10K)
  • ALCドライブ ALDタイプ ステンレス製 パック品 サンコーテクノ

    ALCドライブ ALDタイプ ステンレス製 パック品

    サンコーテクノ(2件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1パック(40本)ほか
    当日出荷
    ALCパネルに一発施工! コーナー部やコバ部へも、完璧な施工が可能です。 穿孔、タップ、取付けを一工程で行います。 ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した高い保持力を発揮します。
    用途ALCパネル用。配線・配管サドル留め。内装下地材取付け。照明器具取付け。案内板取付け等。材質ステンレス(SUSXM7)適合材ALCパネル
  • ユニコンアンカーUCタイプ・Wねじ(ユニクロメッキ) ユニカ

    ユニコンアンカーUCタイプ・Wねじ(ユニクロメッキ)

    ユニカ(5件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1箱(100本)
    当日出荷
    接地面積が広く、優れた引き抜き強度を誇るめねじアンカーの新主流。 カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上。また、上向き施工も簡単。 内部コーン紛失や施工後の「ヌケ」を解消。
    用途電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事。材質スチール表面処理ユニクロ
  • ルーティアンカーCタイプ(スチール) ユニカ

    ルーティアンカーCタイプ(スチール)

    ユニカ(3件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1箱(50本)
    当日出荷から翌々日出荷
    ピンを打込むだけの簡単作業、確実施工。しかもピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能。 ねじ径とアンカー本体の径が同じなため、器具設置後の穴あけ、ガタツキのないアンカー施工が可能。
    用途建設工事、電気工事、衛生工事、冷暖房工事、看板取付工事、椅子取付工事、機器設置工事等のあらゆる器具の取付けに適しています。
  • ルーティアンカーSCタイプ(ステンレス) ユニカ

    ルーティアンカーSCタイプ(ステンレス)

    ユニカ(4件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1箱(50本)
    当日出荷から翌々日出荷
  • GTアンカー(スチール製)(パック品) 大阪魂

    GTアンカー(スチール製)(パック品)

    大阪魂(3件のレビュー)
    429税込472
    1箱(10本)
    当日出荷
    種別インチねじ表面処理三価クロメートねじ山種類ウィット
  • Pレスアンカーステンレス サンコーテクノ

    Pレスアンカーステンレス

    サンコーテクノ(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1パック(50本)ほか
    当日出荷
    プラグ不要のため、下穴は通常のアンカーに比べて小径で済みます。 高く鋭いねじ山と低いねじ山の両機構で相手材にしっかり固着します。 耐食性を向上させるSPAC処理(高耐食表面改質処理)を施しました。
    用途コンクリート・ブロック・木材用。適合材コンクリート・ブロック・木材適合ドライバープラスNo.2
  • シーティーアンカー 鍔付 SGT(ステンレス) サンコーテクノ

    シーティーアンカー 鍔付 SGT(ステンレス)

    サンコーテクノ(1件のレビュー)
    449税込494
    1個ほか
    当日出荷
    ねじ長さ(mm)12埋め込み深さ(mm)30比例最大荷重(kN)9.3(950)最大引張荷重kN(kgf)12.7(1300)ねじ山種類ウィット
  • Pレスアンカーステンレス サンコーテクノ

    Pレスアンカーステンレス

    サンコーテクノ(2件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1パック(100本)ほか
    当日出荷
    プラグ不要のため、下穴は通常のアンカーに比べて小径で済みます。 高く鋭いねじ山と低いねじ山の両機構で相手材にしっかり固着します。 耐食性を向上させるSPAC処理(高耐食表面改質処理)を施しました。
    用途コンクリート・ブロック・木材用。材質ステンレス(SUS410)適合材コンクリート・ブロック・木材適合ドライバープラスNo.2
  • ウェルドアンカー サンコーテクノ

    ウェルドアンカー

    サンコーテクノ(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1箱(100本)
    当日出荷から翌々日出荷
    溶接用のアンカー 各種金物の溶接ができます。 簡単な打ち込み施工。
    用途ドア枠取り付け、窓枠取り付け、シャッター取り付け、補修工事に。仕様コンクリート用材質スチールドリル径(Φmm)10.5外径(Φmm)10
  • ノンプラビス 得用パック シルバーナベ ユニカ

    ノンプラビス 得用パック シルバーナベ

    ユニカ(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1セット(750本)
    当日出荷
    直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取り付けが可能です。
    用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納棚、空調機器、照明器具、内装下地材などの各種取付け。材質スチール、表面処理:シルバーメッキ質量(kg)2ねじ径M4下穴径(Φmm)3.5適合ドライバープラスNo.22018年トラスコ掲載ページ2 0536
  • ノンプラビス 得用パック シルバー座付 ユニカ

    ノンプラビス 得用パック シルバー座付

    ユニカ
    2,898税込3,188
    1セット(650本)
    当日出荷
    直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取り付けが可能です。
    用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納棚、空調機器、照明器具、内装下地材などの各種取付け。材質スチール、表面処理:シルバーメッキ質量(kg)2ねじ径M4下穴径(Φmm)3.5適合ドライバープラスNo.22018年トラスコ掲載ページ2 0538
  • ホーク・ストライクアンカーCタイプ スチール製 KFC(ケー・エフ・シー)

    ホーク・ストライクアンカーCタイプ スチール製

    KFC(ケー・エフ・シー)
    3,298税込3,628
    1セット(50本)
    当日出荷から9日以内出荷
    おねじ呼び径とアンカー本体の径が等しく、取付物の上から施工が可能です。 芯棒を打設することによりアンカーの拡張が可能で打込み棒が不要です。
    用途コンクリート用建築、電気、配管、看板、手すり、椅子など取付に仕様箱入材質スチール、表面処理:電気亜鉛メッキ適合材コンクリート
  • ステンレス GTアンカー(パック品) 大阪魂

    ステンレス GTアンカー(パック品)

    大阪魂(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1袋(10本)
    当日出荷
    種別インチねじ材質ステンレス全長(mm)30ねじ径W3/8ねじ長さ(mm)12ドリル径(Φmm)12.5外径(Φmm)12.0埋め込み深さ(mm)30最大引張荷重kN(kgf)12.7(1300)最大比例荷重kN(kgf)9.3(950)ねじ山種類ウィット

アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります

コンクリート用アンカー