絞り込み
ねじの呼び
- M6(9)
- M10(3)
- W1/4(3)
- W5/16(1)
- W3/8(6)
材質
- ステンレスすべて(6)
- SUS304(5)
- 鉄(7)
長さ(mm)
- 30(11)
- 50(3)
ドリル径(Φmm)
- 10(1)
- 10.5(1)
- 11(5)
- 12.5(3)
- 14.5(5)
埋め込み深さ(mm)
- 30
- 33(6)
- 35(16)
- 38(5)
- 39(3)
- 40(20)
- 45(8)
- 50(19)
- 56(8)
- 58(3)
- 60(14)
- 67(3)
- 68(5)
- 69(3)
- 70(3)
- 75(3)
- 80(7)
- 90(8)
- 100(6)
- 103(5)
- 埋め込み深さ(mm)をもっと見る
表面処理
- 3価クロメート(3)
- 3価ホワイト(2)
- ユニクロ(1)
3価クロメート・3価ホワイト・ユニクロ
ねじ長さ(mm)
- 9(2)
- 10(6)
- 12(2)
- 13(4)
- 25(1)
- 28(2)
9・10・12・13・25・28
外径(Φmm)
- 9.5(3)
- 10(1)
- 10.5(6)
- 12(4)
- 14(5)
9.5・10・10.5・12・14
適合材
- コンクリート(4)
コンクリート
ブランド
- サンコーテクノ(7)
- 大阪魂(4)
- ユニカ(3)
サンコーテクノ・大阪魂・ユニカ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
グリップアンカーとは、コンクリートに埋め込むことによって使用できるねじの一種です。仕様によって、ボルトを選定ができるのが特徴。また、機械設備を取り外した後に、アンカーが妨げにならないという利点もあります。軽天工事や、ダクト吊り用金具取り付けなどの場面で使用されるのが一般的です。材質には、ステンレスや鉄などがあり、表面処理は三価ホワイトやクロメート、ユニクロームなど様々。また埋め込みをするネジ径によって使用するアンカーのサイズも変わります。
商品豆知識
「ねじの呼び」から絞り込む
M6(9)
M10(3)
W1/4(3)
W5/16(1)
W3/8(6)

グリップアンカー(スチール製)(パック品)
大阪魂(33件のレビュー)¥879~税込¥967~1パック(10本)当日出荷仕様によりボルトを選定することで用途が拡大。 機材(設備)の取り外し後、アンカーはほかの妨げにならない。用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防災設備取り付けなど。材質鉄表面処理三価クロメート
グリップアンカー SGAタイプ(ステンレス)
サンコーテクノ(5件のレビュー)¥369~税込¥406~1個当日出荷から翌々日出荷機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防火設備取り付け、ケーブルラック取り付け、配線・配管吊り金具取り付け材質ステンレス
グリップアンカー(スチール製)
サンコーテクノ(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981箱(100本)当日出荷仕様により、ボルトを選定することで用途が拡大。 豊富なサイズ。 機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。用途軽天工事 仮設足場取り付け ダクト吊り用金具取り付け コンクリート型枠工事 防火設備取り付け ケーブルラック取り付け 配線・配管吊り金具取り付け。種別ミリねじ材質スチール製
グリップアンカー(スチール製)
サンコーテクノ(5件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881箱(100本)当日出荷から4日以内出荷仕様により、ボルトを選定することで用途が拡大。豊富なサイズ。機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。用途軽天工事 仮設足場取り付け ダクト吊り用金具取り付け コンクリート型枠工事 防火設備取り付け ケーブルラック取り付け 配線・配管吊り金具取り付け。種別インチねじ材質スチール製表面処理三価クロメート
ユニコンアンカーUCタイプ・Wねじ(ユニクロメッキ)
ユニカ(5件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1箱(100本)当日出荷接地面積が広く、優れた引き抜き強度を誇るめねじアンカーの新主流。 カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上。また、上向き施工も簡単。 内部コーン紛失や施工後の「ヌケ」を解消。用途電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事。材質スチール表面処理ユニクロ
グリップアンカー(ステンレス製)
サンコーテクノ(2件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1箱(100個)当日出荷から4日以内出荷機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防火設備取り付け、ケーブルラック取り付け、配線・配管吊り金具取り付け材質ステンレス
ルーティセットアンカー Bタイプ
ユニカ¥7,398税込¥8,1381箱(100本)翌々日出荷荷重に対して追従拡張する、信頼性の高いおねじアンカーです。打込棒で固着後、ナットを締めるので、より安定した強度を確保できます。用途機械の設置、防音壁・冷暖房機器・看板の取付け、エレベーター工事など。適合材:コンクリート。材質スチールタイプスリーブ打込み式適合材コンクリート
ルーティセットアンカー BSタイプ(ステンレス)
ユニカ¥24,980税込¥27,4781箱(100本)翌々日出荷荷重に対して追従拡張する、信頼性の高いおねじアンカー。打込棒で固着後、ナットを締めるので、より安定した強度を確保。用途機械の設置、防音壁・冷暖房機器・看板の取付け、エレベーター工事等。材質ステンレスタイプスリーブ打込み式適合材コンクリート
メタルセーフアンカー ステンレス
サンコーテクノ¥24,980税込¥27,4781箱4日以内出荷米国航空機規格NAS3350の規格に準拠した試験において合格した、ゆるみ止め機能付きナット「U-NUT」を付属し、優れたゆるみ止め性能を発揮材質ステンレス製適合材コンクリートRoHS指令(10物質対応)対応