絞り込み
ねじの呼び
- M6(15)
- M10(1)
- W1/4(1)
- W3/8(1)
材質
- ステンレスすべて(5)
- SUS304(4)
- 鉄(4)
長さ(mm)
- 30(3)
- 38(1)
- 45(1)
- 50(6)
- 65(1)
- 75(1)
埋め込み深さ(mm)
- 33
- 20(25)
- 25(24)
- 30(93)
- 35(90)
- 38(20)
- 40(122)
- 45(74)
- 50(73)
- 55(24)
- 56(13)
- 60(72)
- 65(23)
- 70(20)
- 75(16)
- 80(34)
- 90(27)
- 100(20)
- 103(11)
- 115(15)
- 埋め込み深さ(mm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 9.5(6)
- 10(1)
- 10.5(3)
- 11(1)
- 12(1)
適合材
- コンクリート(6)
コンクリート
ドリル径(Φmm)
- 3.4(1)
- 9.5(5)
- 10(1)
- 11(7)
- 12.5(1)
- 95(1)
3.4・9.5・10・11・12.5・95
ねじ長さ(mm)
- 9(2)
- 25(3)
- 27(1)
- 28(1)
- 50(2)
9・25・27・28・50
表面処理
- 3価クロメート(2)
- 6価クロメート(1)
- クロメート(2)
- 電気亜鉛メッキ(1)
3価クロメート・6価クロメート・クロメート・電気亜鉛メッキ
ブランド
- 大阪魂(8)
- KFC(ケー・エフ・シー)(4)
- エイ・ワイ・ファスナー(2)
- サンコーテクノ(1)
- ユニカ(1)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
大阪魂・KFC(ケー・エフ・シー)・エイ・ワイ・ファスナー・サンコーテクノ・ユニカ・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
特価
本日9月8日(火)は、ねじ・ボルト・釘/素材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
パワコン(コンクリートビス) 皿頭
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,398~税込¥1,538~1箱(50本)ほか当日出荷から3日以内出荷・下穴加工だけで施工できる(コンクリートプラグ不要) ・表面処理:ラスパート処理用途コンクリート下地に、電設資材・配管資材・サドルバンドなどの留め付け
ホーク・アンカーボルト(ステンレス)
KFC(ケー・エフ・シー)¥7,998税込¥8,7981箱(50本)当日出荷から6日以内出荷強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。用途コンクリート用。タイプおねじRoHS指令(10物質対応)対応
ホーク・アンカーボルト(六価クロメート)
KFC(ケー・エフ・シー)(3件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381箱(50本)当日出荷から6日以内出荷強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。用途コンクリート用。タイプおねじ表面処理六価クロメート適合材コンクリート
締付けアンカー ”クイックワン” TQRタイプ(テーパーボルト式・懸垂物取り付け用)
ユニカ¥6,998税込¥7,6981箱(25本)当日出荷から翌々日出荷規定トルクでカラーナットが破断落下することで施工完了の確認ができます。ボルトがねじ込み安全深さに達するとカラーナットが更に落下し、目視確認が可能です。アンカー施工の作業性と施工品質を両立します。懸垂物取付けに確実な強度を発揮します。荷重に対して追従拡張するので安定した強度を発揮します。用途コンクリートへの懸垂物取付けに。表面処理三価クロメート適合材コンクリート
セーフティアンカー ステンレス製
KFC(ケー・エフ・シー)¥47,980税込¥52,7781セット(100本)当日出荷から9日以内出荷ナットの『ゆるみ防止対策』と『ナットの落下防止機能』の二重安全対策を備えたアンカーシステムです。用途コンクリート用建築、電気、配管、看板、手摺、椅子など取付に仕様箱入材質ステンレス適合材コンクリート
メタルセーフアンカー ステンレス
サンコーテクノ¥24,980税込¥27,4781箱4日以内出荷米国航空機規格NAS3350の規格に準拠した試験において合格した、ゆるみ止め機能付きナット「U-NUT」を付属し、優れたゆるみ止め性能を発揮材質ステンレス製適合材コンクリートRoHS指令(10物質対応)対応
『アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります
- コンクリートプラグ
- アンカー関連商品
- コンクリート用アンカー
- 石膏ボード用アンカー