絞り込み
ねじの呼び
- M6(9)
表面処理
- 3価クロメート(1)
- 6価クロメート(1)
- クロメート(2)
ドリル径(Φmm)
- 9.5(4)
- 11(3)
- 95(1)
材質
- ステンレスすべて(2)
- SUS304(2)
- 鉄(2)
長さ(mm)
- 30(1)
- 50(5)
適合材
- コンクリート(2)
コンクリート
外径(Φmm)
- 9.5(4)
- 10.5(1)
9.5・10.5
ねじ長さ(mm)
- 25(1)
- 28(1)
- 50(2)
25・28・50
埋め込み深さ(mm)
- 33
- 35(6)
- 38(5)
- 40(16)
- 45(25)
- 50(12)
- 55(8)
- 57(6)
- 60(13)
- 65(6)
- 66(8)
- 67(6)
- 70(7)
- 72(6)
- 78(6)
- 88(9)
- 90(11)
- 100(6)
- 103(6)
- 115(12)
- 埋め込み深さ(mm)をもっと見る
ブランド
- 大阪魂(5)
- KFC(ケー・エフ・シー)(2)
- エイ・ワイ・ファスナー(2)
大阪魂・KFC(ケー・エフ・シー)・エイ・ワイ・ファスナー
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M6(9)

ホーク・アンカーボルト(六価クロメート)
KFC(ケー・エフ・シー)(3件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381箱(50本)4日以内出荷から6日以内出荷強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。用途コンクリート用。タイプおねじ表面処理六価クロメート適合材コンクリート
ホーク・アンカーボルト(ステンレス)
KFC(ケー・エフ・シー)¥7,998税込¥8,7981箱(50本)当日出荷から6日以内出荷強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。用途コンクリート用。タイプおねじRoHS指令(10物質対応)対応