カテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
- M10(3)
- M12(13)
- M16(3)
- W1/2(1)
材質
- ステンレスすべて(7)
- SUS304(3)
- SUS310S(1)
- 鉄(9)
長さ(mm)
- 45(1)
- 50(2)
- 55(1)
- 60(2)
- 70(3)
- 100(3)
- 120(2)
- 160(1)
- 200(1)
埋め込み深さ(mm)
- 55
- 20(25)
- 25(24)
- 30(93)
- 33(16)
- 35(90)
- 38(20)
- 40(121)
- 45(74)
- 50(73)
- 56(13)
- 60(72)
- 65(22)
- 70(20)
- 75(16)
- 80(34)
- 90(27)
- 100(20)
- 103(11)
- 115(15)
- 埋め込み深さ(mm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 6(3)
- 12(4)
- 14(1)
- 17.3(3)
- 17.6(1)
- 21.7(1)
- 24(1)
適合材
- コンクリート(4)
- ブロック(2)
- モルタル(2)
コンクリート・ブロック・モルタル
ドリル径(Φmm)
- 6(8)
- 10(2)
- 12.7(2)
- 18(9)
- 22.5(3)
- 55(1)
6・10・12.7・18・22.5・55
ねじ長さ(mm)
- 15(1)
- 25(2)
- 45(6)
- 60(2)
- 75(1)
15・25・45・60・75
表面処理
- 3価クロメート(1)
- 3価ホワイト(1)
- クロメート(1)
- ジオメット(1)
- ドブメッキ(1)
- ラスパート(1)
- 生地/未処理(1)
- 高耐食メッキ(1)
3価クロメート・3価ホワイト・クロメート・ジオメット・ドブメッキ・ラスパート・生地/未処理・高耐食メッキ
ブランド
- 大阪魂(12)
- 若井産業(5)
- サンコーテクノ(3)
- エイ・ワイ・ファスナー(2)
- フィッシャージャパン(2)
大阪魂・若井産業・サンコーテクノ・エイ・ワイ・ファスナー・フィッシャージャパン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
特価
本日9月14日(月)は、ねじ・ボルト・釘/素材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
ステン 偏芯プラグ トラス(パック品)
若井産業(7件のレビュー)¥419税込¥4611パック(12本)当日出荷プラグとねじのW効果で強い締結感。 中空部・非中空部どちらもOK。用途コンクリート、中空押し出しセメント板窯業系、サイディング、モルタル、ブロックに使用。材質ステンレス下穴径(Φmm)6頭部形状トラス適合材コンクリート、中空押し出しセメント板窯業系、サイディング、モルタル、ブロックプラグ外径(Φmm)6
ハードエッジアンカーHEAタイプ スチール製
サンコーテクノ(2件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981箱(25本)当日出荷コンクリートにねじを切り、確実に定着します。 施工後の取り外しが容易です。 インパクトドライバの標準施工で、短時間での多量施工を実現します。 取付物の上から施工が可能です。用途コンクリート用。 仮設構造物取付け、椅子設置、室外機(エアコン)取付など。材質スチール表面処理ジオメット適合材コンクリート
偏芯プラグ(ラスパート) トラス(パック品)
若井産業(2件のレビュー)¥309税込¥3401パック(15本)当日出荷プラグとねじのW効果で強い締結感。 中空部・非中空部どちらもOK。用途コンクリート、中空押し出しセメント板窯業系、サイディング、モルタル、ブロックに使用。材質鉄表面処理高耐食メッキ頭部形状トラス仕上ラスパート適合材コンクリート、中空押し出しセメント板窯業系、サイディング、モルタル、ブロック![コンクリートスクリューアンカーFBS-[[R2]] 亜鉛フレークコーティング フィッシャージャパン](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25910214-230510-02.jpg)
コンクリートスクリューアンカーFBS-[[R2]] 亜鉛フレークコーティング
フィッシャージャパン¥13,980税込¥15,3781箱(50本)当日出荷打込み不要、ねじ込みタイプの高耐力アンカーです。インパクトレンチでの打設が可能です。打設後の撤去が容易で仮設用としても使用可能です。コンクリート孔内へ迅速にカットしていく鋸歯形状です。アンカー距離とへりあき距離を小さく出来る非拡張アンカーです。専用のチェックゲージを使用すれば再使用可能です。欧州耐震性C1、C2と同様のアプリケーションに適用するETA評価です。用途コンクリート、緻密な石材向け。各種架台取付け。設備工事。手摺り外構工事など。普通コンクリート、緻密な組積造体用に。取り外し可能なため仮設など仮固定に。RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 偏芯プラグ トラス 箱入り
若井産業¥3,298税込¥3,6281箱(70本)当日出荷から4日以内出荷〇プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止。〇ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感。〇中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮用途押出成形セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート材質(ねじ部)SUS410材質(プラグ)ナイロン
偏芯プラグ トラス 箱入り
若井産業¥3,298税込¥3,6281箱(125本)当日出荷から4日以内出荷〇プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止。〇ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感。〇中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮用途押出成形セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート色シルバー下穴径(Φmm)6材質(ねじ部)鉄材質(プラグ)ナイロン頭径(mm)10プラグ外径(Φmm)6
シルバー ヘンシンプラグ(サラ
大阪魂¥2,849~税込¥3,134~1個ほか翌々日出荷から9日以内出荷偏芯プラグ 皿頭 <用途> 中空押出セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート用 <特長> プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止 ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感 中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮頭部形状サラ材質(プラグ)ナイロン
シルバー ヘンシンプラグ(トラス
大阪魂¥667~税込¥734~1袋(8個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷偏芯プラグ トラス頭 <用途> 中空押出セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート用 <特長> プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止 ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感 中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮頭部形状トラス材質(プラグ)ナイロン
SUS410 ヘンシンプラグ(トラス
大阪魂¥4,705~税込¥5,176~1個ほか翌々日出荷偏芯プラグ トラス頭 <用途> 中空押出セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート用 <特長> プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止 ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感 中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮頭部形状トラス材質(プラグ)ナイロン
偏芯プラグ サラ 箱入り
若井産業¥3,298税込¥3,6281箱(125本)4日以内出荷〇プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止。〇ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感。〇中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮用途押出成形セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート色シルバー材質(ねじ部)鉄材質(プラグ)ナイロン
コンクリートスクリューアンカーFBS-2 ステンレス製
フィッシャージャパン¥47,980税込¥52,7781箱(50本)当日出荷から9日以内出荷ステンレス製コンクリートスクリューアンカーです。打込み不要、ねじ込みタイプの高耐力アンカーです。インパクトレンチでの打設が可能です。打設後の撤去が容易で仮設用としても使用可能です。コンクリート孔内へ快速にカットしていく鋸歯形状です。最小アンカー距離と最小ヘリあき距離を確保する、非拡張アンカーです。アンカーを緩めることは最大2回転、不陸調整などで撤去や改修時に簡単に取り外せます。緩み防止機能により、施工後も緩みにくい構造です。専用のチェックゲージを使用すれば再使用可能です。用途コンクリート、緻密な石材向けに。各種架台取付けに。設備工事に。手摺り外構工事などに。手すりなどの固定に。アングル材などの固定に。型枠用の支柱の取付に。工場や倉庫などの機械や棚の固定に。建築現場やイベントなどでの仮固定に。RoHS指令(10物質対応)対応
サンビックアンカー
サンコーテクノ¥34,980税込¥38,4781箱4日以内出荷トルク値で施工管理ができる材質スチール製ねじ径M12下穴径(Φmm)18.0外径D(Φmm)17.6適合材コンクリートRoHS指令(10物質対応)対応
『アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります
- コンクリートプラグ
- アンカー関連商品
- コンクリート用アンカー
- 石膏ボード用アンカー








![コンクリートスクリューアンカーFBS-[[R2]] 亜鉛フレークコーティング フィッシャージャパン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25910214-230510-02.jpg)