絞り込み
ねじの呼び
  • M10(3)
  • M12(13)
  • M16(3)
  • W1/2(1)
材質
  • ステンレスすべて(8)
  • SUS304(3)
  • SUS310S(1)
  • SUS410(1)
  • 樹脂すべて(4)
  • ナイロン(4)
  • (12)
適合材
  • ALC(2)
  • コンクリート(7)
  • ブロック(5)
  • モルタル(5)
長さ(mm)
  • 45(4)
  • 50(2)
  • 55(3)
  • 60(3)
  • 70(3)
  • 100(3)
  • 120(2)
  • 160(1)
  • 200(1)
外径(Φmm)
  • 6(3)
  • 12(4)
  • 14(1)
  • 17.3(3)
  • 17.6(1)
  • 21.7(1)
  • 24(1)
ドリル径(Φmm)
  • 6(11)
  • 8(2)
  • 10(4)
  • 12.7(2)
  • 18(9)
  • 22.5(3)
  • 55(1)
6・8・10・12.7・18・22.5・55
埋め込み深さ(mm)
  • 55
  • 20(25)
  • 22(18)
  • 25(31)
  • 30(113)
  • 33(16)
  • 35(99)
  • 38(23)
  • 40(134)
  • 45(80)
  • 50(86)
  • 52(21)
  • 60(82)
  • 65(22)
  • 68(20)
  • 70(26)
  • 75(16)
  • 80(38)
  • 90(28)
  • 100(20)
ねじ長さ(mm)
  • 15(1)
  • 25(2)
  • 45(6)
  • 50(1)
  • 60(2)
  • 75(1)
15・25・45・50・60・75
表面処理
  • 3価クロメート(1)
  • 3価ホワイト(1)
  • クロメート(1)
  • ジオメット(1)
  • ドブメッキ(1)
  • ラスパート(1)
  • 生地/未処理(1)
  • 高耐食メッキ(1)
3価クロメート・3価ホワイト・クロメート・ジオメット・ドブメッキ・ラスパート・生地/未処理・高耐食メッキ
ブランド
  • 大阪魂(12)
  • 若井産業(10)
  • フィッシャージャパン(4)
  • サンコーテクノ(3)
  • エイ・ワイ・ファスナー(2)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
大阪魂・若井産業・フィッシャージャパン・サンコーテクノ・エイ・ワイ・ファスナー・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
アンカーボルトとは、構造物や器械、機器を固定するために、コンクリートに埋め込んで使うねじの一種です。コンクリートの基礎部分と木造建築をしっかり繋いだり、壁や床に器機や器械をしっかり固定する目的で使用します。取り付けた器械、器機、建造物などが揺らがないよう、高い強度を求められ、施工の肝になる部分での使用が多いようです。直接ねじ込んで使うもの、取り付け物の上から施工できるものなど、使用する場面ごとに豊富な種類のボルトが揃っています。
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンクリットプラグ 若井産業

    コンクリットプラグ

    若井産業(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(50本)
    当日出荷
    密着効果に技あり。確かな固定力のフィット機構付。 内部にビスを中央に誘導する機構があり、ビスをにがさず、強度のバラつきがない。
    材質ナイロン
  • ステン 偏芯プラグ トラス(パック品) 若井産業

    ステン 偏芯プラグ トラス(パック品)

    若井産業(7件のレビュー)
    419税込461
    1パック(12本)
    当日出荷
    プラグとねじのW効果で強い締結感。 中空部・非中空部どちらもOK。
    用途コンクリート、中空押し出しセメント板窯業系、サイディング、モルタル、ブロックに使用。材質ステンレス下穴径(Φmm)6頭部形状トラス適合材コンクリート、中空押し出しセメント板窯業系、サイディング、モルタル、ブロックプラグ外径(Φmm)6
  • ハードエッジアンカーHEAタイプ スチール製 サンコーテクノ

    ハードエッジアンカーHEAタイプ スチール製

    サンコーテクノ(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1箱(25本)
    当日出荷
    コンクリートにねじを切り、確実に定着します。 施工後の取り外しが容易です。 インパクトドライバの標準施工で、短時間での多量施工を実現します。 取付物の上から施工が可能です。
    用途コンクリート用。 仮設構造物取付け、椅子設置、室外機(エアコン)取付など。材質スチール表面処理ジオメット適合材コンクリート
  • ハードエッジアンカー HEA(鉄/生地)(小箱) サンコーテクノ

    ハードエッジアンカー HEA(鉄/生地)(小箱)

    サンコーテクノ
    4,798税込5,278
    1箱(25個)
    当日出荷
    材質表面処理生地厚さt(mm)2.3
  • 偏芯プラグ(ラスパート) トラス(パック品) 若井産業

    偏芯プラグ(ラスパート) トラス(パック品)

    若井産業(2件のレビュー)
    309税込340
    1パック(15本)
    当日出荷
    プラグとねじのW効果で強い締結感。 中空部・非中空部どちらもOK。
    用途コンクリート、中空押し出しセメント板窯業系、サイディング、モルタル、ブロックに使用。材質表面処理高耐食メッキ頭部形状トラス仕上ラスパート適合材コンクリート、中空押し出しセメント板窯業系、サイディング、モルタル、ブロック
  • コンクリートスクリューアンカーFBS-[[R2]] 亜鉛フレークコーティング フィッシャージャパン

    コンクリートスクリューアンカーFBS-[[R2]] 亜鉛フレークコーティング

    フィッシャージャパン
    13,980税込15,378
    1箱(50本)
    当日出荷から翌々日出荷
    打込み不要、ねじ込みタイプの高耐力アンカーです。インパクトレンチでの打設が可能です。打設後の撤去が容易で仮設用としても使用可能です。コンクリート孔内へ迅速にカットしていく鋸歯形状です。アンカー距離とへりあき距離を小さく出来る非拡張アンカーです。専用のチェックゲージを使用すれば再使用可能です。欧州耐震性C1、C2と同様のアプリケーションに適用するETA評価です。
    用途コンクリート、緻密な石材向け。各種架台取付け。設備工事。手摺り外構工事など。普通コンクリート、緻密な組積造体用に。取り外し可能なため仮設など仮固定に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス 偏芯プラグ トラス 箱入り 若井産業

    ステンレス 偏芯プラグ トラス 箱入り

    若井産業
    3,298税込3,628
    1箱(70本)
    当日出荷から4日以内出荷
    〇プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止。〇ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感。〇中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮
    用途押出成形セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート材質(ねじ部)SUS410材質(プラグ)ナイロン
  • ビルボルト(ステンレス) エイ・ワイ・ファスナー

    ビルボルト(ステンレス)

    エイ・ワイ・ファスナー(11件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 3カ-W メタルヒットアンカー 大阪魂

    3カ-W メタルヒットアンカー

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷
    取付け物の穴を通して穴あけ埋込み可能、芯棒を叩くだけで拡張固着。
    表面処理3価ホワイト
  • 偏芯プラグ トラス 箱入り 若井産業

    偏芯プラグ トラス 箱入り

    若井産業
    3,298税込3,628
    1箱(125本)
    当日出荷から4日以内出荷
    〇プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止。〇ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感。〇中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮
    用途押出成形セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリートシルバー下穴径(Φmm)6材質(ねじ部)材質(プラグ)ナイロン頭径(mm)10プラグ外径(Φmm)6
  • マルチプラグ 箱入 若井産業

    マルチプラグ 箱入

    若井産業
    1,798税込1,978
    1箱(70本)
    4日以内出荷
    母材に合わせて変形 多用途に使える 内部のガイドがねじを中央に誘導 リブが下穴への落下やとも回りを防止
    材質ナイロン100%
  • エルビス(ALCビス)フレキ頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    エルビス(ALCビス)フレキ頭

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    2,298税込2,528
    1箱(70本)
    当日出荷から3日以内出荷
    ねじ先端部が変則ピッチの為、とめ付け材の浮きあがりを防止します。ALC発泡体をくずしにくく、内部にねじ山を形成していきます。 ALC発泡体をくずしにくく、内部にねじ山を形成していきます。
    用途ALC材に金具、コンパネ、桟木などの取り付けに最適
  • 3カ-W ドライブセットアンカー 大阪魂

    3カ-W ドライブセットアンカー

    大阪魂
    1,134税込1,247
    1個
    翌々日出荷
    耐振性が高く強力なおねじアンカー。
  • SUS メタルヒットアンカー 大阪魂

    SUS メタルヒットアンカー

    大阪魂
    1,818税込2,000
    1個
    翌々日出荷
    取付け物の穴を通して穴あけ埋込み可能、芯棒を叩くだけで拡張固着。
    材質SUS
  • ドライブセットアンカー 大阪魂

    ドライブセットアンカー

    大阪魂
    694税込763
    1個
    翌々日出荷
    耐振性が高く強力なおねじアンカー。
  • ドブ ドライブセットアンカー 大阪魂

    ドブ ドライブセットアンカー

    大阪魂
    998税込1,098
    1個
    翌々日出荷
    耐振性が高く強力なおねじアンカー。
  • SUS ドライブセットアンカー 大阪魂

    SUS ドライブセットアンカー

    大阪魂
    2,567税込2,824
    1個
    翌々日出荷
    耐振性が高く強力なおねじアンカー。
  • SUSイーグルアンカー 大阪魂

    SUSイーグルアンカー

    大阪魂
    2,960税込3,256
    1個
    翌々日出荷
    材質ステンレス製
  • シルバー ヘンシンプラグ(サラ 大阪魂

    シルバー ヘンシンプラグ(サラ

    大阪魂
    2,849税込3,134
    1個ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    偏芯プラグ 皿頭 <用途> 中空押出セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート用 <特長> プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止 ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感 中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮
    頭部形状サラ材質(プラグ)ナイロン
  • シルバー ヘンシンプラグ(トラス 大阪魂

    シルバー ヘンシンプラグ(トラス

    大阪魂
    667税込734
    1袋(8個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    偏芯プラグ トラス頭 <用途> 中空押出セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート用 <特長> プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止 ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感 中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮
    頭部形状トラス材質(プラグ)ナイロン
  • SUS410 ヘンシンプラグ(トラス 大阪魂

    SUS410 ヘンシンプラグ(トラス

    大阪魂
    4,705税込5,176
    1個ほか
    翌々日出荷
    偏芯プラグ トラス頭 <用途> 中空押出セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート用 <特長> プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止 ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感 中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮
    頭部形状トラス材質(プラグ)ナイロン
  • 偏芯プラグ サラ 箱入り 若井産業

    偏芯プラグ サラ 箱入り

    若井産業
    3,298税込3,628
    1箱(125本)
    4日以内出荷
    〇プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止。〇ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感。〇中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮
    用途押出成形セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリートシルバー材質(ねじ部)材質(プラグ)ナイロン
  • コンクリートスクリューアンカーFBS-2 ステンレス製 フィッシャージャパン

    コンクリートスクリューアンカーFBS-2 ステンレス製

    フィッシャージャパン
    47,980税込52,778
    1箱(50本)
    当日出荷
    ステンレス製コンクリートスクリューアンカーです。打込み不要、ねじ込みタイプの高耐力アンカーです。インパクトレンチでの打設が可能です。打設後の撤去が容易で仮設用としても使用可能です。コンクリート孔内へ快速にカットしていく鋸歯形状です。最小アンカー距離と最小ヘリあき距離を確保する、非拡張アンカーです。アンカーを緩めることは最大2回転、不陸調整などで撤去や改修時に簡単に取り外せます。緩み防止機能により、施工後も緩みにくい構造です。専用のチェックゲージを使用すれば再使用可能です。
    用途コンクリート、緻密な石材向けに。各種架台取付けに。設備工事に。手摺り外構工事などに。手すりなどの固定に。アングル材などの固定に。型枠用の支柱の取付に。工場や倉庫などの機械や棚の固定に。建築現場やイベントなどでの仮固定に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • GBプラグ グリーン フィッシャージャパン

    GBプラグ グリーン

    フィッシャージャパン
    5,498税込6,048
    1セット(18本)
    当日出荷
    再生可能資源を原料に含んだ環境に配慮した新しいコンセプトのアンカーです。 ALC母材用プラスチックアンカーです。 ALCへの下穴へGBを打ち込むだけの施工で迅速な作業を実現します。
    仕様叩き込み式樹脂プラグ材質ポリアミド樹脂PA6.10 (ナイロン6)適合材ALC
  • GB GB10 (20本入り) フィッシャージャパン

    GB GB10 (20本入り)

    フィッシャージャパン
    5,498税込6,048
    1セット(20本)
    当日出荷
    ALC母材用プラスチックアンカーです。 ALCへの下穴へGBを打ち込むだけの施工で迅速な作業を実現します。
    仕様叩き込み式樹脂プラグトラスコ品番494-1811材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)全長(mm)55質量(g)141.3ドリル径(Φmm)10埋め込み深さ(mm)55適合材ALC最大引張荷重(kN)1.3穿孔深さ(mm)65呼径d(mm)7
  • ビルボルト(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂

    ビルボルト(鉄/クロメート)(小箱)

    大阪魂
    13,980税込15,378
    1箱(50個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    表面処理クロメート
  • ビルボルト(鉄/ドブ)(小箱) 大阪魂

    ビルボルト(鉄/ドブ)(小箱)

    大阪魂
    15,980税込17,578
    1箱(25個)ほか
    翌々日出荷
    表面処理ドブ
  • ビルボルト(ステンレス)(小箱) エイ・ワイ・ファスナー

    ビルボルト(ステンレス)(小箱)

    エイ・ワイ・ファスナー
    23,980税込26,378
    1箱(50個)ほか
    7日以内出荷
  • サンビックアンカー サンコーテクノ

    サンビックアンカー

    サンコーテクノ
    34,980税込38,478
    1箱
    4日以内出荷
    トルク値で施工管理ができる
    材質スチール製ねじ径M12下穴径(Φmm)18.0外径D(Φmm)17.6適合材コンクリートRoHS指令(10物質対応)対応
  • 偏芯プラグ ドリル付 トラス バリューパック 若井産業

    偏芯プラグ ドリル付 トラス バリューパック

    若井産業
    9,598税込10,558
    1箱(5パック×38本)
    22日以内出荷
    プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止します。ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感を発揮します。中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮します。
    トラスコ品番385-3967材質長さ(mm)45下穴径(Φmm)6頭部形状トラス適合材押出成形セメント板、窯業系サイディング、モルタル、ブロック、コンクリート呼び径(Φmm)6下穴深さ(mm)55
  • 偏芯プラグ ドリル付 サラ バリューパック 若井産業

    偏芯プラグ ドリル付 サラ バリューパック

    若井産業
    9,598税込10,558
    1箱(5パック×38本)
    22日以内出荷
    プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止します。ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感を発揮します。中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮します。
    材質頭部形状サラ適合材押出成形セメント板、窯業系サイディング、モルタル、ブロック、コンクリート
  • ステンレス 偏芯プラグ ドリル付 トラス バリューパック 若井産業

    ステンレス 偏芯プラグ ドリル付 トラス バリューパック

    若井産業
    12,980税込14,278
    1箱(5パック×36本)
    22日以内出荷
    プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止します。ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感を発揮します。中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮します。
    トラスコ品番385-5477材質ステンレス(SUS410)長さ(mm)45下穴径(Φmm)6頭部形状トラス適合材押出成形セメント板、窯業系サイディング、モルタル、ブロック、コンクリート呼び径(Φmm)6下穴深さ(mm)55

ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります

アンカーボルト
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
アンカーボルト 【通販モノタロウ】 ねじ・ボルト・釘