絞り込み
ねじの呼び
- M12(1)
- M16(2)
材質
- その他(1)
- ステンレスすべて(2)
- SUS304(2)
長さ(mm)
- 63(1)
- 140(1)
- 160(1)
ドリル径(Φmm)
- 18(1)
- 22(1)
- 22.5(1)
埋め込み深さ(mm)
- 72
- 30(14)
- 33(6)
- 35(16)
- 38(5)
- 39(3)
- 40(20)
- 45(8)
- 50(19)
- 56(8)
- 58(3)
- 60(14)
- 67(3)
- 68(5)
- 69(3)
- 70(3)
- 80(7)
- 90(8)
- 100(6)
- 103(5)
- 埋め込み深さ(mm)をもっと見る
ねじ長さ(mm)
- 4.5(1)
- 24(1)
- 81(1)
4.5・24・81
外径(Φmm)
- 17.3(1)
- 21.4(1)
- 21.7(1)
17.3・21.4・21.7
適合材
- コンクリート(2)
コンクリート
ブランド
- KFC(ケー・エフ・シー)(3)
KFC(ケー・エフ・シー)
グリップアンカーとは、コンクリートに埋め込むことによって使用できるねじの一種です。仕様によって、ボルトを選定ができるのが特徴。また、機械設備を取り外した後に、アンカーが妨げにならないという利点もあります。軽天工事や、ダクト吊り用金具取り付けなどの場面で使用されるのが一般的です。材質には、ステンレスや鉄などがあり、表面処理は三価ホワイトやクロメート、ユニクロームなど様々。また埋め込みをするネジ径によって使用するアンカーのサイズも変わります。
商品豆知識
「ねじの呼び」から絞り込む
M12(1)
M16(2)

セーフティアンカー SKBタイプステンレス製
KFC(ケー・エフ・シー)¥179,800税込¥197,7801箱(100本)当日出荷から翌々日出荷ナットの『ゆるみ防止対策』と『ナットの落下防止機能』の二重安全対策を備えたアンカーシステムで。万一のゆるみ発生時にアンカーねじ部に施した段落とし部でナットが止まる落下防止機能付です。用途コンクリート用。建築、電気、配管、看板、手摺、椅子など取付に。材質ステンレス
セーフティアンカー ステンレス製
KFC(ケー・エフ・シー)¥129,800税込¥142,7801セット(50本)当日出荷から9日以内出荷ナットの『ゆるみ防止対策』と『ナットの落下防止機能』の二重安全対策を備えたアンカーシステムです。用途コンクリート用建築、電気、配管、看板、手摺、椅子など取付に仕様箱入材質ステンレス適合材コンクリート