絞り込み
ねじの呼び
  • 10mm(6)
  • M6(5)
  • M8(12)
  • M10(16)
  • W5/16(5)
  • W3/8(2)
材質
  • その他(2)
  • ステンレスすべて(24)
  • SUS304(20)
  • SUS310S(2)
  • 亜鉛合金ダイカスト(2)
  • 鉄すべて(27)
  • SWCH10K(2)
  • SWRCH(3)
長さ(mm)
  • 27(1)
  • 30(14)
  • 40(4)
  • 45(10)
  • 50(19)
  • 55(7)
  • 60(19)
  • 70(9)
  • 75(1)
  • 80(14)
  • 90(10)
  • 91(1)
  • 100(12)
  • 102(1)
  • 120(6)
  • 150(1)
  • 450(1)
外径(Φmm)
  • 10
  • 4(30)
  • 5(19)
  • 6(46)
  • 8(45)
  • 9.5(16)
  • 10.5(28)
  • 12(110)
  • 12.5(10)
  • 13(7)
  • 13.5(8)
  • 14(59)
  • 16(41)
  • 17.3(32)
  • 17.5(22)
  • 20(24)
  • 21.5(20)
  • 21.7(20)
  • 24(9)
  • 25.4(11)
埋め込み深さ(mm)
  • 30(17)
  • 33(1)
  • 35(6)
  • 40(13)
  • 45(3)
  • 50(2)
  • 53(1)
  • 70(1)
  • 75(1)
  • 80(2)
  • 90(1)
  • 95(2)
適合材
  • コンクリート(12)
  • タイル(2)
  • レンガ(2)
  • 石材(2)
コンクリート・タイル・レンガ・石材
ドリル径(Φmm)
  • 6.4(1)
  • 10(1)
  • 10.5(47)
  • 11(1)
  • 12(1)
  • 14.5(1)
  • 45(1)
6.4・10・10.5・11・12・14.5・45
ねじ長さ(mm)
  • 9(1)
  • 12(4)
  • 13(4)
  • 14(6)
  • 15(1)
  • 20(11)
  • 25(14)
  • 30(11)
  • 35(2)
  • 37(1)
  • 40(2)
  • 50(1)
  • 70(1)
  • 75(2)
  • 100(1)
9・12・13・14・15・20・25・30・35・37・40・50・70・75・100
表面処理
  • 3価クロメート(3)
  • 3価ホワイト(5)
  • クロメート(1)
  • ジオメット(2)
  • ドブメッキ(1)
  • ユニクロ(1)
  • 溶融亜鉛メッキ(2)
  • 生地/未処理(4)
  • 電気亜鉛メッキ(3)
3価クロメート・3価ホワイト・クロメート・ジオメット・ドブメッキ・ユニクロ・溶融亜鉛メッキ・生地/未処理・電気亜鉛メッキ
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • サンコーテクノ(16)
  • エイ・ワイ・ファスナー(12)
  • 大阪魂(7)
  • ユニカ(5)
  • TRUSCO(4)
  • KFC(ケー・エフ・シー)(4)
  • デイコム(3)
  • 泰生工業(2)
  • エスコ(1)
  • カール(1)
  • ノーブランド(1)
  • 日本パワーファスニング(1)
モノタロウ・サンコーテクノ・エイ・ワイ・ファスナー・大阪魂・ユニカ・TRUSCO・KFC(ケー・エフ・シー)・デイコム・泰生工業・エスコ・カール・ノーブランド・日本パワーファスニング
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
59件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アンカー Cタイプ モノタロウアンカー Cタイプモノタロウ(126件のレビュー)
2,698税込2,968
1箱(50本)
当日出荷
取付け物の上から施工が可能
用途機械設備工事等材質スチール製仕上処理電気亜鉛メッキ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
タイトアンカー(ステンレス製) (バラ) エイ・ワイ・ファスナータイトアンカー(ステンレス製) (バラ)エイ・ワイ・ファスナー(47件のレビュー)
229税込252
1本
当日出荷から7日以内出荷
芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。取り付け物の上からでも施工が可能。本体径とねじの呼びが同径。 全長にはピンの長さは含みません。
用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。材質ステンレス(SUS304)
アンカー Cタイプ ステンレス製 モノタロウアンカー Cタイプ ステンレス製モノタロウ(63件のレビュー)
9,798税込10,778
1箱(50本)
当日出荷
取付け物の上から施工が可能
用途機械設備工事等材質ステンレス関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
シーティーアンカー CTタイプ サンコーテクノシーティーアンカー CTタイプサンコーテクノ(6件のレビュー)
3,198税込3,518
1箱(100本)
当日出荷
内部コーン式で施工のバラツキが少ない コンクリート面(モルタル面)に均一施工ができるので、美観に優れる
用途照明器具、配管、ブラケット、空調機器、消火設備、看板、各種棚、手慴り、タラップ、天井吊りフック取り付け表面処理三価クロメート処理
芯棒打ち込み式アンカーオールアンカー(ステンレス製) サンコーテクノ芯棒打ち込み式アンカーオールアンカー(ステンレス製)サンコーテクノ(11件のレビュー)
13,980税込15,378
1箱(50個)
当日出荷から4日以内出荷
耐蝕性が要求される施工箇所に最適。オールステンレス製品。 防錆が望まれる建設工事、設備工事等に。
用途ベルトコンベアー脚部固定、笠木取付、衛生器具取付、ステップ取付、床支持金具取付などに。種別ステンレス製
差し筋アンカー ノーブランド差し筋アンカーノーブランド(23件のレビュー)
4,298税込4,728
1箱(50本)
当日出荷
アンカー拡張部と異形棒鋼をプレス機でかしめて一本化した商品です。 専用の打込棒が不要でハンマーで叩くとコンクリート内に固定されます。 作業工程がカットされ効率が大幅にアップします。
溶接アンカー(スチール製) エイ・ワイ・ファスナー溶接アンカー(スチール製)エイ・ワイ・ファスナー(5件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1箱(100本)ほか
当日出荷から7日以内出荷
溶接アンカーは本体を叩くだけでコンクリート等に固着し、その頭部を溶接します。
用途サッシ工事・シャッター工事等に最適です。穿孔長(mm)30材質スチール表面処理生地材質(ボルト)スチール(SWRCH8A)
シーティーアンカー SCTタイプ(ステンレス) サンコーテクノシーティーアンカー SCTタイプ(ステンレス)サンコーテクノ(2件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から翌々日出荷
ドロップインアンカー(スチール製) エイ・ワイ・ファスナードロップインアンカー(スチール製)エイ・ワイ・ファスナー(7件のレビュー)
1,598税込1,758
1箱(50本)
当日出荷から7日以内出荷
外径が小さいので下穴が小径で施工性が向上。コーン内蔵式の為、上向き施工が容易。施工完了の確認が容易(専用打込み棒使用)。
用途電設工事、配管工事、冷暖房工事等に活躍しています。材質スチール表面処理電気亜鉛メッキ光沢クロメート(Ep-Fe/Zn 5 CM1A)材質(外筒)スチール(SWRCH6A)
Cタイプアンカー(ステンレス製) カールCタイプアンカー(ステンレス製)カール(8件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷から5日以内出荷
本体・ナット・ワッシャーとすべてステンレス製です。
材質本体/SUS304、ピン/SUS431、ナット・ワッシャー/SUS304
タイトアンカー(Cタイプ) エイ・ワイ・ファスナータイトアンカー(Cタイプ)エイ・ワイ・ファスナー(23件のレビュー)
3,198税込3,518
1箱(50本)ほか
当日出荷から7日以内出荷
芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。 取り付け物の上からでも施工が可能。 本体径とねじの呼びが同径。
用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。表面処理電気亜鉛メッキ三価クロメート材質(ボルト)スチール(SWRCH10A)材質(ナット)スチール(SWRM10K)
ドロップインアンカー(ステンレス製) エイ・ワイ・ファスナードロップインアンカー(ステンレス製)エイ・ワイ・ファスナー(7件のレビュー)
5,698税込6,268
1箱(50本)
当日出荷から7日以内出荷
外径が小さいので下穴が小径で施工性が向上。コーン内蔵式の為、上向き施工が容易。施工完了の確認が容易(専用打込み棒使用)。
用途電設工事、配管工事、冷暖房工事等に活躍しています。
ハードエッジアンカーHEAタイプ スチール製 サンコーテクノハードエッジアンカーHEAタイプ スチール製サンコーテクノ(2件のレビュー)
5,398税込5,938
1箱(50本)
当日出荷
コンクリートにねじを切り、確実に定着します。 施工後の取り外しが容易です。 インパクトドライバの標準施工で、短時間での多量施工を実現します。 取付物の上から施工が可能です。
用途コンクリート用。 仮設構造物取付け、椅子設置、室外機(エアコン)取付など。材質スチール表面処理ジオメット適合材コンクリート
シーティーアンカー(内部コーン式・スチール製) TRUSCOシーティーアンカー(内部コーン式・スチール製)TRUSCO(2件のレビュー)
699税込769
1パック(6本)
当日出荷
内部コーン式で施工のバラツキが少ないです。 専用ハンドホルダーの使用により施工完了の確認ができます。
用途コンクリート用。 電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事、軽天工事などに使用。表面処理三価クロメート仕上げ適合材コンクリート
タイトアンカー(ドブメッキ) エイ・ワイ・ファスナータイトアンカー(ドブメッキ)エイ・ワイ・ファスナー(6件のレビュー)
5,898税込6,488
1箱(50本)ほか
当日出荷から7日以内出荷
芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。取り付け物の上からでも施工が可能。本体径とねじの呼びが同径。
用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。表面処理溶融亜鉛メッキ材質(ボルト)スチール(SWRCH8A)材質(ナット)スチール(SWRM10K)
溶接アンカーASタイプ ユニカ溶接アンカーASタイプユニカ(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(100本)ほか
当日出荷
用途サッシ枠・シャッター枠の取付け、ならびに補修工事。外径(mm)10下穴径(Φmm)10.5深さ(mm)埋込み深さ/30仕様施工方法規定の下穴径・深さに穴あけする。集塵機またはブロワーで切粉を除去する。アンカーをセットし、ハンマー等で打込む。アンカーが開脚密着し施工完了。その他本体打込み式被削材コンクリート、石材
ハードエッジアンカー HEA(鉄/生地)(小箱) サンコーテクノハードエッジアンカー HEA(鉄/生地)(小箱)サンコーテクノ
6,698税込7,368
1箱(50個)
当日出荷
材質表面処理生地厚さt(mm)2.3
ユニコンアンカーUCタイプ・Wねじ(ユニクロメッキ) ユニカユニコンアンカーUCタイプ・Wねじ(ユニクロメッキ)ユニカ(5件のレビュー)
2,798税込3,078
1箱(100本)
当日出荷
接地面積が広く、優れた引き抜き強度を誇るめねじアンカーの新主流。 カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上。また、上向き施工も簡単。 内部コーン紛失や施工後の「ヌケ」を解消。
用途電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事。材質スチール表面処理ユニクロ
ウェルドアンカー サンコーテクノウェルドアンカーサンコーテクノ(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1箱(100本)
当日出荷から翌々日出荷
溶接用のアンカー 各種金物の溶接ができます。 簡単な打ち込み施工。
用途ドア枠取り付け、窓枠取り付け、シャッター取り付け、補修工事に。外径(Φmm)10ドリル径(Φmm)10.5仕様コンクリート用材質スチール
タイトアンカー(ステンレス製) エイ・ワイ・ファスナータイトアンカー(ステンレス製)エイ・ワイ・ファスナー(12件のレビュー)
11,880税込13,068
1箱(50本)ほか
当日出荷から7日以内出荷
芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。取り付け物の上からでも施工が可能。本体径とねじの呼びが同径。 全長にはピンの長さは含みません。
用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。材質ステンレス(SUS304)
シーティーアンカー ステンレス TRUSCOシーティーアンカー ステンレスTRUSCO
3,198税込3,518
1パック(8本)
当日出荷
ウェルドアンカー10本入 TRUSCOウェルドアンカー10本入TRUSCO
689税込758
1パック(10本)
当日出荷
各種金物の溶接ができます。簡単な打ち込み施工。
用途コンクリート用。ドア枠取り付け、窓枠取り付け、シャッター取り付け、補修工事。外径D(Φmm)10ドリル径(Φmm)10.5材質(本体)スチール適合材コンクリート
ヒジカタボルト(六角ボルト仕様) 泰生工業ヒジカタボルト(六角ボルト仕様)泰生工業
219税込241
1本ほか
当日出荷から10日以内出荷
ボルトを回すだけの簡単施工。 電動工具を使えば、施工時間を大幅に短縮。 締付後寸切りボルトへ変更可能。 緩みが生じても、増締めを行う事により引抜耐荷重がUP。 ボルトを回せば取外し可能(撤去時に接地面から飛び出たアンカーを切り落とす手間が不要) 撤去後、再使用可能(ゴミの付着の無いように) 環境にやさしいメッキを採用。
用途コンクリート用アンカーボルト。材質スチール適合材コンクリート
オールアンカー Tタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱) サンコーテクノオールアンカー Tタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)サンコーテクノ(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1箱(30個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質表面処理3価ホワイト
オールアンカー STタイプ(ステンレス) サンコーテクノオールアンカー STタイプ(ステンレス)サンコーテクノ
669税込736
1個
当日出荷から翌々日出荷
オールアンカー SYタイプ(ステンレス) サンコーテクノオールアンカー SYタイプ(ステンレス)サンコーテクノ
659税込725
1個
当日出荷から翌々日出荷
オールアンカー SYタイプ(ステンレス)(小箱) サンコーテクノオールアンカー SYタイプ(ステンレス)(小箱)サンコーテクノ
11,980税込13,178
1箱(50個)
4日以内出荷
ユニコンアンカーUCタイプ・Mねじ(クロメート処理) ユニカユニコンアンカーUCタイプ・Mねじ(クロメート処理)ユニカ
2,798税込3,078
1箱(100本)
当日出荷
接地面積が広く、優れた引き抜き強度を誇るめねじアンカーの新主流。カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上。また、上向き施工も簡単。内部コーン紛失や施工後の「ヌケ」を解消。
用途電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事。仕様施工方法規定の下穴径・深さに穴あけする。集塵機またはブロワーで切粉を除去する。アンカーをセットし、専用打込棒で打込む。スパナ等でボルトを締めつけ施工完了。その他内部コーン打込み式規格JCAA認証製品被削材コンクリート、石材ねじ長さ(mm)13表面処理クロメート埋め込み深さ(mm)30
シーティーアンカー SCTタイプ(ステンレス) サンコーテクノシーティーアンカー SCTタイプ(ステンレス)サンコーテクノ
19,980税込21,978
1箱(100本)
当日出荷から4日以内出荷
コーン内蔵式で強度のバラツキが少ない。ステンレス製で耐蝕性が要求される施工箇所に最適。
材質ステンレスSUS304
SUSドロップインアンカー 大阪魂SUSドロップインアンカー大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
外径が小さいので下穴が小径で施工性が向上。 コーン内蔵式のため、上向き施工が容易。 施工完了の確認が容易(専用打込み棒使用) 貫通孔でも施工可能(鍔付タイプDA-3030)
用途電設工事・配管工事・冷暖房工事等に活躍しています。材質SUS
本体打込み式アンカー KFC(ケー・エフ・シー)本体打込み式アンカーKFC(ケー・エフ・シー)
3,298税込3,628
1箱(100本)
4日以内出荷
本体打込み式アンカー
用途あと施工アンカー適合材コンクリート
溶接アンカー(鉄/生地)(小箱) エイ・ワイ・ファスナー溶接アンカー(鉄/生地)(小箱)エイ・ワイ・ファスナー
2,398税込2,638
1箱(100個)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
材質表面処理生地
石引アンカー WAタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱) サンコーテクノ石引アンカー WAタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)サンコーテクノ(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1箱(100個)
当日出荷から4日以内出荷
埋め込み深さ(mm)30材質表面処理3価ホワイト
溶接アンカー(ステンレス製) エイ・ワイ・ファスナー溶接アンカー(ステンレス製)エイ・ワイ・ファスナー
12,980税込14,278
1箱(100本)ほか
当日出荷から7日以内出荷
溶接アンカーは本体を叩くだけでコンクリート等に固着し、その頭部を溶接します。
用途サッシ工事・シャッター工事等に最適です。
溶接アンカー ウェルドコブラ TRUSCO溶接アンカー ウェルドコブラTRUSCO
969税込1,066
1パック(30本)
当日出荷
上向き仮止め可能な溶接アンカーです。下穴径わずか6.4ミリで、施工スピードが大幅アップになります。深穴でも溶接頭部が穴に沈み込みません。軽量で従来アンカーの約半分の重量です。埋込み深さがが一定で施工完了が目視でわかります。
用途サッシ工事、ドア枠工事、シャッター工事、グレーチング受枠工事など溶接工事全般に使用できます。トラスコ品番365-1338材質スチール全長(mm)45ドリル径(Φmm)6.4外径(Φmm)10埋め込み深さ(mm)35最大引張荷重(kN)4.0
ポリプラグボルト(亜鉛ダイキャスト/ステンレスビス) エイ・ワイ・ファスナーポリプラグボルト(亜鉛ダイキャスト/ステンレスビス)エイ・ワイ・ファスナー
5,998税込6,598
1箱(50本)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
ポリカーボネイト製スリープは自己腐食ゼロ。デーパーナットによりスリープの固着が確実。ボルトの着脱が容易。M4~M6はワッシャー付です
用途コンクリート・レンガ・タイル・大理石等各種建築物の天井、壁面及び床への器具の取付け、吊下げ等。また配管、ガス、水道工事等のバンド取付け、配電盤、窓枠、ダクト、看板、水道衛生器具の取付け等幅広い用途を持っています。適合材コンクリート・レンガ・タイル・大理石材質(ボルト)ステンレス(SUS304)材質(ナット)亜鉛ダイキャスト材質(外筒)ポリカーボネイト
ボルトプラグ(鉄/生地)(小箱) ユニカボルトプラグ(鉄/生地)(小箱)ユニカ
4,798税込5,278
1箱(50個)
当日出荷
材質表面処理生地
デンカクイックカプセル 大阪魂デンカクイックカプセル大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
ホーク・ヘッドインアンカーHIタイプ スチール製 KFC(ケー・エフ・シー)ホーク・ヘッドインアンカーHIタイプ スチール製KFC(ケー・エフ・シー)
2,998税込3,298
1セット(100本)
当日出荷
コーンを本体に内蔵することで、コンパクトに設計された『めねじタイプ』のアンカーです。 打設時に専用打込み棒の凸部が本体に完全に挿入されることで打設完了の目安となり、施工管理が容易です。
用途コンクリート用、建築、軽天、土木、電気、空調、機械、看板など取付に適合材コンクリート材質スチール、電気亜鉛メッキ仕様箱入
ベストアンカー Cタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱) デイコムベストアンカー Cタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)デイコム
3,998税込4,398
1箱(50個)
翌々日出荷から9日以内出荷
表面処理3価ホワイト

アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります

コンクリート用アンカー