絞り込み
ねじの呼び
- M10(1)
- W3/8(1)
材質
- 鉄(1)
長さ(mm)
- 70(1)
- 80(1)
- 100(1)
- 120(1)
埋め込み深さ(mm)
- 40(1)
表面処理
- クロメート(1)
ねじ長さ(mm)
- 35(1)
- 45(1)
- 65(1)
- 85(1)
35・45・65・85
外径(Φmm)
- 13.8
- 9.5(4)
- 10(2)
- 10.5(11)
- 11(1)
- 12(26)
- 14(34)
- 16(2)
- 17.3(18)
- 17.5(12)
- 21.4(4)
- 21.5(17)
- 21.7(8)
- 25.4(9)
- 25.5(4)
- 27.2(2)
- 28.5(8)
- 31.8(3)
- 32(4)
- 34(2)
- 外径(Φmm)をもっと見る
適合材
- コンクリート(1)
コンクリート
ブランド
- ユニカ(1)
ユニカ
グリップアンカーとは、コンクリートに埋め込むことによって使用できるねじの一種です。仕様によって、ボルトを選定ができるのが特徴。また、機械設備を取り外した後に、アンカーが妨げにならないという利点もあります。軽天工事や、ダクト吊り用金具取り付けなどの場面で使用されるのが一般的です。材質には、ステンレスや鉄などがあり、表面処理は三価ホワイトやクロメート、ユニクロームなど様々。また埋め込みをするネジ径によって使用するアンカーのサイズも変わります。
商品豆知識
「ねじの呼び」から絞り込む
M10(1)
W3/8(1)

ルーティセットアンカー Bタイプ
ユニカ¥5,398~税込¥5,938~1箱(50本)翌々日出荷荷重に対して追従拡張する、信頼性の高いおねじアンカーです。打込棒で固着後、ナットを締めるので、より安定した強度を確保できます。用途機械の設置、防音壁・冷暖房機器・看板の取付け、エレベーター工事など。適合材:コンクリート。材質スチールタイプスリーブ打込み式適合材コンクリート