絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • サンコーテクノ(27)
  • 大阪魂(23)
  • KFC(ケー・エフ・シー)(13)
  • ユニカ(12)
  • エスコ(10)
  • エイ・ワイ・ファスナー(10)
  • TRUSCO(6)
  • フィッシャー(5)
  • デイコム(4)
  • 旭化成(3)
  • 由良産商(3)
  • サンライズ(2)
  • ノーブランド(2)
  • カール(1)
  • 日本デコラックス(1)
  • 日本パワーファスニング(1)
  • サンコー[日用品](1)
ねじの呼び
  • M16
  • 4mm(15)
  • 5mm(12)
  • 6mm(15)
  • M3(8)
  • M4(107)
  • M5(75)
  • M6(166)
  • M8(178)
  • M10(198)
  • M12(177)
  • M20(67)
  • M22(22)
  • M24(20)
  • W1/4(14)
  • W5/16(25)
  • W3/8(128)
  • W1/2(74)
  • W5/8(20)
  • その他(52)
材質
  • その他(3)
  • ステンレスすべて(49)
  • SUS304(38)
  • SUS310S(1)
  • SUS316(3)
  • 亜鉛合金ダイカスト(1)
  • 樹脂(4)
  • 鉄すべて(59)
  • SS400(2)
  • SWCH10K(2)
  • SWRCH(2)
  • 炭素鋼(1)
長さ(mm)
  • 60(25)
  • 80(15)
  • 100(49)
  • 110(5)
  • 120(45)
  • 125(9)
  • 150(31)
  • 160(15)
  • 170(8)
  • 190(14)
  • 200(14)
  • 210(5)
  • 230(4)
  • 250(4)
  • 260(4)
  • 270(4)
  • 280(6)
  • 290(4)
  • 320(5)
  • 360(4)
外径(Φmm)
  • 12(1)
  • 15(2)
  • 16(12)
  • 16.5(1)
  • 17(1)
  • 20(7)
  • 21.4(3)
  • 21.5(13)
  • 21.7(19)
  • 23.6(2)
  • 25.4(1)
  • 50(2)
  • 60(2)
適合材
  • コンクリート(25)
  • ブロック(1)
  • 石材(3)
コンクリート・ブロック・石材
埋め込み深さ(mm)
  • 40(2)
  • 50(12)
  • 55(3)
  • 58(2)
  • 60(43)
  • 62(3)
  • 65(4)
  • 68(2)
  • 69(2)
  • 70(8)
  • 72(6)
  • 100(5)
  • 104(1)
  • 110(1)
  • 114(1)
  • 115(1)
  • 129(1)
  • 130(3)
  • 135(1)
  • 150(1)
40・50・55・58・60・62・65・68・69・70・72・100・104・110・114・115・129・130・135・150・埋め込み深さ(mm)をもっと見る
ドリル径(Φmm)
  • 15(1)
  • 16(2)
  • 17(34)
  • 18(2)
  • 20(1)
  • 20.5(6)
  • 21(1)
  • 22(20)
  • 22.5(18)
  • 24(3)
15・16・17・18・20・20.5・21・22・22.5・24
ねじ長さ(mm)
  • 24(4)
  • 25(11)
  • 27(2)
  • 30(9)
  • 40(37)
  • 50(14)
  • 64(2)
  • 70(5)
  • 75(3)
  • 100(7)
  • 105(1)
  • 109(1)
  • 110(3)
  • 125(3)
  • 144(1)
  • 150(1)
  • 159(1)
  • 160(3)
  • 164(1)
  • 200(3)
24・25・27・30・40・50・64・70・75・100・105・109・110・125・144・150・159・160・164・200・ねじ長さ(mm)をもっと見る
表面処理
  • 3価クロメート(11)
  • 3価ホワイト(7)
  • 6価クロメート(1)
  • クロメート(3)
  • ドブメッキ(7)
  • パシペート(1)
  • ユニクロ(3)
  • 溶融亜鉛メッキ(10)
  • 生地/未処理(5)
  • 電気亜鉛メッキ(6)
3価クロメート・3価ホワイト・6価クロメート・クロメート・ドブメッキ・パシペート・ユニクロ・溶融亜鉛メッキ・生地/未処理・電気亜鉛メッキ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(20)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
125件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アンカー Cタイプ モノタロウアンカー Cタイプモノタロウ(124件のレビュー)
3,398税込3,738
1箱(15本)
当日出荷
取付け物の上から施工が可能
用途機械設備工事等材質スチール製仕上処理電気亜鉛メッキ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
オールアンカー(Cタイプ) サンコーテクノオールアンカー(Cタイプ)サンコーテクノ(23件のレビュー)
4,498税込4,948
1箱(15本)
当日出荷から4日以内出荷
芯棒を打ち込むだけの簡単施工 施工完了が一目で分かり、施工管理ができる 取付物の上から、直接施工ができる 本体径とねじの呼びが同径
用途金物、いす、配管、空調機器、衛生器具、手摺り、ラック、点検足場、フェンス支柱取り付け 自動販売機据え付け材質スチール製タイプCタイプ表面処理三価クロメート処理
オールアンカー(スチール製)(パック品) 大阪魂オールアンカー(スチール製)(パック品)大阪魂(23件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(5本)
当日出荷
芯棒を打ち込むだけの簡単施工。 施工完了が一目で分かり、施工管理ができる。 機材の上から、穿穴・打ち込み・施工ができる。
用途金物取り付け、いす取り付け、自動販売機据え付け、配管取り付け、空調機器取り付けなど。材質表面処理三価クロメート
グリップアンカー(スチール製)(パック品) 大阪魂グリップアンカー(スチール製)(パック品)大阪魂(31件のレビュー)
1,698税込1,868
1パック(5本)
当日出荷から翌々日出荷
仕様によりボルトを選定することで用途が拡大。 機材(設備)の取り外し後、アンカーはほかの妨げにならない。
用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防災設備取り付けなど。材質表面処理三価クロメート
タイトアンカー(ステンレス製) (バラ) エイ・ワイ・ファスナータイトアンカー(ステンレス製) (バラ)エイ・ワイ・ファスナー(47件のレビュー)
929税込1,022
1本
当日出荷から7日以内出荷
芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。取り付け物の上からでも施工が可能。本体径とねじの呼びが同径。 全長にはピンの長さは含みません。
用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。材質ステンレス(SUS304)
オールアンカー SCタイプ(ステンレス) サンコーテクノオールアンカー SCタイプ(ステンレス)サンコーテクノ(13件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から翌々日出荷
ARケミカルセッターSUPER LL AP 旭化成ARケミカルセッターSUPER LL AP旭化成(22件のレビュー)
599税込659
1本ほか
当日出荷
耐アルカリ性に優れた、エポキシアクリレート樹脂を主剤としていますので、経時変化による固着強度の低下がほとんどありません。 引張力に対する初期剛性が高く、靱性に優れているため、構造部材にも広く使用できます。 高性能を保持するガラス密封タイプで、冷暗所貯蔵で約2年間、製品性能は低下しません。 耐振動性に優れていますので設備機器の据付に最適です。 低温施工における硬化性に優れています。
用途コンクリート、フェンス/防音壁取り付け、トンネル工事・ダム工事・落石防止網取り付け等。仕様回転・打撃型
ケミカルアンカー用 寸切(ステンレス) ノーブランドケミカルアンカー用 寸切(ステンレス)ノーブランド(17件のレビュー)
459税込505
1本
当日出荷から10日以内出荷
ケミカルアンカーに使用
材質ステンレス(SUS304)タイプ片面カット先端角(°)45
Cタイプ ハイアンカー(スチール) サンライズCタイプ ハイアンカー(スチール)サンライズ(24件のレビュー)
319税込351
1本
当日出荷
スチール製の1本売りです。
用途コンクリート用材質スチール製表面処理三価クロメート適合材コンクリート
グリップアンカー用打ち込み棒(鉄/生地) サンコーテクノグリップアンカー用打ち込み棒(鉄/生地)サンコーテクノ(9件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
適合グリップアンカー/GA、SGA、GA-Dタイプ材質表面処理生地
シーティーアンカー CTタイプ サンコーテクノシーティーアンカー CTタイプサンコーテクノ(6件のレビュー)
6,498税込7,148
1箱(25本)
当日出荷
内部コーン式で施工のバラツキが少ない コンクリート面(モルタル面)に均一施工ができるので、美観に優れる
用途照明器具、配管、ブラケット、空調機器、消火設備、看板、各種棚、手慴り、タラップ、天井吊りフック取り付け表面処理三価クロメート処理
グリップアンカー(スチール製) サンコーテクノグリップアンカー(スチール製)サンコーテクノ(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1箱(25本)
当日出荷
仕様により、ボルトを選定することで用途が拡大。 豊富なサイズ。 機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。
用途軽天工事 仮設足場取り付け ダクト吊り用金具取り付け コンクリート型枠工事 防火設備取り付け ケーブルラック取り付け 配線・配管吊り金具取り付け。種別ミリねじ材質スチール製
グリップアンカー SGAタイプ(ステンレス) サンコーテクノグリップアンカー SGAタイプ(ステンレス)サンコーテクノ(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から翌々日出荷
機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。
用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防火設備取り付け、ケーブルラック取り付け、配線・配管吊り金具取り付け材質ステンレス
芯棒打ち込み式アンカーオールアンカー(ステンレス製) サンコーテクノ芯棒打ち込み式アンカーオールアンカー(ステンレス製)サンコーテクノ(11件のレビュー)
14,980税込16,478
1箱(15個)
当日出荷から4日以内出荷
耐蝕性が要求される施工箇所に最適。オールステンレス製品。 防錆が望まれる建設工事、設備工事等に。
用途ベルトコンベアー脚部固定、笠木取付、衛生器具取付、ステップ取付、床支持金具取付などに。種別ステンレス製
ケミカルアンカー用 寸切(鉄/ユニクロメッキ) ノーブランドケミカルアンカー用 寸切(鉄/ユニクロメッキ)ノーブランド(13件のレビュー)
269税込296
1本
当日出荷から10日以内出荷
ケミカルアンカーに使用
材質鉄ユニクロメッキタイプ片面カット先端角(°)45
ステンレスオールアンカー(パック品) 大阪魂ステンレスオールアンカー(パック品)大阪魂(22件のレビュー)
9,998税込10,998
1パック(5本)
当日出荷
オールステンレス製で長耐食表面改質処理(スパック処理)を施したことにより、今まで以上の耐食性を発揮。
用途ベルトコンベアー脚部固定、笠木取り付け、衛生機器取り付け、ステップ取り付け、床支持金具取り付けなど。材質ステンレス
シーティーアンカー用ハンドホルダー サンコーテクノシーティーアンカー用ハンドホルダーサンコーテクノ(7件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
シーティーアンカーを、安全かつ確実に施工するための専用打込み棒です。
用途シーティーアンカーの施工。仕様透明筒入材質スチール
ケミカルアンカーRタイプ(標準型) 日本デコラックスケミカルアンカーRタイプ(標準型)日本デコラックス(7件のレビュー)
11,980税込13,178
1箱(25本)
当日出荷
埋め込み機械が軽くなり、作業負担が軽減します。 アンカー筋の埋め込み時間が約20%向上しました。 厚生労働省の定める揮発性有機化合物(VOC)13品目を含んでいません。 非スチレン系樹脂の採用により、嫌な臭いが低減し、現場の作業環境が改善します。 アンカー筋の埋め込み時の発生音が60dB未満に低減し、近隣への騒音対策も万全です。 「各種合成構造設計指針・同解説」(社)日本建築学会等の多くの指針に適合しているガラス管タイプ。 アンカー引張強度が約10%向上しました。 品質保証期間が製造日より2年間となり、長期保存が可能となりました。
材質変性ビニルエステル樹脂適合ボルト形状/ネジ切片面カット、ネジ切両面カット、異形棒鋼片面カット硬化時間-10℃/32時間、0℃/8時間、10℃/2時間、20℃/30分、30℃/15分
接着系アンカー ARケミカルセッター HPアンカー(回転・打撃型 フィルムチューブ) 旭化成接着系アンカー ARケミカルセッター HPアンカー(回転・打撃型 フィルムチューブ)旭化成(15件のレビュー)
679税込747
1本
当日出荷
高性能エポキシアクリレート樹脂により優れた固着力です。 粒状硬化剤をカプセル全体に分散、ボルト打設時の樹脂との混合ムラを解消し、確実な硬化を実現します。
用途耐震補強工事。 ダム工事などに。仕様回転・打撃型材質主剤:非スチレン系エポキシアクリレート樹脂
ARケミカルセッター(MUタイプ) 旭化成ARケミカルセッター(MUタイプ)旭化成(26件のレビュー)
12,980税込14,278
1箱(20本)
当日出荷
打ち込むだけで樹脂と硬化剤が確実に混合される構造を持ち、簡便な施工が可能な樹脂カプセルアンカーです。画期的な構造が簡便な施工を可能にしました。またエポキシアクリレート樹脂の採用により、固着力の経時変化がほとんどありません。ガラス管密閉タイプのため2年間の長期保存が可能です。攪拌が不要のため、L字筋、U時筋も簡単に施工できます。
仕様打ち込み型適合材コンクリートブロック材質容器:ガラス、主剤:エポキシアクリレート樹脂
芯棒打込み式アンカー オールアンカー TRUSCO芯棒打込み式アンカー オールアンカーTRUSCO(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット(4本)ほか
当日出荷から翌日出荷
ナット締め付けタイプなので取付物の取り外しが可能です。 施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。 本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。 取付物の上から直接施工ができます。
用途建設工事、土木工事、電気工事、機械設備工事などに
ルーティアンカーSCタイプ(ステンレス)(バラ単位) ユニカルーティアンカーSCタイプ(ステンレス)(バラ単位)ユニカ(11件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
ピンを打込むだけの簡単作業、確実施工。しかもピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能。ねじ径とアンカー本体の径が同じなため、器具設置後の穴あけ、ガタツキのないアンカー施工が可能。SCタイプはサビに強いオールステンレス製。湿気の多い場所でも幅広く活躍。
用途建設工事、電気工事、衛星工事、冷暖房工事、看板取付工事、椅子取付工事、機器設置工事等のあらゆる器具の取付けに適しています。仕様施工方法器材の上から規定の下穴径・深さに穴あけする。集塵機またはブロワーで切粉を除去する。アンカーをセットし、ハンマー等でピンを打ち込む。スパナ等でナットを締めつけ、施工完了。その他芯棒打込み式被削材コンクリート、石材表面処理パシペート処理
ドロップインアンカー(スチール製) エイ・ワイ・ファスナードロップインアンカー(スチール製)エイ・ワイ・ファスナー(7件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(25本)
当日出荷から7日以内出荷
外径が小さいので下穴が小径で施工性が向上。コーン内蔵式の為、上向き施工が容易。施工完了の確認が容易(専用打込み棒使用)。
用途電設工事、配管工事、冷暖房工事等に活躍しています。材質スチール表面処理電気亜鉛メッキ光沢クロメート(Ep-Fe/Zn 5 CM1A)材質(外筒)スチール(SWRCH6A)
シーティーアンカー SCTタイプ(ステンレス) サンコーテクノシーティーアンカー SCTタイプ(ステンレス)サンコーテクノ(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から翌々日出荷
Cタイプアンカー(ステンレス製) カールCタイプアンカー(ステンレス製)カール(8件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
本体・ナット・ワッシャーとすべてステンレス製です。
材質本体/SUS304、ピン/SUS431、ナット・ワッシャー/SUS304
ボルトアンカー用打ち込み棒(鉄/生地) サンコーテクノボルトアンカー用打ち込み棒(鉄/生地)サンコーテクノ(4件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
材質表面処理生地
タイトアンカー(Cタイプ) エイ・ワイ・ファスナータイトアンカー(Cタイプ)エイ・ワイ・ファスナー(23件のレビュー)
3,298税込3,628
1箱(15本)ほか
当日出荷から7日以内出荷
芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。 取り付け物の上からでも施工が可能。 本体径とねじの呼びが同径。
用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。表面処理電気亜鉛メッキ三価クロメート材質(ボルト)スチール(SWRCH10A)材質(ナット)スチール(SWRM10K)
ホーク・アンカーボルト用専用打込棒 KFC(ケー・エフ・シー)ホーク・アンカーボルト用専用打込棒KFC(ケー・エフ・シー)(6件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途ホーク・アンカーボルト専用打込棒です。RoHS指令(10物質対応)対応
ルーティアンカーSCタイプ(ステンレス) ユニカルーティアンカーSCタイプ(ステンレス)ユニカ(4件のレビュー)
18,980税込20,878特価
1箱(15本)
当日出荷から翌々日出荷
タイトアンカー(ドブメッキ) エイ・ワイ・ファスナータイトアンカー(ドブメッキ)エイ・ワイ・ファスナー(6件のレビュー)
5,598税込6,158
1箱(15本)ほか
当日出荷から7日以内出荷
芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。取り付け物の上からでも施工が可能。本体径とねじの呼びが同径。
用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。表面処理溶融亜鉛メッキ材質(ボルト)スチール(SWRCH8A)材質(ナット)スチール(SWRM10K)
SCタイプ ハイアンカー(ステンレス) サンライズSCタイプ ハイアンカー(ステンレス)サンライズ(7件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から3日以内出荷
ステンレス製の1本売りです。
用途コンクリート用材質ステンレス製適合材コンクリート
シーティーアンカー(内部コーン式・スチール製) TRUSCOシーティーアンカー(内部コーン式・スチール製)TRUSCO(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(2本)
当日出荷
内部コーン式で施工のバラツキが少ないです。 専用ハンドホルダーの使用により施工完了の確認ができます。
用途コンクリート用。 電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事、軽天工事などに使用。表面処理三価クロメート仕上げ適合材コンクリート
ルーティアンカーCタイプ(スチール) ユニカルーティアンカーCタイプ(スチール)ユニカ(3件のレビュー)
3,598税込3,958特価
1箱(15本)
当日出荷から翌々日出荷
ピンを打込むだけの簡単作業、確実施工。しかもピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能。 ねじ径とアンカー本体の径が同じなため、器具設置後の穴あけ、ガタツキのないアンカー施工が可能。
用途建設工事、電気工事、衛生工事、冷暖房工事、看板取付工事、椅子取付工事、機器設置工事等のあらゆる器具の取付けに適しています。
ボルトアンカー SBAタイプ(ステンレス) サンコーテクノボルトアンカー SBAタイプ(ステンレス)サンコーテクノ(20件のレビュー)
3,098税込3,408
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス
ケミカル寸切(鉄/ドブ) 大阪魂ケミカル寸切(鉄/ドブ)大阪魂
399税込439特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ドブ
ルーティカットアンカー CASタイプ(ステンレス) ユニカルーティカットアンカー CASタイプ(ステンレス)ユニカ(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス
オールアンカー Cタイプ(鉄/ドブ)(小箱) サンコーテクノオールアンカー Cタイプ(鉄/ドブ)(小箱)サンコーテクノ(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1箱(15個)
当日出荷
材質表面処理ドブ
グリップアンカー ステンレス TRUSCOグリップアンカー ステンレスTRUSCO(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1パック(2本)
当日出荷
材質ステンレス(SUS304相当)
ルーティカットアンカー CAタイプ ユニカルーティカットアンカー CAタイプユニカ(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1箱(25個)
当日出荷から翌々日出荷
最も一般的な信頼性の高いめねじアンカーです。施工後のコンクリート表面に突起物がなく、六角ボルト、差筋、吊ボルトなどの施工が可能です。
用途空調作業・看板取付工事・内外装工事・電設工事・配線工事等材質表面処理クロメート
タイトアンカー(ステンレス製) エイ・ワイ・ファスナータイトアンカー(ステンレス製)エイ・ワイ・ファスナー(12件のレビュー)
11,980税込13,178
1箱(15本)ほか
当日出荷から7日以内出荷
芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。取り付け物の上からでも施工が可能。本体径とねじの呼びが同径。 全長にはピンの長さは含みません。
用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。材質ステンレス(SUS304)

アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります

コンクリート用アンカー