絞り込み
ねじの呼び
  • W1/2(4)
材質
  • ステンレスすべて(2)
  • SUS304(2)
  • (2)
長さ(mm)
  • 57(1)
  • 70(4)
  • 75(1)
  • 90(1)
  • 100(1)
外径(Φmm)
  • 12.7(2)
埋め込み深さ(mm)
  • 38(1)
  • 50(4)
適合材
  • コンクリート(1)
コンクリート
ドリル径(Φmm)
  • 13.5
  • 3.4~3.5(31)
  • 4.3(33)
  • 4.3~4.5(22)
  • 6(20)
  • 6.4(54)
  • 8.5(75)
  • 10(28)
  • 10.5(85)
  • 11(28)
  • 12(20)
  • 12.5(98)
  • 12.7(48)
  • 14(19)
  • 14.5(78)
  • 16.5(27)
  • 17(43)
  • 18(82)
  • 21.5(28)
  • 22(36)
  • 22.5(22)
ねじ長さ(mm)
  • 25(4)
  • 30(1)
  • 57(1)
  • 75(1)
  • 100(1)
25・30・57・75・100
表面処理
  • 3価クロメート(1)
3価クロメート
ブランド
  • サンコーテクノ(2)
  • TRUSCO(2)
  • 大阪魂(1)
サンコーテクノ・TRUSCO・大阪魂
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オールアンカー(Cタイプ) サンコーテクノオールアンカー(Cタイプ)サンコーテクノ(24件のレビュー)
5,198税込5,718
1箱(30本)
当日出荷から4日以内出荷
芯棒を打ち込むだけの簡単施工 施工完了が一目で分かり、施工管理ができる 取付物の上から、直接施工ができる 本体径とねじの呼びが同径
用途金物、いす、配管、空調機器、衛生器具、手摺り、ラック、点検足場、フェンス支柱取り付け 自動販売機据え付け材質スチール製タイプCタイプ表面処理三価クロメート処理
オールアンカー TRUSCOオールアンカーTRUSCO(6件のレビュー)
1,698税込1,868
1パック(6本)
当日出荷
ナット締め付けタイプなので取付物の取り外しが可能です。施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。取付物の上から直接施工ができます。
用途コンクリート用。建設工事、土木工事、電気工事、機械設備工事等に。材質/仕上スチール適合材コンクリート
芯棒打ち込み式アンカーオールアンカー(ステンレス製) サンコーテクノ芯棒打ち込み式アンカーオールアンカー(ステンレス製)サンコーテクノ(11件のレビュー)
19,980税込21,978
1箱(30個)
当日出荷から4日以内出荷
耐蝕性が要求される施工箇所に最適。オールステンレス製品。 防錆が望まれる建設工事、設備工事等に。
用途ベルトコンベアー脚部固定、笠木取付、衛生器具取付、ステップ取付、床支持金具取付などに。種別ステンレス製
芯棒打込み式アンカー オールアンカー TRUSCO芯棒打込み式アンカー オールアンカーTRUSCO(3件のレビュー)
3,798税込4,178
1セット(4本)
当日出荷
ナット締め付けタイプなので取付物の取り外しが可能です。 施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。 本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。 取付物の上から直接施工ができます。
用途建設工事、土木工事、電気工事、機械設備工事などに
3カ-W ダイナボルト 大阪魂3カ-W ダイナボルト大阪魂
667税込734
1個ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
コンクリート用 金属拡張型テーパーボルト式アンカー *特長* 打撃不要の締め付けタイプ 仕上材、取付物、ボルトねじ部へのダメージリスクが大幅に軽減 取付物の上から穿孔、位置ずれ無し 締め付けトルク値で施工管理が可能 *用途* 電機設備 機械設備 ラック、フェンス 自動販売機 配管ブラケット *施工手順* 1.所定の径で穴あけ 2.孔内の切粉を排出(ブロアー、集塵機等にて) 3.取付物の上からダイナボルトを挿入 4.所定のトルク値でナットを締め付け (※取付物の上から穴あけする場合のドリルマーキング位置=首下長+10mm)

アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります

コンクリート用アンカー