絞り込み
ねじの呼び
- M20(11)
- M22(1)
- W7/8(1)
材質
- ステンレスすべて(2)
- SUS304(1)
- 樹脂(3)
- 鉄(4)
長さ(mm)
- 125(2)
- 170(6)
- 180(2)
- 185(1)
- 190(1)
- 192(1)
- 199(1)
- 200(5)
- 215(1)
- 222(1)
- 229(1)
- 235(1)
- 245(1)
- 280(1)
- 300(1)
埋め込み深さ(mm)
- 75(2)
- 85(1)
- 88(8)
- 125(1)
- 145(1)
- 185(1)
- 215(1)
外径(Φmm)
- 23(1)
- 23.5(1)
- 24(6)
- 25(1)
- 27.2(6)
- 27.6(1)
適合材
- コンクリート(9)
- 石材(1)
コンクリート・石材
ドリル径(Φmm)
- 28
- 3.4~3.5(31)
- 4.3(37)
- 4.3~4.5(23)
- 6.4(54)
- 8.5(77)
- 10(33)
- 10.5(88)
- 11(29)
- 12(21)
- 12.5(104)
- 12.7(49)
- 14(19)
- 14.5(85)
- 16.5(29)
- 17(44)
- 18(93)
- 21.5(28)
- 22(37)
- 22.5(32)
- ドリル径(Φmm)をもっと見る
ねじ長さ(mm)
- 24(2)
- 100(3)
- 130(3)
- 170(3)
- 200(2)
24・100・130・170・200
表面処理
- 3価クロメート(1)
- 6価クロメート(1)
- クロメート(1)
- 溶融亜鉛メッキ(1)
3価クロメート・6価クロメート・クロメート・溶融亜鉛メッキ
ブランド
- サンコーテクノ(5)
- 大阪魂(5)
- KFC(ケー・エフ・シー)(4)
- エイ・ワイ・ファスナー(2)
- フィッシャージャパン(2)
- 旭化成(1)
- ユニカ(1)
サンコーテクノ・大阪魂・KFC(ケー・エフ・シー)・エイ・ワイ・ファスナー・フィッシャージャパン・旭化成・ユニカ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応

ARケミカルセッター AP ショートタイプ
旭化成(5件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷から3日以内出荷主剤に「エポキシアクリレート樹脂」の採用により、優れた固着力を発揮します。優れた耐アルカリ性能を発揮します。初期剛性が高く、靭性に優れます。用途コンクリート、フェンス/防音壁取り付け、トンネル工事・ダム工事・落石防止網取り付けなど。仕様回転・打撃型成分主剤:エポキシアクリレート樹脂タイプショートタイプ適合材コンクリート
レジンA SEタイプ(密封カプセル式)
ユニカ¥1,798税込¥1,9781本当日出荷耐震性に優れた接着系アンカーです。 湿潤状態の母材への施工にも適応しています。 耐アルカリ性の高いビニルエステル樹脂を使用し、施工前の長期保存が可能となりました。用途鉄骨などの基礎工事、道路工事、トンネル工事、振動する機械などの据付工事仕様回転・打撃型材質主剤:ビニルエステル樹脂
ケミカルインサート(スチール)
エイ・ワイ・ファスナー¥979税込¥1,0771本当日出荷から7日以内出荷内ネジ付きインサートとケミカルアンカー(樹脂固着材)を組み合わせたアンカー方式。 内ネジアンカーのように市販のボルトで取付け物を締付けられる。 取付け物の厚さに併せてボルトの長さを自由に選べる。 施工条件に合わせて、アイボルトやL型等いろいろな形状のボルトが選べる。 固着後に、取り外したり付け替える場合でもボルトを切断する必要がない。用途振動器械、大型機械、防舷、耐震設備器械の据付、足場取付け・トンネル工事全般。 壁支持、高速道路落下防止網の取り付け等、土木工事に。材質/仕上スチール/三価ユニクロ
ホーク・アンカーボルト(溶融亜鉛めっき)
KFC(ケー・エフ・シー)(1件のレビュー)¥24,980~税込¥27,478~1箱(30本)ほか当日出荷から5日以内出荷強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。用途コンクリート用。タイプおねじ表面処理溶融亜鉛めっき適合材コンクリート
ホーク・アンカーボルト(六価クロメート)
KFC(ケー・エフ・シー)(3件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1箱(30本)ほか当日出荷から6日以内出荷強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。用途コンクリート用。タイプおねじ表面処理六価クロメート適合材コンクリート
ホーク・アンカーボルト(ステンレス)
KFC(ケー・エフ・シー)¥89,980税込¥98,9781箱(30本)当日出荷から6日以内出荷強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。用途コンクリート用。タイプおねじRoHS指令(10物質対応)対応
ケミカルインサート(ステンレス)
エイ・ワイ・ファスナー¥2,898税込¥3,1881本当日出荷内ネジ付きインサートとケミカルアンカー(樹脂固着材)を組み合わせたアンカー方式。 内ネジアンカーのように市販のボルトで取付け物を締付けられる。 取付け物の厚さに併せてボルトの長さを自由に選べる。 施工条件に合わせて、アイボルトやL型等いろいろな形状のボルトが選べる。 固着後に、取り外したり付け替える場合でもボルトを切断する必要がない。用途振動器械、大型機械、防舷、耐震設備器械の据付、足場取付け・トンネル工事全般。 壁支持、高速道路落下防止網の取り付け等、土木工事に。材質ステンレス
無機系セメントモルタルアンカー Q-タイト
KFC(ケー・エフ・シー)¥8,698税込¥9,5681セット(10本)翌々日出荷から4日以内出荷不織布のカプセルの中にセメントモルタルを収容したカプセルアンカーです。 無機系・GHS対応・リサイクルが可能です。 不燃性・耐火性・耐食性に優れてます。用途建築・土木工事全般材質主剤:無機系タイプ回転・打撃型
旭化成ケミカルAPロングタイプ(回転・打撃型)
サンコーテクノ¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から7日以内出荷主剤に「エポキシアクリレート樹脂」の採用により、優れた固着力を発揮します。優れた耐アルカリ性能を発揮します。初期剛性が高く、靭性に優れます。用途コンクリート、フェンス/防音壁取り付け、トンネル工事・ダム工事・落石防止網取り付けなど。仕様回転・打撃型成分主剤:エポキシアクリレート樹脂適合材コンクリート
レジンアンカーFEB RM2 打撃式
フィッシャージャパン¥4,198税込¥4,6181セット(5本)当日出荷ETA(欧州技術評価)ひび割れあり・なしコンクリート対応です。 ビニルエステル樹脂です。 ガラスカプセルです。 スチレンフリー(スチレン臭がない)です。 VOC14化学物質(ホルムアルデヒド等)は未含有です。 有効期限は製造日より3年(36か月)※直射日光より避け冷暗場所(+5℃~+25℃)に保管してください。 水中施工が可能です。用途普通コンクリートに。緻密な自然石に。材質ビニルエステル樹脂
ボルトアンカー FH2
フィッシャージャパン¥24,980~税込¥27,478~1セット(4本)当日出荷から9日以内出荷用途コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など適合材コンクリート、石材
旭化成ケミカルAPタイプ(回転・打撃型)
サンコーテクノ¥1,698税込¥1,8681本当日出荷主剤に「エポキシアクリレート樹脂」の採用により、優れた固着力を発揮します。優れた耐アルカリ性能を発揮します。初期剛性が高く、靭性に優れます。用途コンクリート、フェンス/防音壁取り付け、トンネル工事・ダム工事・落石防止網取り付けなど。仕様回転・打撃型成分主剤:エポキシアクリレート樹脂適合材コンクリート
メタルセーフアンカー ドブ
サンコーテクノ¥16,980~税込¥18,678~1箱4日以内出荷米国航空機規格NAS3350の規格に準拠した試験において合格した、ゆるみ止め機能付きナット「U-NUT」を付属し、優れたゆるみ止め性能を発揮材質スチール製適合材コンクリート
メタルセーフアンカー ステンレス
サンコーテクノ¥38,980~税込¥42,878~1箱4日以内出荷米国航空機規格NAS3350の規格に準拠した試験において合格した、ゆるみ止め機能付きナット「U-NUT」を付属し、優れたゆるみ止め性能を発揮材質ステンレス製適合材コンクリートRoHS指令(10物質対応)対応
『アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります
- コンクリートプラグ
- アンカー関連商品
- コンクリート用アンカー
- 石膏ボード用アンカー