絞り込み
ねじの呼び
- 6mm(1)
- M6(8)
材質
- ステンレスすべて(5)
- SUS410(5)
- 鉄(5)
長さ(mm)
- 45(6)
- 60(6)
- 70(4)
- 75(5)
- 80(2)
- 90(7)
- 95(1)
- 100(3)
- 120(2)
- 150(1)
- 180(1)
埋め込み深さ(mm)
- 30(1)
- 40(5)
外径(Φmm)
- 12(1)
- 13(1)
- 15.5(1)
適合材
- コンクリート(3)
- ブロック(3)
- モルタル(3)
- 木材(3)
コンクリート・ブロック・モルタル・木材
ドリル径(Φmm)
- 5.3
- 3.4~3.5(31)
- 4.3(37)
- 4.3~4.5(23)
- 6.4(54)
- 8.5(77)
- 10(33)
- 10.5(88)
- 11(29)
- 12(21)
- 12.5(105)
- 12.7(49)
- 14(19)
- 14.5(85)
- 16.5(29)
- 17(44)
- 18(93)
- 21.5(28)
- 22(37)
- 22.5(32)
- 28(20)
- ドリル径(Φmm)をもっと見る
ねじ長さ(mm)
- 35(1)
- 40(4)
- 45(3)
- 60(2)
- 70(4)
- 75(1)
- 95(1)
35・40・45・60・70・75・95
表面処理
- ジオメット(1)
- パシペート(1)
- ラスパート(1)
ジオメット・パシペート・ラスパート
ブランド
- サンコーテクノ(5)
- 丸エム製作所(4)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
サンコーテクノ・丸エム製作所・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応

パワコン(コンクリートビス) 皿頭
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,498~税込¥1,648~1箱(25本)ほか当日出荷から3日以内出荷・下穴加工だけで施工できる(コンクリートプラグ不要) ・表面処理:ラスパート処理用途コンクリート下地に、電設資材・配管資材・サドルバンドなどの留め付け
ファムコン【FAMCON】 六角 小箱(ステンレス/SUS410)
丸エム製作所¥5,180~税込¥5,698~1箱(100本)翌々日出荷コンクリート締結用ねじ(コンクリート用アンカー)です。用途コンクリートへの施工に。材質ステンレス/SUS410頭部(-)六角フランジRoHS指令(10物質対応)対応
ハードエッジドライブ HDFーSタイプ ステンレス製
サンコーテクノ(2件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1箱当日出荷から4日以内出荷材質ステンレス(SUS410)適合材コンクリート・ブロック・木材用RoHS指令(10物質対応)対応
ファムコン【FAMCON】 皿 小箱(鉄/ラスパート)
丸エム製作所¥3,240~税込¥3,564~1箱(100本)翌々日出荷コンクリート締結用ねじ(コンクリート用アンカー)です。用途コンクリートへの施工に。材質鉄/ラスパート処理頭部皿
ファムコン【FAMCON】 六角 小箱(鉄/ラスパート)
丸エム製作所¥3,750~税込¥4,125~1箱(100本)ほか翌々日出荷から30日以内出荷コンクリート締結用ねじ(コンクリート用アンカー)です。用途コンクリートへの施工に。材質鉄/ラスパート処理頭部(±)六角フランジ
ファムコン【FAMCON】 皿 小箱(ステンレス/SUS410)
丸エム製作所¥4,390~税込¥4,829~1箱(100本)ほか翌々日出荷コンクリート締結用ねじ(コンクリート用アンカー)です。用途コンクリートへの施工に。材質ステンレス/SUS410頭部皿RoHS指令(10物質対応)対応
ハードエッジドライブ HDC-Sタイプ HDCシリーズ
サンコーテクノ¥3,500~税込¥3,850~1箱4日以内出荷JIS規格に準じた頭部形状を採用し、施工性および部材の納まりが向上されています。プラグ不要で穿孔径は小径で済みます。スチール製は六価クロムを含まないジオメット処理、ステンレス製はスパック処理を採用しています。コンクリート・ブロック・木材用。配線・配管用サドル留め、スイッチボックス取付け、ドア枠取付けなどに。材質ステンレス(SUS410)頭部形状皿頭適合材コンクリート・ブロック・木材用
ハードエッジドライブ ステンレス
サンコーテクノ¥5,498~税込¥6,048~1箱4日以内出荷プラグ不要のため、穿孔径は小径でよい材質ステンレス(SUS410)ねじ径6下穴径(Φmm)5.3外径(Φmm)13埋め込み深さ(mm)40適合材コンクリート・ブロック・木材用適合ビットKTB-9.6ねじ長さl(mm)40最大引張荷重(kN)5.3RoHS指令(10物質対応)対応
『アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります
- コンクリートプラグ
- アンカー関連商品
- コンクリート用アンカー
- 石膏ボード用アンカー