絞り込み
ねじの呼び
- 6mm(1)
- M6(4)
長さ(mm)
- 45(4)
- 60(3)
- 75(3)
- 90(2)
- 95(1)
- 100(2)
- 120(2)
- 150(1)
- 180(1)
材質
- ステンレスすべて(3)
- SUS410(3)
- 鉄(2)
適合材
- コンクリート(3)
- ブロック(3)
- モルタル(3)
- 木材(3)
外径(Φmm)
- 12(1)
- 13(1)
- 15.5(1)
ねじ長さ(mm)
- 35(1)
- 40(4)
- 45(3)
- 60(2)
- 70(4)
- 75(1)
- 95(1)
35・40・45・60・70・75・95
ドリル径(Φmm)
- 5.3
- 3.2(1)
- 3.4(8)
- 3.4~3.5(27)
- 3.5(19)
- 4.3(14)
- 4.3~4.5(18)
- 5.3~5.5(3)
- 5.3~5.7(3)
- 5.5(2)
- 6.4(1)
- 8.5(2)
- 10.5(2)
- 12.7(3)
- 17(2)
- 21.5(2)
- 45(1)
- 55(1)
埋め込み深さ(mm)
- 30(1)
- 40(4)
30・40
表面処理
- ジオメット(1)
- パシペート(1)
- ラスパート(1)
ジオメット・パシペート・ラスパート
ブランド
- サンコーテクノ(5)
サンコーテクノ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
6mm(1)
M6(4)

ハードエッジドライブ HDFーSタイプ ステンレス製
サンコーテクノ(2件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1箱当日出荷から4日以内出荷材質ステンレス(SUS410)適合材コンクリート・ブロック・木材用RoHS指令(10物質対応)対応
ハードエッジドライブ HDC-Sタイプ HDCシリーズ
サンコーテクノ¥3,500~税込¥3,850~1箱4日以内出荷JIS規格に準じた頭部形状を採用し、施工性および部材の納まりが向上されています。プラグ不要で穿孔径は小径で済みます。スチール製は六価クロムを含まないジオメット処理、ステンレス製はスパック処理を採用しています。コンクリート・ブロック・木材用。配線・配管用サドル留め、スイッチボックス取付け、ドア枠取付けなどに。材質ステンレス(SUS410)頭部形状皿頭適合材コンクリート・ブロック・木材用
ハードエッジドライブ ステンレス
サンコーテクノ¥5,498~税込¥6,048~1箱4日以内出荷プラグ不要のため、穿孔径は小径でよい材質ステンレス(SUS410)ねじ径6下穴径(Φmm)5.3外径(Φmm)13埋め込み深さ(mm)40適合材コンクリート・ブロック・木材用適合ビットKTB-9.6ねじ長さl(mm)40最大引張荷重(kN)5.3RoHS指令(10物質対応)対応