カテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
- M8(1)
- M10(5)
- M12(18)
- M16(19)
- M20(8)
材質
- その他(1)
- ステンレスすべて(9)
- SUS304(6)
- 樹脂(1)
- 鉄(18)
長さ(mm)
- 160
- 25(125)
- 30(95)
- 32(65)
- 35(101)
- 38(41)
- 40(114)
- 45(120)
- 50(171)
- 60(171)
- 65(54)
- 70(124)
- 75(40)
- 80(129)
- 90(98)
- 100(122)
- 120(95)
- 130(40)
- 150(85)
- 200(41)
- 長さ(mm)をもっと見る
埋め込み深さ(mm)
- 50(4)
- 55(1)
- 56(2)
- 60(7)
- 65(1)
- 66(2)
- 67(4)
- 68(5)
- 70(1)
- 72(5)
- 80(2)
- 90(3)
- 150(2)
外径(Φmm)
- 17.3(14)
- 21.7(14)
- 23(1)
- 25.4(4)
適合材
- コンクリート(12)
- 石材(2)
コンクリート・石材
ドリル径(Φmm)
- 12(1)
- 12.5(1)
- 18(12)
- 22(2)
- 22.5(11)
- 24(1)
- 25(1)
- 26(2)
- 26.5(1)
12・12.5・18・22・22.5・24・25・26・26.5
ねじ長さ(mm)
- 81(1)
- 100(3)
- 110(10)
- 111(1)
- 115(4)
- 160(3)
81・100・110・111・115・160
表面処理
- 3価クロメート(1)
- 3価ホワイト(1)
- 6価クロメート(1)
- クロメート(1)
- ドブメッキ(3)
- ユニクロ(2)
- 溶融亜鉛メッキ(2)
- 生地/未処理(3)
3価クロメート・3価ホワイト・6価クロメート・クロメート・ドブメッキ・ユニクロ・溶融亜鉛メッキ・生地/未処理
ブランド
- 大阪魂(13)
- サンコーテクノ(8)
- ユニカ(8)
- KFC(ケー・エフ・シー)(7)
- フィッシャージャパン(3)
- ノーブランド(2)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- 若井産業(1)
- ナニワ建設機材(1)
- コマドリル(1)
大阪魂・サンコーテクノ・ユニカ・KFC(ケー・エフ・シー)・フィッシャージャパン・ノーブランド・BOSCH(ボッシュ)・若井産業・ナニワ建設機材・コマドリル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応

ケミカルアンカー用 寸切(ステンレス)
ノーブランド(17件のレビュー)¥278~税込¥306~1本当日出荷から5日以内出荷ケミカルアンカーに使用材質ステンレス(SUS304)タイプ片面カット先端角(°)45
ケミカルアンカー用 寸切(鉄/ユニクロメッキ)
ノーブランド(13件のレビュー)¥189~税込¥208~1本当日出荷から9日以内出荷ケミカルアンカーに使用材質鉄ユニクロメッキタイプ片面カット先端角(°)45
シーティーアンカー用ハンドホルダー
サンコーテクノ(7件のレビュー)¥779税込¥8571本当日出荷から4日以内出荷シーティーアンカーを、安全かつ確実に施工するための専用打込み棒です。用途シーティーアンカーの施工。仕様透明筒入、シーティーアンカー施工用
シーティーアンカー施工用マシンホルダー CT-HSDSタイプ(軽量ハンマードリル用)
サンコーテクノ(9件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷適合CT/SCT/GT/SGT材質鉄表面処理生地
ユニコンアンカー用打込棒(機械打用SDS)
ユニカ(6件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷接地面積が広く、優れた引き抜き強度を誇るめねじアンカーの新主流。カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上。また、上向き施工も簡単。内部コーン紛失や施工後の「ヌケ」を解消。
打込み棒 ホーク・カットアンカー用
KFC(ケー・エフ・シー)(1件のレビュー)¥829~税込¥912~1本当日出荷ホーク・カットアンカー専用の打込み棒です。用途ホーク・カットアンカーの施工に材質スチール
ルーティカット用打込棒
ユニカ¥719~税込¥791~1本当日出荷から翌々日出荷最も一般的な信頼性の高いめねじアンカー。施工後のコンクリート表面に突起物がなく、六角ボルト、差金、吊ボルトなどの施工が可能。
ハンマードライブホルダー
若井産業(3件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷下穴やアンカーが不要のコンクリートピンを打ち込む際の専用工具です。用途コンクリート土間へのサドルバンドの取り付けや水切りなどの軽量物の取り付けトラスコ品番311-2161長さ(mm)160質量(g)200適合材コンクリート
ユニコンアンカー用打込棒(手打用)
ユニカ¥889~税込¥978~1本当日出荷から翌々日出荷接地面積が広く、優れた引き抜き強度を誇るめねじアンカーの新主流。カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上。また、上向き施工も簡単。内部コーン紛失や施工後の「ヌケ」を解消。
ホーク・アンカーボルト(溶融亜鉛めっき)
KFC(ケー・エフ・シー)(1件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781箱(50本)ほか当日出荷から5日以内出荷強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。用途コンクリート用。タイプおねじ表面処理溶融亜鉛めっき適合材コンクリート
ホーク・アンカーボルト(六価クロメート)
KFC(ケー・エフ・シー)(3件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1箱(50本)ほか当日出荷から6日以内出荷強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。用途コンクリート用。タイプおねじ表面処理六価クロメート適合材コンクリート
ホーク・アンカーボルト(ステンレス)
KFC(ケー・エフ・シー)¥68,980~税込¥75,878~1箱(50本)ほか当日出荷から6日以内出荷強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。用途コンクリート用。タイプおねじRoHS指令(10物質対応)対応
打込み棒 ホーク・ヘッドインアンカー用
KFC(ケー・エフ・シー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷ホーク・ヘッドインアンカー専用の打込み棒です。用途ホーク・ヘッドインアンカーの施工に。材質スチール
ルーティセットアンカー Bタイプ
ユニカ¥5,898~税込¥6,488~1箱(15本)ほか翌々日出荷荷重に対して追従拡張する、信頼性の高いおねじアンカーです。打込棒で固着後、ナットを締めるので、より安定した強度を確保できます。用途機械の設置、防音壁・冷暖房機器・看板の取付け、エレベーター工事など。適合材:コンクリート。材質スチールタイプスリーブ打込み式適合材コンクリート
ルーティセットアンカー BSタイプ(ステンレス)
ユニカ¥25,980税込¥28,5781箱(25本)翌々日出荷荷重に対して追従拡張する、信頼性の高いおねじアンカー。打込棒で固着後、ナットを締めるので、より安定した強度を確保。用途機械の設置、防音壁・冷暖房機器・看板の取付け、エレベーター工事等。材質ステンレスタイプスリーブ打込み式適合材コンクリート
ホーク・アンカーボルトBタイプ 溶融亜鉛メッキ
KFC(ケー・エフ・シー)¥33,980税込¥37,3781箱(80本)ほか当日出荷から翌々日出荷強度にバラツキが少なく、広く一般的に使用されております。打設後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。用途コンクリート用。建築、土木、電気、照明、機械、看板など取り付けに。材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ
クイックホルダービット(電動工具用)クイックビット(ドリルのみ)
ユニカ¥4,998税込¥5,4981本翌々日出荷トラスコ品番102-6634質量(g)134適合アンカーUC-3040、UCS-3040
レジンアンカーFEB RM2 打撃式
フィッシャージャパン¥5,898税込¥6,4881セット(10本)当日出荷ETA(欧州技術評価)ひび割れあり・なしコンクリート対応です。 ビニルエステル樹脂です。 ガラスカプセルです。 スチレンフリー(スチレン臭がない)です。 VOC14化学物質(ホルムアルデヒド等)は未含有です。 有効期限は製造日より3年(36か月)※直射日光より避け冷暗場所(+5℃~+25℃)に保管してください。 水中施工が可能です。用途普通コンクリートに。緻密な自然石に。材質ビニルエステル樹脂
セーフティアンカー ステンレス製
KFC(ケー・エフ・シー)¥129,800税込¥142,7801セット(50本)当日出荷から9日以内出荷ナットの『ゆるみ防止対策』と『ナットの落下防止機能』の二重安全対策を備えたアンカーシステムです。用途コンクリート用建築、電気、配管、看板、手摺、椅子など取付に仕様箱入材質ステンレス適合材コンクリート
ボルトアンカー FH2
フィッシャージャパン¥31,980~税込¥35,178~1セット(10本)ほか当日出荷用途コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など適合材コンクリート、石材
ボルトアンカー FAZ2
フィッシャージャパン¥37,980税込¥41,7781セット(20本)当日出荷から9日以内出荷フィッシャーオリジナル構造の拡張スリーブが最高の耐荷重性を可能にします。 浅い埋込みは浅いドリル孔深さを可能にし、補強筋への干渉を低減し迅速な施工を可能にします。 国際認証が最大の安全性と最高のパフォーマンスを実証します。用途コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など
『アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります
- コンクリートプラグ
- アンカー関連商品
- コンクリート用アンカー
- 石膏ボード用アンカー