絞り込み
ねじの呼び
  • M12(4)
  • M16(4)
材質
  • ステンレスすべて(3)
  • SUS304(2)
  • (2)
長さ(mm)
  • 160
  • 10(5)
  • 15(3)
  • 25(4)
  • 30(17)
  • 35(21)
  • 40(28)
  • 50(27)
  • 60(19)
  • 65(5)
  • 70(7)
  • 80(15)
  • 90(5)
  • 100(9)
  • 110(4)
  • 120(4)
  • 125(5)
  • 150(3)
  • 170(3)
  • 200(4)
ドリル径(Φmm)
  • 18(2)
  • 22.5(3)
埋め込み深さ(mm)
  • 50(2)
  • 56(2)
  • 60(4)
  • 68(2)
  • 72(1)
ねじ長さ(mm)
  • 81(1)
  • 110(4)
  • 115(2)
81・110・115
外径(Φmm)
  • 17.3(4)
  • 21.7(4)
17.3・21.7
適合材
  • コンクリート(5)
コンクリート
ブランド
  • サンコーテクノ(2)
  • ユニカ(2)
  • KFC(ケー・エフ・シー)(1)
サンコーテクノ・ユニカ・KFC(ケー・エフ・シー)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
グリップアンカーとは、コンクリートに埋め込むことによって使用できるねじの一種です。仕様によって、ボルトを選定ができるのが特徴。また、機械設備を取り外した後に、アンカーが妨げにならないという利点もあります。軽天工事や、ダクト吊り用金具取り付けなどの場面で使用されるのが一般的です。材質には、ステンレスや鉄などがあり、表面処理は三価ホワイトやクロメート、ユニクロームなど様々。また埋め込みをするネジ径によって使用するアンカーのサイズも変わります。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M12(4)
M16(4)
  • ルーティセットアンカー Bタイプ ユニカ

    ルーティセットアンカー Bタイプ

    ユニカ
    3,898税込4,288
    1箱(20本)ほか
    翌々日出荷
    荷重に対して追従拡張する、信頼性の高いおねじアンカーです。打込棒で固着後、ナットを締めるので、より安定した強度を確保できます。
    用途機械の設置、防音壁・冷暖房機器・看板の取付け、エレベーター工事など。適合材:コンクリート。材質スチールタイプスリーブ打込み式適合材コンクリート
  • ルーティセットアンカー BSタイプ(ステンレス) ユニカ

    ルーティセットアンカー BSタイプ(ステンレス)

    ユニカ
    14,980税込16,478
    1箱(50本)ほか
    翌々日出荷
    荷重に対して追従拡張する、信頼性の高いおねじアンカー。打込棒で固着後、ナットを締めるので、より安定した強度を確保。
    用途機械の設置、防音壁・冷暖房機器・看板の取付け、エレベーター工事等。材質ステンレスタイプスリーブ打込み式適合材コンクリート
  • セーフティアンカー ステンレス製 KFC(ケー・エフ・シー)

    セーフティアンカー ステンレス製

    KFC(ケー・エフ・シー)
    47,980税込52,778
    1セット(100本)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    ナットの『ゆるみ防止対策』と『ナットの落下防止機能』の二重安全対策を備えたアンカーシステムです。
    用途コンクリート用建築、電気、配管、看板、手摺、椅子など取付に仕様箱入材質ステンレス適合材コンクリート
  • メタルセーフアンカー ドブ サンコーテクノ

    メタルセーフアンカー ドブ

    サンコーテクノ
    9,298税込10,228
    1箱
    4日以内出荷
    米国航空機規格NAS3350の規格に準拠した試験において合格した、ゆるみ止め機能付きナット「U-NUT」を付属し、優れたゆるみ止め性能を発揮
    材質スチール製適合材コンクリート
  • メタルセーフアンカー ステンレス サンコーテクノ

    メタルセーフアンカー ステンレス

    サンコーテクノ
    19,980税込21,978
    1箱
    4日以内出荷
    米国航空機規格NAS3350の規格に準拠した試験において合格した、ゆるみ止め機能付きナット「U-NUT」を付属し、優れたゆるみ止め性能を発揮
    材質ステンレス製適合材コンクリートRoHS指令(10物質対応)対応
グリップアンカー