絞り込み
ねじの呼び
- M5(2)
- M6(1)
- M8(2)
表面処理
- 6価クロメート(1)
- クロメート(2)
- ドブメッキ(1)
ドリル径(Φmm)
- 6(1)
- 6.5(2)
- 12.5(2)
材質
- 鉄(3)
長さ(mm)
- 35
- 40(4)
- 50(11)
- 55(3)
- 60(8)
- 65(15)
- 70(20)
- 75(4)
- 80(24)
- 100(26)
- 105(2)
- 110(3)
- 120(20)
- 125(16)
- 130(3)
- 135(3)
- 150(20)
- 160(17)
- 170(8)
- 200(22)
- 長さ(mm)をもっと見る
適合材
- コンクリート(2)
コンクリート
外径(Φmm)
- 6.4(2)
- 12(2)
6.4・12
ねじ長さ(mm)
- 35(2)
35
埋め込み深さ(mm)
- 25(2)
- 38(2)
- 40(1)
25・38・40
ブランド
- KFC(ケー・エフ・シー)(2)
- 大阪魂(2)
- フィッシャージャパン(1)
KFC(ケー・エフ・シー)・大阪魂・フィッシャージャパン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M5(2)
M6(1)
M8(2)

ホーク・アンカーボルト(六価クロメート)
KFC(ケー・エフ・シー)(3件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281箱(100本)当日出荷から6日以内出荷強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。用途コンクリート用。タイプおねじ表面処理六価クロメート適合材コンクリート
ホーク・アンカーボルト(ステンレス)
KFC(ケー・エフ・シー)¥14,980税込¥16,4781箱(100本)当日出荷から6日以内出荷強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。用途コンクリート用。タイプおねじRoHS指令(10物質対応)対応