絞り込み
ねじの呼び
  • 3.5mm(2)
  • 5mm(3)
  • 6mm(1)
  • M3(3)
  • M3.5(1)
  • M4(16)
  • M4.2(4)
  • M5(30)
  • M5.3(5)
  • M6(50)
  • M8(2)
  • M10(3)
  • W3/8(2)
材質
  • アルミ(1)
  • ステンレスすべて(43)
  • SUS304(22)
  • SUS310S(1)
  • SUS316(2)
  • SUS410(5)
  • SUS430(2)
  • SUSXM7(2)
  • 鉄すべて(50)
  • SS400(1)
  • SWCH10K(1)
  • SWRCH(2)
長さ(mm)
  • 45
  • 25(124)
  • 30(95)
  • 32(64)
  • 35(98)
  • 38(40)
  • 40(114)
  • 50(170)
  • 60(167)
  • 65(53)
  • 70(120)
  • 80(126)
  • 90(96)
  • 100(118)
  • 120(93)
  • 130(39)
  • 150(82)
  • 160(45)
  • 190(38)
  • 200(40)
埋め込み深さ(mm)
  • 24(1)
  • 30(30)
  • 33(1)
  • 35(10)
  • 36(1)
  • 40(2)
外径(Φmm)
  • 3.5(1)
  • 4(1)
  • 5(2)
  • 6(12)
  • 10(14)
  • 12(5)
  • 30(2)
適合材
  • ALC(3)
  • コンクリート(23)
  • ブロック(9)
  • モルタル(5)
  • レンガ(5)
  • 木材(3)
ALC・コンクリート・ブロック・モルタル・レンガ・木材
ドリル径(Φmm)
  • 3.4(3)
  • 3.4~3.5(17)
  • 3.5(1)
  • 4.3(11)
  • 4.3~4.5(17)
  • 5.3(3)
  • 5.3~5.5(1)
  • 5.3~5.7(3)
  • 5.5(4)
  • 6(4)
  • 6.4(31)
  • 6.5(1)
  • 10.5(9)
  • 12.5(3)
  • 14.5(1)
3.4・3.4~3.5・3.5・4.3・4.3~4.5・5.3・5.3~5.5・5.3~5.7・5.5・6・6.4・6.5・10.5・12.5・14.5
ねじ長さ(mm)
  • 15(36)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 35(1)
  • 39(3)
  • 40(4)
  • 41(7)
  • 44(4)
  • 45(3)
  • 75(1)
  • その他(5)
15・20・25・35・39・40・41・44・45・75・その他
表面処理
  • 3価クロメート(8)
  • 3価シルバー(3)
  • 3価ホワイト(4)
  • カラー(1)
  • ジオメット(2)
  • ノンクローム(3)
  • パシペート(5)
  • ラスパート(1)
  • 生地/未処理(3)
  • 電気亜鉛メッキ(3)
3価クロメート・3価シルバー・3価ホワイト・カラー・ジオメット・ノンクローム・パシペート・ラスパート・生地/未処理・電気亜鉛メッキ
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • 大阪魂(23)
  • 若井産業(22)
  • サンコーテクノ(14)
  • ユニカ(12)
  • 丸エム製作所(7)
  • エイ・ワイ・ファスナー(6)
  • ヤマヒロ(5)
  • TRUSCO(4)
  • KNフジニッテイ(3)
  • エスコ(2)
  • サンライズ(2)
  • WAKI(和気産業)(2)
  • KFC(ケー・エフ・シー)(2)
  • デイコム(2)
  • 由良産商(2)
  • Live Pro(2)
  • カール(1)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1)
モノタロウ・大阪魂・若井産業・サンコーテクノ・ユニカ・丸エム製作所・エイ・ワイ・ファスナー・ヤマヒロ・TRUSCO・KNフジニッテイ・エスコ・サンライズ・WAKI(和気産業)・KFC(ケー・エフ・シー)・デイコム・由良産商・Live Pro・カール・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・DENSAN(デンサン/ジェフコム)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
116件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アンカー Cタイプ モノタロウ

    アンカー Cタイプ

    モノタロウ(127件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1箱(50本)
    当日出荷
    取付け物の上から施工が可能
    用途機械設備工事等材質スチール製仕上処理電気亜鉛メッキ
  • オールアンカー(Cタイプ) サンコーテクノ

    オールアンカー(Cタイプ)

    サンコーテクノ(24件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1箱(50本)
    当日出荷から4日以内出荷
    芯棒を打ち込むだけの簡単施工 施工完了が一目で分かり、施工管理ができる 取付物の上から、直接施工ができる 本体径とねじの呼びが同径
    用途金物、いす、配管、空調機器、衛生器具、手摺り、ラック、点検足場、フェンス支柱取り付け 自動販売機据え付け材質スチール製タイプCタイプ表面処理三価クロメート処理
  • オールアンカー(スチール製)(パック品) 大阪魂

    オールアンカー(スチール製)(パック品)

    大阪魂(23件のレビュー)
    729税込802
    1パック(10本)
    当日出荷
    芯棒を打ち込むだけの簡単施工。 施工完了が一目で分かり、施工管理ができる。 機材の上から、穿穴・打ち込み・施工ができる。
    用途金物取り付け、いす取り付け、自動販売機据え付け、配管取り付け、空調機器取り付けなど。材質表面処理三価クロメート
  • タイトアンカー(ステンレス製) (バラ) エイ・ワイ・ファスナー

    タイトアンカー(ステンレス製) (バラ)

    エイ・ワイ・ファスナー(47件のレビュー)
    128税込141
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。取り付け物の上からでも施工が可能。本体径とねじの呼びが同径。 全長にはピンの長さは含みません。
    用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。材質ステンレス(SUS304)
  • アンカー Cタイプ ステンレス製 モノタロウ

    アンカー Cタイプ ステンレス製

    モノタロウ(63件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1箱(50本)
    当日出荷
    取付け物の上から施工が可能
    用途機械設備工事等材質ステンレス
  • オールアンカー SCタイプ(ステンレス) サンコーテクノ

    オールアンカー SCタイプ(ステンレス)

    サンコーテクノ(13件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • Cタイプ ハイアンカー(スチール) サンライズ

    Cタイプ ハイアンカー(スチール)

    サンライズ(24件のレビュー)
    78税込86
    1本
    当日出荷
    スチール製の1本売りです。
    用途コンクリート用材質スチール製表面処理三価クロメート適合材コンクリート
  • ノンプラビス シルバーメッキ(ドリルなし) 皿頭 ユニカ

    ノンプラビス シルバーメッキ(ドリルなし) 皿頭

    ユニカ(23件のレビュー)
    699税込769
    1パック(35本)ほか
    当日出荷
    直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。 防錆に優れたシルバーメッキ処理タイプ。
    用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。仕様施工方法(1)規定の下穴径・深さに穴あけする。(2)集塵機またはブロワーで切粉を除去する。(3)器材をセットし、ドライバー等のノンプラビスを締め付ける。(4)施工完了。種別ねじ固定式材質/仕上鉄/シルバーメッキ被削材コンクリート、ブロック、レンガヘッド形状皿頭
  • 芯棒打ち込み式アンカーオールアンカー(ステンレス製) サンコーテクノ

    芯棒打ち込み式アンカーオールアンカー(ステンレス製)

    サンコーテクノ(11件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1箱(50個)
    当日出荷から4日以内出荷
    耐蝕性が要求される施工箇所に最適。オールステンレス製品。 防錆が望まれる建設工事、設備工事等に。
    用途ベルトコンベアー脚部固定、笠木取付、衛生器具取付、ステップ取付、床支持金具取付などに。種別ステンレス製
  • ノンプラビス ステンレス(ドリルなし) ナベ頭 ユニカ

    ノンプラビス ステンレス(ドリルなし) ナベ頭

    ユニカ(9件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1パック(45本)
    当日出荷
    直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。
    用途コンクリート、ブロック、レンガ
  • オールアンカー TRUSCO

    オールアンカー

    TRUSCO(6件のレビュー)
    1,248税込1,373
    1パック(16本)
    当日出荷
    ナット締め付けタイプなので取付物の取り外しが可能です。施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。取付物の上から直接施工ができます。
    用途コンクリート用。建設工事、土木工事、電気工事、機械設備工事等に。材質/仕上スチール適合材コンクリート
  • ステンレスオールアンカー(パック品) 大阪魂

    ステンレスオールアンカー(パック品)

    大阪魂(22件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1パック(10本)
    当日出荷
    オールステンレス製で長耐食表面改質処理(スパック処理)を施したことにより、今まで以上の耐食性を発揮。
    用途ベルトコンベアー脚部固定、笠木取り付け、衛生機器取り付け、ステップ取り付け、床支持金具取り付けなど。材質ステンレス
  • ルーティアンカーSCタイプ(ステンレス)(バラ単位) ユニカ

    ルーティアンカーSCタイプ(ステンレス)(バラ単位)

    ユニカ(11件のレビュー)
    199税込219
    1本
    当日出荷
    ピンを打込むだけの簡単作業、確実施工。しかもピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能。ねじ径とアンカー本体の径が同じなため、器具設置後の穴あけ、ガタツキのないアンカー施工が可能。SCタイプはサビに強いオールステンレス製。湿気の多い場所でも幅広く活躍。
    用途建設工事、電気工事、衛星工事、冷暖房工事、看板取付工事、椅子取付工事、機器設置工事等のあらゆる器具の取付けに適しています。仕様施工方法器材の上から規定の下穴径・深さに穴あけする。集塵機またはブロワーで切粉を除去する。アンカーをセットし、ハンマー等でピンを打ち込む。スパナ等でナットを締めつけ、施工完了。その他芯棒打込み式被削材コンクリート、石材表面処理パシペート処理
  • ノンプラビス ステンレス(ドリルなし) 皿頭 ユニカ

    ノンプラビス ステンレス(ドリルなし) 皿頭

    ユニカ(12件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1パック(45本)
    当日出荷
    直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。
    用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。種別ねじ固定式材質/仕上ステンレス被削材コンクリート、ブロック、レンガヘッド形状皿頭
  • 溶接アンカー(スチール製) エイ・ワイ・ファスナー

    溶接アンカー(スチール製)

    エイ・ワイ・ファスナー(6件のレビュー)
    2,398税込2,638特価
    1箱(100本)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    溶接アンカーは本体を叩くだけでコンクリート等に固着し、その頭部を溶接します。
    用途サッシ工事・シャッター工事等に最適です。穿孔長(mm)30材質スチール表面処理生地材質(ボルト)スチール(SWRCH8A)
  • ビスコン 皿  三価シルバー ヤマヒロ

    ビスコン 皿 三価シルバー

    ヤマヒロ(2件のレビュー)
    879税込967
    1箱(100個)
    当日出荷から4日以内出荷
    プラグのいらないコンクリートビスです。
    仕様クロムフリー表面処理三価シルバー頭部形状仕上三価シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • Cタイプアンカー(ステンレス製) カール

    Cタイプアンカー(ステンレス製)

    カール(8件のレビュー)
    199税込219
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    本体・ナット・ワッシャーとすべてステンレス製です。
    材質本体/SUS304、ピン/SUS431、ナット・ワッシャー/SUS304
  • タップスター(SUS410) 大阪魂

    タップスター(SUS410)

    大阪魂(4件のレビュー)
    4,098税込4,508
    1パック(20個)
    当日出荷
    付属品専用ソケット1本材質SUS410
  • ノンプラビス 得用パック シルバーサラ ユニカ

    ノンプラビス 得用パック シルバーサラ

    ユニカ(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1セット(300本)
    当日出荷
    直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取り付けが可能です。
    用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納棚、空調機器、照明器具、内装下地材などの各種取付け。材質スチール、表面処理:シルバーメッキ質量(kg)2適合ドライバープラスNo.22018年トラスコ掲載ページ2 0533
  • タイトアンカー(Cタイプ) エイ・ワイ・ファスナー

    タイトアンカー(Cタイプ)

    エイ・ワイ・ファスナー(23件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1箱(50本)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。 取り付け物の上からでも施工が可能。 本体径とねじの呼びが同径。
    用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。表面処理電気亜鉛メッキ三価クロメート材質(ボルト)スチール(SWRCH10A)材質(ナット)スチール(SWRM10K)
  • SCタイプ ハイアンカー(ステンレス) サンライズ

    SCタイプ ハイアンカー(ステンレス)

    サンライズ(7件のレビュー)
    219税込241
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ステンレス製の1本売りです。
    用途コンクリート用材質ステンレス製適合材コンクリート
  • コンクリート用ノープラグアンカー(ソケット付) DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    コンクリート用ノープラグアンカー(ソケット付)

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)(4件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1パック(18本)
    当日出荷
    簡単スピード施工・安心強度のコンクリート用ネジ固定式アンカー。インパクトドライバー(専用ソケット)で下穴にねじ込むだけ、スピードらくらく施工。優れた施工性、熟練不要・低騒音・低振動、端部・仕上材が割れにくい。アンカー取外し可能、逆回転でアンカーを簡単に抜きとれる。施工後も高さ調整が可能(不陸調整機能)。隅部・天井部の施工も簡単。六価クロムフリーで環境にやさしい
    用途駐輪設備、ラック、マテハン機器取付、各種建築設備看板、仮設材などの取り付けに
  • ALCドライブ(ステンレス)(パック品) サンコーテクノ

    ALCドライブ(ステンレス)(パック品)

    サンコーテクノ(3件のレビュー)
    529税込582
    1パック(4本)
    当日出荷から翌々日出荷
    ALCパネルに一発施工! コーナー部やコバ部へも、完璧な施工が可能です。 穿孔、タップ、取付けを一工程で行います。 ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した高い保持力を発揮します。
    材質ステンレス(SUSXM7)適合材ALCパネル
  • ルーティアンカーCタイプ(スチール) ユニカ

    ルーティアンカーCタイプ(スチール)

    ユニカ(3件のレビュー)
    3,500税込3,850特価
    1箱(50本)
    当日出荷から翌々日出荷
    ピンを打込むだけの簡単作業、確実施工。しかもピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能。 ねじ径とアンカー本体の径が同じなため、器具設置後の穴あけ、ガタツキのないアンカー施工が可能。
    用途建設工事、電気工事、衛生工事、冷暖房工事、看板取付工事、椅子取付工事、機器設置工事等のあらゆる器具の取付けに適しています。
  • ルーティアンカーSCタイプ(ステンレス) ユニカ

    ルーティアンカーSCタイプ(ステンレス)

    ユニカ(4件のレビュー)
    6,298税込6,928特価
    1箱(50本)
    当日出荷から翌々日出荷
  • ALCドライブ ALDタイプ ステンレス製 パック品 サンコーテクノ

    ALCドライブ ALDタイプ ステンレス製 パック品

    サンコーテクノ(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1パック(50本)
    当日出荷
    ALCパネルに一発施工! コーナー部やコバ部へも、完璧な施工が可能です。 穿孔、タップ、取付けを一工程で行います。 ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した高い保持力を発揮します。
    用途ALCパネル用。配線・配管サドル留め。内装下地材取付け。照明器具取付け。案内板取付け等。材質ステンレス(SUSXM7)適合材ALCパネル
  • Pレスアンカーステンレス サンコーテクノ

    Pレスアンカーステンレス

    サンコーテクノ(2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1パック(100本)
    当日出荷
    プラグ不要のため、下穴は通常のアンカーに比べて小径で済みます。 高く鋭いねじ山と低いねじ山の両機構で相手材にしっかり固着します。 耐食性を向上させるSPAC処理(高耐食表面改質処理)を施しました。
    用途コンクリート・ブロック・木材用。適合材コンクリート・ブロック・木材適合ドライバープラスNo.2
  • ステンレス ビスコン ナベ ヤマヒロ

    ステンレス ビスコン ナベ

    ヤマヒロ(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1箱(100個)
    当日出荷
    材質ステンレス仕上パシペート仕様クロムフリー頭部形状ナベRoHS指令(10物質対応)対応
  • ビスコン ナベ  三価シルバー ヤマヒロ

    ビスコン ナベ 三価シルバー

    ヤマヒロ(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1箱(100個)
    当日出荷から3日以内出荷
    表面処理三価シルバー仕上三価シルバー仕様クロムフリー頭部形状ナベRoHS指令(10物質対応)対応
  • 溶接アンカーASタイプ ユニカ

    溶接アンカーASタイプ

    ユニカ(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1箱(100本)
    当日出荷から翌日出荷
    用途サッシ枠・シャッター枠の取付け、ならびに補修工事。外径(mm)10下穴径(Φmm)10.5深さ(mm)埋込み深さ/30仕様施工方法規定の下穴径・深さに穴あけする。集塵機またはブロワーで切粉を除去する。アンカーをセットし、ハンマー等で打込む。アンカーが開脚密着し施工完了。その他本体打込み式被削材コンクリート、石材
  • コンクリートビス ラブコンサラ 鉄 シルバー Live Pro

    コンクリートビス ラブコンサラ 鉄 シルバー

    Live Pro
    829税込912
    1箱(65本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    高低山(ハイロー)のねじ山採用でプラグ不要です。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。表面処理には耐アルカリ性のセラミック系シルバーを採用しています。
    用途コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材などの建材に配管・配線用サドル・スイッチボックス・コントロールボックス・照明器具・空調機器・警告機器・ドア枠・棚・座席などの取付に適合材コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材など材質スチール表面処理セラミック系シルバー
  • ステンレス ビスコン 皿 ヤマヒロ

    ステンレス ビスコン 皿

    ヤマヒロ
    1,698税込1,868
    1箱(100個)
    当日出荷
    仕様クロムフリー頭部形状仕上パシペート
  • 偏芯プラグ(モルタル・コンクリート用) 若井産業

    偏芯プラグ(モルタル・コンクリート用)

    若井産業(4件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1パック(50本)
    当日出荷
    ねじとプラグが相手材に密着することで強力な締結感が得られます。 中空部・非中空部のどちらの材料にも使用できます。 モルタルやブロックにも使用できます。
    用途コンクリート、アスロック等の中空建材。 モルタル、ブロック、中空押し出しセメント板、窯業系サイディング下地用。材質プラグ:ナイロン、ネジ:ステンレス(SUS410)適合材モルタル・コンクリート・ブロック等頭部トラス
  • ウェルドアンカー サンコーテクノ

    ウェルドアンカー

    サンコーテクノ(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1箱(100本)
    当日出荷から翌々日出荷
    溶接用のアンカー 各種金物の溶接ができます。 簡単な打ち込み施工。
    用途ドア枠取り付け、窓枠取り付け、シャッター取り付け、補修工事に。外径(Φmm)10ドリル径(Φmm)10.5仕様コンクリート用材質スチール
  • パワコン(コンクリートビス) 皿頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    パワコン(コンクリートビス) 皿頭

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    1,498税込1,648
    1箱(60本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ・下穴加工だけで施工できる(コンクリートプラグ不要) ・表面処理:ラスパート処理
    用途コンクリート下地に、電設資材・配管資材・サドルバンドなどの留め付け
  • コンクリートビス ラブコンサラ SUS410 パシペート Live Pro

    コンクリートビス ラブコンサラ SUS410 パシペート

    Live Pro
    1,598税込1,758
    1箱(100本)
    当日出荷
    高低山(ハイロー)のねじ山採用でプラグ不要です。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。
    用途コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材などの建材に配管・配線用サドル・スイッチボックス・コントロールボックス・照明器具・空調機器・警告機器・ドア枠・棚・座席などの取付に適合材コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材など材質ステンレス(SUS410)表面処理パシペート適合ドライバープラスNo.2
  • タイトアンカー(ステンレス製) エイ・ワイ・ファスナー

    タイトアンカー(ステンレス製)

    エイ・ワイ・ファスナー(12件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1箱(50本)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。取り付け物の上からでも施工が可能。本体径とねじの呼びが同径。 全長にはピンの長さは含みません。
    用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。材質ステンレス(SUS304)
  • ノンプラビス シルバー ナベ Bドリルナシ ユニカ

    ノンプラビス シルバー ナベ Bドリルナシ

    ユニカ
    719税込791
    1セット(60本)
    当日出荷
    直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取り付けが可能です。
    用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納棚、空調機器、照明器具、内装下地材などの各種取付け呼径d(mm)5材質スチール、表面処理:シルバーメッキ埋め込み深さ(mm)30下穴径(Φmm)4.3最大引張荷重(kN)3.5適合ドライバープラスNo.2
  • オールアンカー STタイプ(ステンレス)(小箱) サンコーテクノ

    オールアンカー STタイプ(ステンレス)(小箱)

    サンコーテクノ
    6,998税込7,698
    1パック
    当日出荷から4日以内出荷
  • ビスコン ノンヘッド 三価シルバー ヤマヒロ

    ビスコン ノンヘッド 三価シルバー

    ヤマヒロ(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1箱(100個)
    当日出荷
    プラグのいらないノンヘッドタイプのコンクリートビスです。
    仕様クロムフリー材質ドリル径(Φmm)4.3~4.5頭部形状ノンヘッド仕上三価シルバーねじ径d5.3頭径D(Φmm)10ねじピッチp(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)0.9

アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります

コンクリート用アンカー