絞り込み
ねじの呼び
- 3.5mm(2)
- 5mm(3)
- M3.5(1)
- M4(10)
- M4.2(4)
- M5(19)
- M5.3(5)
- M6(4)
長さ(mm)
- 45
- 6(4)
- 10(3)
- 12(4)
- 20(6)
- 25(57)
- 32(52)
- 35(35)
- 38(28)
- 40(6)
- 50(11)
- 55(4)
- 60(35)
- 65(7)
- 70(17)
- 75(12)
- 90(15)
- 100(9)
- 120(7)
- 150(4)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- ステンレスすべて(8)
- SUS304(2)
- SUS430(2)
- SUSXM7(1)
- 鉄(18)
適合材
- ALC(2)
- コンクリート(4)
- ブロック(4)
- レンガ(3)
- 木材(1)
外径(Φmm)
- 3.5(1)
- 4(1)
- 5(2)
- 6(2)
ねじ長さ(mm)
- 15(1)
- 35(1)
- 39(3)
- 40(4)
- 41(7)
- 44(4)
- 45(2)
- その他(5)
15・35・39・40・41・44・45・その他
ドリル径(Φmm)
- 3.4(2)
- 3.4~3.5(15)
- 3.5(1)
- 4.3(7)
- 4.3~4.5(16)
- 5.3(1)
- 5.3~5.5(1)
- 5.3~5.7(3)
- 5.5(1)
- 6.4(1)
3.4・3.4~3.5・3.5・4.3・4.3~4.5・5.3・5.3~5.5・5.3~5.7・5.5・6.4
埋め込み深さ(mm)
- 30(4)
- 35(2)
30・35
表面処理
- 3価シルバー(3)
- 3価ホワイト(1)
- ジオメット(1)
- ノンクローム(3)
- パシペート(2)
3価シルバー・3価ホワイト・ジオメット・ノンクローム・パシペート
ブランド
- 若井産業(17)
- ユニカ(6)
- ヤマヒロ(5)
- サンコーテクノ(3)
- KNフジニッテイ(3)
- 大阪魂(3)
若井産業・ユニカ・ヤマヒロ・サンコーテクノ・KNフジニッテイ・大阪魂
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
3.5mm(2)
5mm(3)
M3.5(1)
M4(10)
M4.2(4)
M5(19)
M5.3(5)
M6(4)

ノンプラビス シルバーメッキ(ドリルなし) 皿頭
ユニカ(23件のレビュー)¥699税込¥7691パック(60本)ほか当日出荷直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。 防錆に優れたシルバーメッキ処理タイプ。用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。仕様施工方法(1)規定の下穴径・深さに穴あけする。(2)集塵機またはブロワーで切粉を除去する。(3)器材をセットし、ドライバー等のノンプラビスを締め付ける。(4)施工完了。種別ねじ固定式材質/仕上鉄/シルバーメッキ被削材コンクリート、ブロック、レンガヘッド形状皿頭
ノンプラビス ステンレス(ドリルなし) ナベ頭
ユニカ(9件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481パック(45本)当日出荷直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。用途コンクリート、ブロック、レンガ
ノンプラビス ステンレス(ドリルなし) 皿頭
ユニカ(12件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481パック(45本)当日出荷直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。種別ねじ固定式材質/仕上ステンレス被削材コンクリート、ブロック、レンガヘッド形状皿頭
ビスコン 皿 三価シルバー
ヤマヒロ(2件のレビュー)¥879~税込¥967~1箱(100個)当日出荷から4日以内出荷プラグのいらないコンクリートビスです。仕様クロムフリー表面処理三価シルバー頭部形状皿仕上三価シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
ノンプラビス 得用パック シルバーサラ
ユニカ(2件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881セット(300本)当日出荷直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取り付けが可能です。用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納棚、空調機器、照明器具、内装下地材などの各種取付け。材質スチール、表面処理:シルバーメッキ質量(kg)2適合ドライバープラスNo.22018年トラスコ掲載ページ2 0533
ALCドライブ(ステンレス)(パック品)
サンコーテクノ(3件のレビュー)¥529税込¥5821パック(4本)当日出荷から翌々日出荷ALCパネルに一発施工! コーナー部やコバ部へも、完璧な施工が可能です。 穿孔、タップ、取付けを一工程で行います。 ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した高い保持力を発揮します。材質ステンレス(SUSXM7)適合材ALCパネル
Pレスアンカーステンレス
サンコーテクノ(2件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181パック(100本)当日出荷プラグ不要のため、下穴は通常のアンカーに比べて小径で済みます。 高く鋭いねじ山と低いねじ山の両機構で相手材にしっかり固着します。 耐食性を向上させるSPAC処理(高耐食表面改質処理)を施しました。用途コンクリート・ブロック・木材用。適合材コンクリート・ブロック・木材適合ドライバープラスNo.2
ビスコン ナベ 三価シルバー
ヤマヒロ(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1箱(100個)当日出荷から3日以内出荷表面処理三価シルバー仕上三価シルバー仕様クロムフリー頭部形状ナベRoHS指令(10物質対応)対応
ノンプラビス シルバー ナベ Bドリルナシ
ユニカ¥719税込¥7911セット(60本)当日出荷直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取り付けが可能です。用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納棚、空調機器、照明器具、内装下地材などの各種取付け呼径d(mm)5材質スチール、表面処理:シルバーメッキ埋め込み深さ(mm)30下穴径(Φmm)4.3最大引張荷重(kN)3.5適合ドライバープラスNo.2
ビスコン ノンヘッド 三価シルバー
ヤマヒロ(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481箱(100個)当日出荷プラグのいらないノンヘッドタイプのコンクリートビスです。仕様クロムフリー材質鉄ドリル径(Φmm)4.3~4.5頭部形状ノンヘッド仕上三価シルバーねじ径d5.3頭径D(Φmm)10ねじピッチp(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)0.9
サラ頭 ノンプラグ コンクリートビス PVCパック
KNフジニッテイ(1件のレビュー)¥689税込¥7581パック(35本)ほか当日出荷から5日以内出荷用途プラグ不要でコンクリート、レンガ、ブロックなどに使用できます。タイプサラ頭表面処理デュラルコート(ノンクロム)適合材コンクリート、レンガ、ブロック
サラ頭 ノンプラグ コンクリートビス PVC徳用パック
KNフジニッテイ(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881パック(500本)ほか当日出荷から5日以内出荷用途プラグ不要でコンクリート、レンガ、ブロックなどに使用できます。タイプサラ頭表面処理デュラルコート(ノンクロム)
ナベ頭 ノンプラグ コンクリートビス PVCパック
KNフジニッテイ(1件のレビュー)¥719税込¥7911パック(60本)ほか当日出荷から5日以内出荷用途プラグ不要でコンクリート、レンガ、ブロックなどに使用できます。タイプナベ頭表面処理デュラルコート(ノンクロム)適合材コンクリート、レンガ、ブロック
タックビス 徳用箱
若井産業¥4,412税込¥4,8531箱(250本)4日以内出荷用途コンクリート・コンクリートブロック・押出成形セメント板・耐火野地板・窯業系サイディング材質SUS410太さ(mm)5
ビスピタ ディスクヘッド バリューパック
若井産業¥3,150税込¥3,4651箱(45本×5パック)5日以内出荷用途コンクリート材質鉄色シルバー下穴径(Φmm)4.3~4.5頭径(Φmm)10太さ(mm)5
SUS ヒットネイル HN45
大阪魂¥667税込¥7341袋(2個)翌々日出荷材質ステンレス全長(mm)45外径(Φmm)3.5適合材ALC版(75・100mm厚以上※但し、5mm以上の器材取付の場合は50mm厚にも使用可)
ヒットネイル バリューパック
若井産業¥22,980税込¥25,2781箱(40本×5パック)5日以内出荷〇ALCファスナーの定番品。〇打ち込むことで先端部分が開くとともに固定、ALCをガッチリ捉える。〇下地へ下穴不要、ハンマーで打つだけ用途板金役物+ALC材質SUS430