カテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
- 5.5mm(2)
- 60mm(1)
- M5(5)
- M5.3(1)
- M5.5(1)
- M6(13)
- M8(21)
- M10(3)
- M12(2)
- M16(2)
- W1/2(1)
材質
- その他(1)
- ステンレスすべて(25)
- SUS304(8)
- SUS316(1)
- SUS430(4)
- SUSXM7(5)
- 鉄(22)
長さ(mm)
- 65
- 25(125)
- 30(93)
- 32(65)
- 35(101)
- 38(41)
- 40(114)
- 45(118)
- 50(171)
- 60(172)
- 70(124)
- 75(40)
- 80(129)
- 90(98)
- 100(122)
- 120(95)
- 130(40)
- 150(85)
- 160(45)
- 200(41)
- 長さ(mm)をもっと見る
埋め込み深さ(mm)
- 33(1)
- 35(9)
- 38(2)
- 39(5)
- 40(5)
- 43(2)
- 45(2)
- 65(2)
- 70(1)
- 75(1)
外径(Φmm)
- 5.5(1)
- 9(1)
- 9.5(3)
- 10.5(1)
- 12(18)
- 14(5)
- 17.6(1)
適合材
- ALC(3)
- コンクリート(15)
- 石材(1)
ALC・コンクリート・石材
ドリル径(Φmm)
- 4.3~4.5(1)
- 6(1)
- 9.5(3)
- 10(1)
- 12(1)
- 12.5(13)
- 16(1)
- 18(1)
- 20(1)
4.3~4.5・6・9.5・10・12・12.5・16・18・20
ねじ長さ(mm)
- 18(3)
- 20(1)
- 27(1)
- 28(1)
- 35(9)
- 40(1)
- 45(1)
- 55(2)
- 60(1)
- 65(7)
- 75(1)
18・20・27・28・35・40・45・55・60・65・75
表面処理
- 3価クロメート(4)
- 3価シルバー(1)
- 3価ホワイト(1)
- 6価クロメート(1)
- クロメート(2)
- サテン仕上(2)
- ジオメット(1)
- ドブメッキ(2)
- ユニクロ(1)
- 亜鉛メッキ(1)
- 光沢クロメート(2)
- 溶融亜鉛メッキ(2)
- 焼付塗装(1)
3価クロメート・3価シルバー・3価ホワイト・6価クロメート・クロメート・サテン仕上・ジオメット・ドブメッキ・ユニクロ・亜鉛メッキ・光沢クロメート・溶融亜鉛メッキ・焼付塗装
ブランド
- サンコーテクノ(12)
- 大阪魂(11)
- 若井産業(7)
- KFC(ケー・エフ・シー)(4)
- 丸エム製作所(4)
- 日本パワーファスニング(3)
- フィッシャージャパン(3)
- ユニカ(2)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2)
- 旭化成(1)
- エスコ(1)
- アマテイ(1)
- KNフジニッテイ(1)
- ヤマヒロ(1)
- OHSATO(大里)(1)
サンコーテクノ・大阪魂・若井産業・KFC(ケー・エフ・シー)・丸エム製作所・日本パワーファスニング・フィッシャージャパン・ユニカ・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・旭化成・エスコ・アマテイ・KNフジニッテイ・ヤマヒロ・OHSATO(大里)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応

コンクリート釘
アマテイ(25件のレビュー)¥389~税込¥428~1箱(500g)ほか当日出荷特殊材料に独自の処理を施し硬く折れにくいのが特長です。用途コンクリート、セメントブロック、レンガ、樫木などの建築、構築物に適しています。材質鉄仕上光沢メッキ頭部平頭
ARケミカルセッター AP ショートタイプ
旭化成(5件のレビュー)¥359税込¥3951本当日出荷から3日以内出荷主剤に「エポキシアクリレート樹脂」の採用により、優れた固着力を発揮します。優れた耐アルカリ性能を発揮します。初期剛性が高く、靭性に優れます。用途コンクリート、フェンス/防音壁取り付け、トンネル工事・ダム工事・落石防止網取り付けなど。仕様回転・打撃型成分主剤:エポキシアクリレート樹脂タイプショートタイプ適合材コンクリート
ビスコン 皿 三価シルバー
ヤマヒロ(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581箱(50個)当日出荷から4日以内出荷プラグのいらないコンクリートビスです。仕様クロムフリー表面処理三価シルバー頭部形状皿仕上三価シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
ALCドライブ(ステンレス)(パック品)
サンコーテクノ(3件のレビュー)¥599税込¥6591パック(2本)当日出荷から翌々日出荷ALCパネルに一発施工! コーナー部やコバ部へも、完璧な施工が可能です。 穿孔、タップ、取付けを一工程で行います。 ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した高い保持力を発揮します。材質ステンレス(SUSXM7)適合材ALCパネル
ALCドライブ ALDタイプ ステンレス製 パック品
サンコーテクノ(2件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381パック(15本)当日出荷ALCパネルに一発施工! コーナー部やコバ部へも、完璧な施工が可能です。 穿孔、タップ、取付けを一工程で行います。 ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した高い保持力を発揮します。用途ALCパネル用。配線・配管サドル留め。内装下地材取付け。照明器具取付け。案内板取付け等。材質ステンレス(SUSXM7)適合材ALCパネル
あしばジョイントアンカー
サンコーテクノ(1件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881箱(20本)当日出荷から4日以内出荷インパクトドライバによるねじ込みで施工が簡単にできます。 逆回転でアンカーの撤去が簡単にできます。 アンカーが撤去されているので下穴の補修が簡単にできます。 アンカー穴補助が簡単にできる。 目視確認が簡単にできる。用途コンクリート用材質スチール製/三価クロメート処理長さ(mm)(埋込み)55以上タイプJO/ねじ固定式ねじ径W1/2ねじ長さ(mm)20二面幅(mm)19適合材コンクリート最大引張荷重(kN)14.1外径(mm)(アンカー)14.0穿孔径(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
コンクリート釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥489~税込¥538~1袋(30本)ほか当日出荷から5日以内出荷コンクリート(半乾状態)に木材や金具をとめつける場合に使用します。用途コンクリートやブロックに。型枠施工などに最適。材質スチール表面処理亜鉛メッキ
ホーク・アンカーボルト(溶融亜鉛めっき)
KFC(ケー・エフ・シー)(1件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481箱(50本)当日出荷から5日以内出荷強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。用途コンクリート用。タイプおねじ表面処理溶融亜鉛めっき適合材コンクリート
ホーク・アンカーボルト(六価クロメート)
KFC(ケー・エフ・シー)(3件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1箱(50本)当日出荷から6日以内出荷強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。用途コンクリート用。タイプおねじ表面処理六価クロメート適合材コンクリート
ホーク・アンカーボルト(ステンレス)
KFC(ケー・エフ・シー)¥8,998~税込¥9,898~1箱(50本)当日出荷から6日以内出荷強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。用途コンクリート用。タイプおねじRoHS指令(10物質対応)対応
コンクリート釘 500g(スチール)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)¥169税込¥1861パック(6本)当日出荷コンクリートやブロックに直接打ち込む場合に使用します。購入しやすい少量パックです。材質スチール
オールアンカーライト
サンコーテクノ¥8,498税込¥9,3481箱(30本)4日以内出荷『オールアンカーライトC-LIタイプ』は、下向き専用の穿孔深さ30mmに対応した金属拡張アンカー(芯棒打込み式)です。用途ラックやコンベアの脚部の固定等材質(本体)スチール表面処理三価クロメート適合材コンクリート穿孔深さ(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴長(mm)25
アリンコ【ALNC】皿頭 小箱(ステンレス)
丸エム製作所¥16,840~税込¥18,524~1箱(400本)ほか翌々日出荷ALC版専用ステンレスファスナーです。ねじ込み式なので拡張式アンカーのように下穴をあける煩わしさがなく、スピーディーで確実にALC本体にめねじを形成してガッチリ締結し、強い保持力を実現します。コーナー部等への締結にも使用できます。用途ALC版用のアンカーに。材質オーステナイト系ステンレス頭部皿頭RoHS指令(10物質対応)対応
アリンコ【ALNC】トラス頭 ブリスター(ステンレス)
丸エム製作所¥2,260~税込¥2,486~1パック(40本)ほか翌々日出荷ALC版専用ステンレスファスナーです。ねじ込み式なので拡張式アンカーのように下穴をあける煩わしさがなく、スピーディーで確実にALC本体にめねじを形成してガッチリ締結し、強い保持力を実現します。コーナー部等への締結にも使用できます。用途ALC版用のアンカーに。材質オーステナイト系ステンレス十字穴番号#2頭部トラスRoHS指令(10物質対応)対応
ルーティセットアンカー Bタイプ
ユニカ¥4,898税込¥5,3881箱(50本)翌々日出荷荷重に対して追従拡張する、信頼性の高いおねじアンカーです。打込棒で固着後、ナットを締めるので、より安定した強度を確保できます。用途機械の設置、防音壁・冷暖房機器・看板の取付け、エレベーター工事など。適合材:コンクリート。材質スチールタイプスリーブ打込み式適合材コンクリート
ルーティセットアンカー BSタイプ(ステンレス)
ユニカ¥14,980税込¥16,4781箱(50本)翌々日出荷荷重に対して追従拡張する、信頼性の高いおねじアンカー。打込棒で固着後、ナットを締めるので、より安定した強度を確保。用途機械の設置、防音壁・冷暖房機器・看板の取付け、エレベーター工事等。材質ステンレスタイプスリーブ打込み式適合材コンクリート
SUS ヒットネイル HN65
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷材質ステンレス全長(mm)65外径(Φmm)5.5適合材ALC版(100mm厚以上※但し、10mm以上の器材取付の場合は75mm厚にも使用可)
アリンコ【ALNC】トラス頭 小箱(ステンレス)
丸エム製作所¥12,920~税込¥14,212~1箱(300本)ほか翌々日出荷ALC版専用ステンレスファスナーです。ねじ込み式なので拡張式アンカーのように下穴をあける煩わしさがなく、スピーディーで確実にALC本体にめねじを形成してガッチリ締結し、強い保持力を実現します。コーナー部等への締結にも使用できます。用途ALC版用のアンカーに。材質オーステナイト系ステンレス頭部トラスRoHS指令(10物質対応)対応
アリンコ【ALNC】皿頭 ブリスター(ステンレス)
丸エム製作所¥2,260~税込¥2,486~1パック(40本)ほか翌々日出荷ALC版専用ステンレスファスナーです。ねじ込み式なので拡張式アンカーのように下穴をあける煩わしさがなく、スピーディーで確実にALC本体にめねじを形成してガッチリ締結し、強い保持力を実現します。コーナー部等への締結にも使用できます。用途ALC版用のアンカーに。材質オーステナイト系ステンレス十字穴番号#2頭部皿RoHS指令(10物質対応)対応
コンクリート釘 (鉄/亜鉛めっき) 200G(パック品)
OHSATO(大里)¥259~税込¥285~1袋(24本)ほか翌々日出荷特殊材料に独自の処理を施し折れにくいのが特徴です。用途コンクリート、セメントブロック、レンガ等に。材質鉄仕上光沢めっき頭部平頭
ねじ固定式あと施工アンカー
エスコ¥1,998~税込¥2,198~1パック(4本)当日出荷から翌日出荷ねじ固定式あと施工アンカー。コンクリートにねじを切り、確実に定着。施工後の取り外しが可能。取付け物の上から施工可能。インパクトドライバーでの標準施工で短時間で多量施工が可能。用途仮設構造物取付け・室外機取付けなどコンクリート用ねじ固定式あと施工アンカー材質スチール表面処理ジオメット処理首下長(mm)75穿孔深さ(mm)85-取付物厚さねじ部長さ(mm)70
『アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります
- コンクリートプラグ
- アンカー関連商品
- コンクリート用アンカー
- 石膏ボード用アンカー