絞り込み
ねじの呼び
- M6(4)
- M8(13)
表面処理
- 3価クロメート(2)
- 6価クロメート(1)
- クロメート(2)
- ドブメッキ(2)
- 溶融亜鉛メッキ(2)
ドリル径(Φmm)
- 6(1)
- 9.5(2)
- 10(1)
- 12.5(11)
材質
- その他(1)
- ステンレスすべて(3)
- SUS304(2)
- 鉄(7)
長さ(mm)
- 65
- 35(5)
- 40(4)
- 50(11)
- 55(3)
- 60(8)
- 70(20)
- 75(4)
- 80(24)
- 100(26)
- 105(2)
- 110(3)
- 120(20)
- 125(16)
- 130(3)
- 135(3)
- 150(20)
- 160(17)
- 170(8)
- 200(22)
- 長さ(mm)をもっと見る
適合材
- コンクリート(5)
- 石材(1)
コンクリート・石材
外径(Φmm)
- 9.5(2)
- 12(13)
9.5・12
ねじ長さ(mm)
- 35(5)
- 65(3)
35・65
埋め込み深さ(mm)
- 35(5)
- 38(2)
- 39(3)
- 40(5)
- 43(2)
- 70(1)
35・38・39・40・43・70
ブランド
- 大阪魂(6)
- サンコーテクノ(4)
- KFC(ケー・エフ・シー)(3)
- フィッシャージャパン(2)
大阪魂・サンコーテクノ・KFC(ケー・エフ・シー)・フィッシャージャパン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M6(4)
M8(13)

ホーク・アンカーボルト(六価クロメート)
KFC(ケー・エフ・シー)(3件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1箱(50本)4日以内出荷から6日以内出荷強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。用途コンクリート用。タイプおねじ表面処理六価クロメート適合材コンクリート
ホーク・アンカーボルト(溶融亜鉛めっき)
KFC(ケー・エフ・シー)(1件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481箱(50本)当日出荷から5日以内出荷強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。用途コンクリート用。タイプおねじ表面処理溶融亜鉛めっき適合材コンクリート
ホーク・アンカーボルト(ステンレス)
KFC(ケー・エフ・シー)¥8,998~税込¥9,898~1箱(50本)当日出荷から6日以内出荷強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。用途コンクリート用。タイプおねじRoHS指令(10物質対応)対応
ボルトアンカー FH2
フィッシャージャパン¥25,980税込¥28,5781セット(50本)当日出荷から9日以内出荷用途コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など適合材コンクリート、石材