カテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
- 6mm(1)
- 8mm(3)
- 60mm(1)
- M6(16)
- M8(14)
- M10(75)
- M12(30)
- M16(22)
- M20(10)
- W3/8(9)
- W1/2(1)
- W3/4(5)
材質
- その他(3)
- ステンレスすべて(55)
- SUS304(33)
- SUS310S(1)
- SUS316(2)
- SUS410(2)
- SUS430(1)
- SUSXM7(3)
- 樹脂すべて(1)
- ナイロン(1)
- 鉄すべて(50)
- SS400(2)
- SWCH10K(2)
- SWRCH(3)
長さ(mm)
- 80
- 25(110)
- 30(92)
- 32(51)
- 35(86)
- 40(112)
- 45(100)
- 50(165)
- 60(158)
- 65(50)
- 70(115)
- 75(33)
- 90(90)
- 100(118)
- 120(91)
- 130(40)
- 150(84)
- 160(45)
- 190(38)
- 200(41)
- 長さ(mm)をもっと見る
埋め込み深さ(mm)
- 24(1)
- 25~55(1)
- 30(3)
- 35(11)
- 40(31)
- 45(27)
- 49(1)
- 50(16)
- 52(2)
- 56(1)
- 60(3)
- 65(2)
- 70(1)
- 80(8)
- 90(3)
外径(Φmm)
- 6(2)
- 8(7)
- 9.3(1)
- 9.5(1)
- 10(14)
- 12(8)
- 13.8(4)
- 14(23)
- 16(10)
- 17.3(4)
- 25.4(7)
- 25.5(5)
- 35(2)
- 40(2)
- 45(1)
- 50(2)
適合材
- ALC(1)
- コンクリート(27)
- 中空壁・母材(1)
ALC・コンクリート・中空壁・母材
ドリル径(Φmm)
- 5.3(2)
- 6(2)
- 6.4(3)
- 8(2)
- 8.5(9)
- 9.5(2)
- 10(6)
- 10.5(36)
- 12(1)
- 12.7(19)
- 14.5(19)
- 16.5(1)
- 17(18)
- 18(6)
- 26(8)
- 26.5(3)
5.3・6・6.4・8・8.5・9.5・10・10.5・12・12.7・14.5・16.5・17・18・26・26.5
ねじ長さ(mm)
- 15(2)
- 18(1)
- 20(2)
- 25(46)
- 30(30)
- 35(4)
- 37(2)
- 38(1)
- 40(8)
- 45(13)
- 50(4)
- 55(1)
- 56(1)
- 60(1)
- 70(2)
- 80(6)
15・18・20・25・30・35・37・38・40・45・50・55・56・60・70・80
表面処理
- 3価クロメート(12)
- 3価ホワイト(8)
- 6価クロメート(1)
- クロメート(4)
- サテン仕上(1)
- ドブメッキ(5)
- パシペート(1)
- ユニクロ(2)
- 有色クロメート(1)
- 溶融亜鉛メッキ(9)
- 生地/未処理(5)
- 電気亜鉛メッキ(3)
- 高耐食メッキ(1)
3価クロメート・3価ホワイト・6価クロメート・クロメート・サテン仕上・ドブメッキ・パシペート・ユニクロ・有色クロメート・溶融亜鉛メッキ・生地/未処理・電気亜鉛メッキ・高耐食メッキ
ブランド
- モノタロウ(2)
- 大阪魂(39)
- サンコーテクノ(32)
- エイ・ワイ・ファスナー(11)
- ユニカ(9)
- 丸エム製作所(7)
- KFC(ケー・エフ・シー)(6)
- デイコム(4)
- TRUSCO(3)
- フィッシャージャパン(3)
- 由良産商(3)
- サンライズ(2)
- ノーブランド(2)
- 若井産業(2)
- エスコ(1)
- カール(1)
- WAKI(和気産業)(1)
- 日本パワーファスニング(1)
モノタロウ・大阪魂・サンコーテクノ・エイ・ワイ・ファスナー・ユニカ・丸エム製作所・KFC(ケー・エフ・シー)・デイコム・TRUSCO・フィッシャージャパン・由良産商・サンライズ・ノーブランド・若井産業・エスコ・カール・WAKI(和気産業)・日本パワーファスニング
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(24)
RoHS10物質対応

オールアンカー(Cタイプ)
サンコーテクノ(24件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1箱(30本)ほか当日出荷から4日以内出荷芯棒を打ち込むだけの簡単施工 施工完了が一目で分かり、施工管理ができる 取付物の上から、直接施工ができる 本体径とねじの呼びが同径用途金物、いす、配管、空調機器、衛生器具、手摺り、ラック、点検足場、フェンス支柱取り付け 自動販売機据え付け材質スチール製タイプCタイプ表面処理三価クロメート処理
オールアンカー(スチール製)(パック品)
大阪魂(23件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781パック(10本)当日出荷芯棒を打ち込むだけの簡単施工。 施工完了が一目で分かり、施工管理ができる。 機材の上から、穿穴・打ち込み・施工ができる。用途金物取り付け、いす取り付け、自動販売機据え付け、配管取り付け、空調機器取り付けなど。材質鉄表面処理三価クロメート
タイトアンカー(ステンレス製) (バラ)
エイ・ワイ・ファスナー(47件のレビュー)¥349~税込¥384~1本当日出荷から7日以内出荷芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。取り付け物の上からでも施工が可能。本体径とねじの呼びが同径。 全長にはピンの長さは含みません。用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。材質ステンレス(SUS304)
ケミカルアンカー用 寸切(ステンレス)
ノーブランド(17件のレビュー)¥179税込¥1971本当日出荷から5日以内出荷ケミカルアンカーに使用材質ステンレス(SUS304)タイプ片面カット先端角(°)45
グリップアンカー SGAタイプ(ステンレス)
サンコーテクノ(5件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から翌々日出荷機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防火設備取り付け、ケーブルラック取り付け、配線・配管吊り金具取り付け材質ステンレス
グリップアンカー(スチール製)
サンコーテクノ(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981箱(15本)当日出荷仕様により、ボルトを選定することで用途が拡大。 豊富なサイズ。 機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。用途軽天工事 仮設足場取り付け ダクト吊り用金具取り付け コンクリート型枠工事 防火設備取り付け ケーブルラック取り付け 配線・配管吊り金具取り付け。種別ミリねじ材質スチール製
ケミカルアンカー用 寸切(鉄/ユニクロメッキ)
ノーブランド(13件のレビュー)¥139税込¥1531本当日出荷から9日以内出荷ケミカルアンカーに使用材質鉄ユニクロメッキタイプ片面カット先端角(°)45
芯棒打ち込み式アンカーオールアンカー(ステンレス製)
サンコーテクノ(11件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1箱(15個)ほか当日出荷から4日以内出荷耐蝕性が要求される施工箇所に最適。オールステンレス製品。 防錆が望まれる建設工事、設備工事等に。用途ベルトコンベアー脚部固定、笠木取付、衛生器具取付、ステップ取付、床支持金具取付などに。種別ステンレス製
ステンレスオールアンカー(パック品)
大阪魂(22件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581パック(10本)当日出荷オールステンレス製で長耐食表面改質処理(スパック処理)を施したことにより、今まで以上の耐食性を発揮。用途ベルトコンベアー脚部固定、笠木取り付け、衛生機器取り付け、ステップ取り付け、床支持金具取り付けなど。材質ステンレス
ルーティアンカーSCタイプ(ステンレス)(バラ単位)
ユニカ(11件のレビュー)¥419税込¥4611本当日出荷ピンを打込むだけの簡単作業、確実施工。しかもピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能。ねじ径とアンカー本体の径が同じなため、器具設置後の穴あけ、ガタツキのないアンカー施工が可能。SCタイプはサビに強いオールステンレス製。湿気の多い場所でも幅広く活躍。用途建設工事、電気工事、衛星工事、冷暖房工事、看板取付工事、椅子取付工事、機器設置工事等のあらゆる器具の取付けに適しています。仕様施工方法器材の上から規定の下穴径・深さに穴あけする。集塵機またはブロワーで切粉を除去する。アンカーをセットし、ハンマー等でピンを打ち込む。スパナ等でナットを締めつけ、施工完了。その他芯棒打込み式被削材コンクリート、石材表面処理パシペート処理
芯棒打込み式アンカー オールアンカー
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1セット(6本)ほか当日出荷ナット締め付けタイプなので取付物の取り外しが可能です。 施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。 本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。 取付物の上から直接施工ができます。用途建設工事、土木工事、電気工事、機械設備工事などに
溶接アンカー(スチール製)
エイ・ワイ・ファスナー(6件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1箱(80本)ほか当日出荷から7日以内出荷溶接アンカーは本体を叩くだけでコンクリート等に固着し、その頭部を溶接します。用途サッシ工事・シャッター工事等に最適です。材質スチール表面処理生地穿孔長(mm)30材質(ボルト)スチール(SWRCH8A)
Cタイプアンカー(ステンレス製)
カール(8件のレビュー)¥559~税込¥615~1本当日出荷から5日以内出荷本体・ナット・ワッシャーとすべてステンレス製です。材質本体/SUS304、ピン/SUS431、ナット・ワッシャー/SUS304
タイトアンカー(Cタイプ)
エイ・ワイ・ファスナー(23件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1箱(15本)ほか当日出荷から7日以内出荷芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。 取り付け物の上からでも施工が可能。 本体径とねじの呼びが同径。用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。表面処理電気亜鉛メッキ三価クロメート材質(ボルト)スチール(SWRCH10A)材質(ナット)スチール(SWRM10K)
タイトアンカー(ドブメッキ)
エイ・ワイ・ファスナー(6件のレビュー)¥6,798~税込¥7,478~1箱(50本)ほか当日出荷から7日以内出荷芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。取り付け物の上からでも施工が可能。本体径とねじの呼びが同径。用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。表面処理溶融亜鉛メッキ材質(ボルト)スチール(SWRCH8A)材質(ナット)スチール(SWRM10K)
ルーティアンカーCタイプ(スチール)
ユニカ(3件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1箱(15本)ほか当日出荷から翌々日出荷ピンを打込むだけの簡単作業、確実施工。しかもピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能。 ねじ径とアンカー本体の径が同じなため、器具設置後の穴あけ、ガタツキのないアンカー施工が可能。用途建設工事、電気工事、衛生工事、冷暖房工事、看板取付工事、椅子取付工事、機器設置工事等のあらゆる器具の取付けに適しています。
ルーティカットアンカー CAタイプ
ユニカ(1件のレビュー)¥9,798税込¥10,7781箱(15個)当日出荷から翌々日出荷最も一般的な信頼性の高いめねじアンカーです。施工後のコンクリート表面に突起物がなく、六角ボルト、差筋、吊ボルトなどの施工が可能です。用途空調作業・看板取付工事・内外装工事・電設工事・配線工事等材質鉄表面処理クロメート
ホーク・ストライクアンカーCタイプ スチール製
KFC(ケー・エフ・シー)¥4,298~税込¥4,728~1セット(30本)ほか当日出荷から9日以内出荷おねじ呼び径とアンカー本体の径が等しく、取付物の上から施工が可能です。 芯棒を打設することによりアンカーの拡張が可能で打込み棒が不要です。用途コンクリート用建築、電気、配管、看板、手すり、椅子など取付に仕様箱入材質スチール、表面処理:電気亜鉛メッキ適合材コンクリート
タイトアンカー(ステンレス製)
エイ・ワイ・ファスナー(12件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1箱(30本)ほか当日出荷から7日以内出荷芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。取り付け物の上からでも施工が可能。本体径とねじの呼びが同径。 全長にはピンの長さは含みません。用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。材質ステンレス(SUS304)
ケミカルインサート(スチール)
エイ・ワイ・ファスナー¥499税込¥5491本当日出荷から7日以内出荷内ネジ付きインサートとケミカルアンカー(樹脂固着材)を組み合わせたアンカー方式。 内ネジアンカーのように市販のボルトで取付け物を締付けられる。 取付け物の厚さに併せてボルトの長さを自由に選べる。 施工条件に合わせて、アイボルトやL型等いろいろな形状のボルトが選べる。 固着後に、取り外したり付け替える場合でもボルトを切断する必要がない。用途振動器械、大型機械、防舷、耐震設備器械の据付、足場取付け・トンネル工事全般。 壁支持、高速道路落下防止網の取り付け等、土木工事に。材質/仕上スチール/三価ユニクロ
ホーク・アンカーボルト(溶融亜鉛めっき)
KFC(ケー・エフ・シー)(1件のレビュー)¥8,798税込¥9,6781箱(50本)当日出荷から5日以内出荷強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。用途コンクリート用。タイプおねじ表面処理溶融亜鉛めっき適合材コンクリート
グリップアンカー(ステンレス製)
サンコーテクノ(2件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781箱(15個)当日出荷から4日以内出荷機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防火設備取り付け、ケーブルラック取り付け、配線・配管吊り金具取り付け材質ステンレス
ホーク・アンカーボルト(六価クロメート)
KFC(ケー・エフ・シー)(3件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1箱(50本)当日出荷から6日以内出荷強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。用途コンクリート用。タイプおねじ表面処理六価クロメート適合材コンクリート
ホーク・アンカーボルト(ステンレス)
KFC(ケー・エフ・シー)¥14,980税込¥16,4781箱(50本)当日出荷から6日以内出荷強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。用途コンクリート用。タイプおねじRoHS指令(10物質対応)対応
『アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります
- コンクリートプラグ
- アンカー関連商品
- コンクリート用アンカー
- 石膏ボード用アンカー