絞り込み
ねじの呼び
- M3(1)
- M4(2)
- M5(1)
- M6(1)
- M6.3(2)
- M8(9)
- その他(1)
適合材
- その他(2)
- 中空壁・母材(2)
長さ(mm)
- 32(1)
- 62(1)
- 70(7)
- 71(1)
- 72(3)
- 85(1)
- 86(1)
- 87(1)
- 116(1)
- 117(1)
外径(Φmm)
- 6.7(1)
- 8(1)
- 15(1)
材質
- ステンレスすべて(6)
- SUS304(5)
- SUS316(1)
- 鉄(5)
ドリル径(Φmm)
- 5(1)
- 9(6)
- 12(2)
5・9・12
ねじ長さ(mm)
- 50
- 20(18)
- 23(14)
- 25(16)
- 26(11)
- 30(14)
- 32(8)
- 33(8)
- 39(11)
- 40(18)
- 42(11)
- 43(11)
- 45(11)
- 46(10)
- 49(13)
- 55(9)
- 60(16)
- 70(9)
- 73(7)
- 76(7)
- ねじ長さ(mm)をもっと見る
埋め込み深さ(mm)
- -(1)
-
表面処理
- 3価クロメート(2)
- 3価ホワイト(3)
3価クロメート・3価ホワイト
ブランド
- 大阪魂(6)
- サンコーテクノ(4)
- ユニカ(3)
- 若井産業(1)
- Janis(ジャニス工業)(1)
大阪魂・サンコーテクノ・ユニカ・若井産業・Janis(ジャニス工業)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応

T-ロック(TLタイプ)(鉄/三価ホワイト)
ユニカ¥629税込¥6921パック(2個)当日出荷から翌々日出荷本体径とプレート幅が同じなので、器材の上から穴あけ、アンカー施工が可能。用途金具・器具、手摺り等の取付け。材質鉄表面処理三価ホワイト
ボードファスナーBタイプ スチール製
サンコーテクノ¥2,698税込¥2,9681パック当日出荷から4日以内出荷ねじの着脱が自在です。 簡単な施工で均一に仕上がります。用途中空壁用、照明器具取付け、音響機器の取り付け、カーテンレール取付けなど材質スチール表面処理三価クロメート
ITハンガー ステンレス
サンコーテクノ¥16,980税込¥18,6781箱(50本)当日出荷から14日以内出荷中空部に挟み込んで取り付けられます用途壁面・床面に施工可能です適合材中空壁RoHS指令(10物質対応)対応
アメラハンガー
サンコーテクノ¥19,980税込¥21,9781箱(50本)当日出荷から4日以内出荷ECP協会(押出成形セメント板協会)推奨品用途押出成形セメント板用にロールプレート部を短くしているため無理なく施工ができます
アメラハンガー ITA-Sタイプ(ステンレス)
サンコーテクノ(2件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781箱(50本)当日出荷から4日以内出荷ロールプレート部がダブル構造で、強い保持力を発揮用途手摺/ブラケット/分電盤/掲示板等の中空壁への取付け
アリゲーター 箱入
若井産業¥9,698税込¥10,6681箱(200本)当日出荷用途中空壁・真壁用。トラスコ品番391-7800品番AF5下穴径(Φmm)5ねじ長さ(mm)25~50+取付物厚さ適合ねじΦ3×25+取付物厚、Φ4×35+取付物厚、Φ5×50+取付物厚適合材中空壁、真壁使用壁厚(mm)【最低】6.4適合ねじ径(Φmm)3.0~5.0下穴深さ(mm)ねじ長さ+15
3カ-ユニカバーテックモクシタジW25
大阪魂¥28,747~税込¥31,622~1袋(100個)ほか4日以内出荷ねじ長さ(mm)首下側15、先端側50ねじの種類6.3ミリ粗目P2.5半ねじ先端形状とがり先Sカット頭部高さ(mm)11.4二面幅B(mm)9.6ねじ外径(mm)6.3座金寸法(mm)外径25
3カ-ユニカバーテックモクシタジW20
大阪魂¥28,374~税込¥31,211~1袋(100個)ほか4日以内出荷ねじ長さ(mm)首下側15、先端側50ねじの種類6.3ミリ粗目P2.5半ねじ先端形状とがり先Sカット頭部高さ(mm)10.4二面幅B(mm)9.6ねじ外径(mm)6.3座金寸法(mm)外径20
『アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります
- コンクリートプラグ
- アンカー関連商品
- コンクリート用アンカー
- 石膏ボード用アンカー