絞り込み
長さ(mm)
- 20(1)
材質
- 鉄(1)
ドリル径(Φmm)
- 3.4(1)
埋め込み深さ(mm)
- 18
- 15(1)
- 22(8)
- 30(10)
- 40(3)
- 43(3)
- 50(7)
- 52(12)
- 54(3)
- 55(3)
- 60(8)
- 61(11)
- 63(2)
- 66(2)
- 68(9)
- 70(3)
- 71(4)
- 72(2)
- 80(4)
- -(4)
- 埋め込み深さ(mm)をもっと見る
表面処理
- その他(1)
ブランド
- OHSATO(大里)(1)
OHSATO(大里)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応

スーパー小頭コンクリートビス
OHSATO(大里)¥819税込¥9011パック当日出荷頭が小さい6mm径のコンクリートビスです。サビに強いイオニスコートを採用し、圧倒的な耐食性を実現します。用途階段のステップの固定に。コンクリートと金具の固定に。仕様太さ:M4トラスコ品番204-7922材質鉄長さ(mm)20下穴径(Φmm)3.4均等荷重(kg)200表面処理イオニスコート埋め込み深さ(mm)18組立時間30分(2人)頭部高さ(mm)2.5適合ドライバープラスNO.2外寸法・高さ(mm)1508穿孔深さ(mm)30-取付物厚みRoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)605呼び径d(mm)4外寸法・間口(mm)1805
『アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります
- コンクリートプラグ
- アンカー関連商品
- コンクリート用アンカー
- 石膏ボード用アンカー