絞り込み
ねじの呼び
  • M12(1)
  • W3/8(2)
  • W1/2(1)
適合材
  • ALC(4)
外径(Φmm)
  • 12(1)
  • 15(1)
  • 16(1)
長さ(mm)
  • 50(4)
  • 60(1)
  • 100(1)
材質
  • ステンレスすべて(1)
  • SUS304(1)
  • 樹脂すべて(4)
  • ナイロン(4)
  • (1)
ドリル径(Φmm)
  • 8(2)
  • 12(1)
  • 12.5(1)
  • 14.5(1)
  • 15(1)
8・12・12.5・14.5・15
ねじ長さ(mm)
  • 20(1)
  • 49(1)
20・49
埋め込み深さ(mm)
  • 50
  • 15(1)
  • 18(1)
  • 22(8)
  • 30(10)
  • 40(3)
  • 43(3)
  • 52(12)
  • 54(3)
  • 55(3)
  • 60(8)
  • 61(11)
  • 63(2)
  • 66(2)
  • 68(9)
  • 70(3)
  • 71(4)
  • 72(2)
  • 80(4)
  • -(4)
表面処理
  • 3価クロメート(1)
3価クロメート
ブランド
  • フィッシャージャパン(2)
  • サンコーテクノ(1)
  • ユニカ(1)
  • KFC(ケー・エフ・シー)(1)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
  • 大阪魂(1)
フィッシャージャパン・サンコーテクノ・ユニカ・KFC(ケー・エフ・シー)・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・大阪魂
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ALCプラグアンカー ダブルXめねじタイプ インチねじ KFC(ケー・エフ・シー)

    ALCプラグアンカー ダブルXめねじタイプ インチねじ

    KFC(ケー・エフ・シー)
    1,798税込1,978
    1セット(10本)
    当日出荷
    8つの爪が突き出し固着します。 材質はナイロン66にガラス繊維15%強化したもので機械的性質に優れております。
    用途ALC板用仕様箱入トラスコ品番473-3614材質ナイロン66、ガラス繊維15%強化品全長(mm)50質量(g)21ドリル径(Φmm)15埋め込み深さ(mm)50適合材ALC板最大引張荷重(kN)2ねじの呼びW3/8外径(mm)16.0穿孔深さ(mm)50
  • QCアンカー 大阪魂

    QCアンカー

    大阪魂
    2,107税込2,318
    1個
    翌々日出荷
  • GB GB8 (25本入り) フィッシャージャパン

    GB GB8 (25本入り)

    フィッシャージャパン
    5,198税込5,718
    1セット(25本)
    当日出荷
    ALC母材用プラスチックアンカーです。 ALCへの下穴へGBを打ち込むだけの施工で迅速な作業を実現します。
    仕様叩き込み式樹脂プラグトラスコ品番494-1802材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)全長(mm)50質量(g)138.2ドリル径(Φmm)8埋め込み深さ(mm)50適合材ALC最大引張荷重(kN)1.2穿孔深さ(mm)60呼径d(mm)5
  • エルビス(ALCビス)フレキ頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    エルビス(ALCビス)フレキ頭

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    2,498税込2,748
    1箱(65本)
    当日出荷から3日以内出荷
    ねじ先端部が変則ピッチの為、とめ付け材の浮きあがりを防止します。ALC発泡体をくずしにくく、内部にねじ山を形成していきます。 ALC発泡体をくずしにくく、内部にねじ山を形成していきます。
    用途ALC材に金具、コンパネ、桟木などの取り付けに最適
  • ウェッジ式アンカービッグワン BGSタイプ(ステンレス) ユニカ

    ウェッジ式アンカービッグワン BGSタイプ(ステンレス)

    ユニカ
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    材質ステンレス下穴径(Φmm)12全長L(mm)100埋め込み深さ(mm)(最小)50ねじ長さl(mm)49最大取付物厚さ(mm)22ねじの呼びM12
  • GBプラグ グリーン フィッシャージャパン

    GBプラグ グリーン

    フィッシャージャパン
    4,998税込5,498
    1セット(20本)
    当日出荷
    再生可能資源を原料に含んだ環境に配慮した新しいコンセプトのアンカーです。 ALC母材用プラスチックアンカーです。 ALCへの下穴へGBを打ち込むだけの施工で迅速な作業を実現します。
    仕様叩き込み式樹脂プラグ材質ポリアミド樹脂PA6.10 (ナイロン6)適合材ALC
  • エーエルシーアンカー AZタイプ サンコーテクノ

    エーエルシーアンカー AZタイプ

    サンコーテクノ
    6,298税込6,928
    1セット(50本)
    4日以内出荷
    ALCパネルに均等固着し、引張・剪断強度に優れます。2つのウィング(羽根)が共回りを防止します。ハンマーで打込むだけの簡単施工です。
    用途ALCパネル用。照明器具取り付け、排気口取り付け、面格子取り付けなどに。トラスコ品番376-5130材質ナイロン全長(mm)50質量(g)10.5ねじ長さ(mm)20ドリル径(Φmm)14.5外径(Φmm)15.0表面処理三価クロメート処理埋め込み深さ(mm)50適合材ALCパネル最大引張荷重kN(kgf)2.9[300]ねじの呼びW3/8穿孔深さ(mm)60推奨締付トルク(N・m)5

アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります

石膏ボード用アンカー
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
石膏ボード用アンカー 【通販モノタロウ】 アンカーボルト