絞り込み
ねじの呼び
  • M10(16)
  • W3/8(6)
適合材
  • ALC(2)
  • コンクリート(6)
  • 石膏ボード(1)
外径(Φmm)
  • 10(6)
長さ(mm)
  • 43.5(1)
  • 55(2)
  • 70(7)
  • 73(1)
  • 80(7)
  • 83(2)
  • 90(5)
  • 100(2)
  • 101(1)
  • 102(1)
  • 120(1)
材質
  • ステンレスすべて(8)
  • SUS304(6)
  • 樹脂すべて(3)
  • ナイロン(3)
  • 鉄(11)
ドリル径(Φmm)
  • 10
  • 3.4(5)
  • 3.4~3.5(5)
  • 4.3(4)
  • 6(4)
  • 7.5(11)
  • 8(21)
  • 9(47)
  • 10.5(3)
  • 11(19)
  • 12(30)
  • 12.5(3)
  • 13(9)
  • 13.5(8)
  • 14(4)
  • 14.5(5)
  • 16(11)
  • 17(4)
  • 20(4)
  • 22(4)
ねじ長さ(mm)
  • 26.5(6)
  • 27(1)
  • 30(1)
  • 36.5(6)
  • 37(1)
  • 40(2)
  • 46.5(5)
  • 56.5(1)
  • 57(1)
  • 77(1)
26.5・27・30・36.5・37・40・46.5・56.5・57・77
埋め込み深さ(mm)
  • 51(1)
  • 52(10)
  • 55(2)
  • 60(7)
  • 66(2)
51・52・55・60・66
表面処理
  • 3価クロメート(1)
  • ドブメッキ(1)
  • ユニクロ(2)
  • 溶融亜鉛メッキ(3)
  • 生地/未処理(1)
3価クロメート・ドブメッキ・ユニクロ・溶融亜鉛メッキ・生地/未処理
ブランド
  • ユニカ(10)
  • サンコーテクノ(6)
  • 大阪魂(3)
  • フィッシャージャパン(2)
  • 若井産業(1)
ユニカ・サンコーテクノ・大阪魂・フィッシャージャパン・若井産業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
22件中 1~22件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 締付けアンカー トルコンアンカー (ウェッジ式) サンコーテクノ

    締付けアンカー トルコンアンカー (ウェッジ式)

    サンコーテクノ(3件のレビュー)
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1箱(30本)
    当日出荷から4日以内出荷
    引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。空気調和/衛生工学会規格(SHASE-S 012 建築設備用あと施工アンカー)に基づく主要寸法です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。施工管理の目安となるラインマークが付いています。施工後でも、頭部刻印によって全長の確認が可能です。
    用途配管ダクト取付けなどに。コンクリート用。医療機器取付け/通信架台取付け/シラ材取付け/プラント設備工事/機器設置等。仕様締めつけ方式適合材コンクリート
  • ボードアンカーGL25 若井産業

    ボードアンカーGL25

    若井産業
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1パック(30個)ほか
    当日出荷
    25mmの狭い奥行きでも施工可能です。樹脂製カサ式ボードアンカー。ねじを締めると羽が開き、せっこうボードを挟み込み固定します。
    用途せっこうボード壁用材質ナイロン6下穴径(Φmm)10適合板厚(mm)9.5~12.5適合材せっこうボード壁最大取付物厚さ(mm)1.0(付属ねじの場合)
  • トルコンアンカーSTCWタイプ ステンレス製 ウェッジ式 サンコーテクノ

    トルコンアンカーSTCWタイプ ステンレス製 ウェッジ式

    サンコーテクノ(1件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1箱(30本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    施工管理の目安となるラインマーク付です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。主要寸法は、空気調和・衛生工学会規格に基づいています。(SHASE-S 012建築設備用あと施工アンカー)本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。頭部刻印により、施工後でもアンカーの全長を確認することができます。
    用途コンクリート用。椅子取り付け、配管・ダクト取り付け、エレベーターレール取り付け、貯水槽取り付けなどに。仕様締め付け方式表面処理生地適合材コンクリート
  • ウェッジ式アンカービッグワン BGタイプ(鉄/生地)(小箱) ユニカ

    ウェッジ式アンカービッグワン BGタイプ(鉄/生地)(小箱)

    ユニカ(1件のレビュー)
    ¥5,098~税込¥5,608~
    1箱(30個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質スチール表面処理ユニクロメッキ
  • ウェッジビッグワンアンカー 大阪魂

    ウェッジビッグワンアンカー

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(2個)ほか
    翌々日出荷
    表面処理ユニクロ
  • ウェッジ式アンカービッグワン BGタイプ(鉄/ドブ)(小箱) ユニカ

    ウェッジ式アンカービッグワン BGタイプ(鉄/ドブ)(小箱)

    ユニカ
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1箱(30本)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質スチール、ウェッジ:ステンレス表面処理溶解亜鉛めっき
  • トルコンアンカーTCWタイプ スチール製 ミリねじ ウェッジ式 サンコーテクノ

    トルコンアンカーTCWタイプ スチール製 ミリねじ ウェッジ式

    サンコーテクノ(1件のレビュー)
    ¥4,598税込¥5,058
    1箱(30本)
    当日出荷
    施工管理の目安となるラインマーク付です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。主要寸法は、空気調和・衛生工学会規格に基づいています。(SHASE-S 012建築設備用あと施工アンカー)本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。頭部刻印により、施工後でもアンカーの全長を確認することができます。
    用途コンクリート用。椅子取り付け、配管・ダクト取り付け、エレベーターレール取り付け、貯水槽取り付けなどに。トラスコ品番380-1489材質スチール全長(mm)73質量(g)55.5ねじ長さ(mm)30ドリル径(Φmm)10外径(Φmm)10.0表面処理三価クロメート仕上げ有効深さ(mm)(埋込み)40以上適合材コンクリートトルク(N・m)(標準施工)30最大取付物厚さ(mm)5最大引張荷重(kN)16.4剪断最大荷重(kN)20.4ねじの呼びM10RoHS指令(10物質対応)対応
  • 締付アンカー トルコンアンカー ウェッジ式 スチール製・溶融亜鉛メッキ仕上げ サンコーテクノ

    締付アンカー トルコンアンカー ウェッジ式 スチール製・溶融亜鉛メッキ仕上げ

    サンコーテクノ
    ¥6,998税込¥7,698
    1箱(30本)
    当日出荷から4日以内出荷
    施工管理の目安となるラインマーク付です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。主要寸法は、空気調和・衛生工学会規格に基づいています。(SHASE-S 012建築設備用あと施工アンカー)本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。頭部刻印により、施工後でもアンカーの全長を確認することができます。
    用途コンクリート用。椅子取り付け、配管・ダクト取り付け、エレベーターレール取り付け、貯水槽取り付けなどに。仕様締め付け方式材質スチール材質(本体)スチール表面処理溶融亜鉛メッキ適合材コンクリート材質(スリーブ)ステンレス(SUS304相当)
  • 締付けアンカービッグワン BGRタイプ(ウェッジ式・懸垂物取り付け用) スチール製 ユニカ

    締付けアンカービッグワン BGRタイプ(ウェッジ式・懸垂物取り付け用) スチール製

    ユニカ
    ¥6,498税込¥7,148
    1箱(20本)
    翌々日出荷
    打ち込み後にインパクトドライバーで締付けられたカラーナットが破断することでトルク管理を行なうので、従来のウェッジ式アンカーよりも高い作業性を実現しています。 カラーナットの位置で、ボルトがねじ込み安全深さに達しているかを目視確認することが可能です。
    用途電設・配管・冷暖房ダクト工事などの各種懸垂物の取付けに。トラスコ品番195-1597材質/仕上スチール質量(g)75下穴径(Φmm)10.0ねじ長さ(mm)26.5二面幅(mm)21.0埋め込み深さ(mm)52以上最大引張荷重(kN)19.5ナット二面幅(mm)21ナット全長(mm)35本体長さ(mm)43.5ねじの呼び(六角高ナット)W3/8穿孔深さ(mm)60以上
  • SUSウェッジビッグワンアンカー 大阪魂

    SUSウェッジビッグワンアンカー

    大阪魂
    ¥760~税込¥836~
    1個
    翌々日出荷
    材質ステンレス
  • ドブウェッジビッグワンアンカー 大阪魂

    ドブウェッジビッグワンアンカー

    大阪魂
    ¥667~税込¥734~
    1個
    翌々日出荷
    表面処理ドブ
  • GB GB10 (20本入り) フィッシャージャパン

    GB GB10 (20本入り)

    フィッシャージャパン
    ¥5,798税込¥6,378
    1セット(20本)
    当日出荷
    ALC母材用プラスチックアンカーです。 ALCへの下穴へGBを打ち込むだけの施工で迅速な作業を実現します。
    仕様叩き込み式樹脂プラグトラスコ品番494-1811材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)全長(mm)55質量(g)141.3ドリル径(Φmm)10埋め込み深さ(mm)55適合材ALC最大引張荷重(kN)1.3穿孔深さ(mm)65呼径d(mm)7
  • ビッグワン ユニカ

    ビッグワン

    ユニカ
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット(30本)
    翌々日出荷
    トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、懸垂物取付けに確実な強度を発揮します。穴付き異径高ナットで、確実な施工を目視確認可能です。
    用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付けなど。材質スチール、ウェッジ:ステンレス表面処理溶解亜鉛めっき
  • GBプラグ グリーン フィッシャージャパン

    GBプラグ グリーン

    フィッシャージャパン
    ¥5,998税込¥6,598
    1セット(18本)
    当日出荷
    再生可能資源を原料に含んだ環境に配慮した新しいコンセプトのアンカーです。 ALC母材用プラスチックアンカーです。 ALCへの下穴へGBを打ち込むだけの施工で迅速な作業を実現します。
    仕様叩き込み式樹脂プラグ材質ポリアミド樹脂PA6.10 (ナイロン6)適合材ALC
  • ビッグワンステン(バラ) BGS-1080X ユニカ

    ビッグワンステン(バラ) BGS-1080X

    ユニカ
    ¥10,980税込¥12,078
    1セット(30個)
    翌々日出荷
    トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、確実な強度を発揮します。 ねじ径と下穴径が同じなので、取り付け物の上から施工が可能です。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
    用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付け等トラスコ品番749-1221材質ステンレス厚さ(mm)(最大使用)13全長(mm)80質量(g)54ねじ径M10下穴径(Φmm)10ねじ長さ(mm)36.5埋め込み深さ(mm)(最小)52締付トルク(N・m)30下穴深さ(mm)60以上
  • ビッグワン(バラ) BGL-3070X ユニカ

    ビッグワン(バラ) BGL-3070X

    ユニカ
    ¥4,398税込¥4,838
    1セット(30個)
    翌々日出荷
    トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、懸垂物取付けに確実な強度を発揮します。 穴付き異径高ナットで、確実な施工を目視可能です。 荷重に対して追従拡張するの特性があるで、安定した強度を発揮します。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
    用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付け等トラスコ品番749-1212材質スチール全長(mm)70質量(g)68ねじ径M10、【高ナット】W3/8下穴径(Φmm)10埋め込み深さ(mm)(最小)51締付トルク(N・m)30下穴深さ(mm)66以上
  • ビッグワン(バラ) BG-1090X ユニカ

    ビッグワン(バラ) BG-1090X

    ユニカ
    ¥3,500税込¥3,850
    1セット(30個)
    翌々日出荷
    トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、確実な強度を発揮します。 ねじ径と下穴径が同じなので、取り付け物の上から施工が可能です。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
    用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付け等トラスコ品番749-1123材質スチール厚さ(mm)(最大使用)22全長(mm)90質量(g)58ねじ径M10下穴径(Φmm)10ねじ長さ(mm)46.5埋め込み深さ(mm)(最小)52締付トルク(N・m)30下穴深さ(mm)60以上
  • ビッグワン(バラ) BG-1080X ユニカ

    ビッグワン(バラ) BG-1080X

    ユニカ
    ¥3,298税込¥3,628
    1セット(30個)
    翌々日出荷
    トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、確実な強度を発揮します。 ねじ径と下穴径が同じなので、取り付け物の上から施工が可能です。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
    用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付け等トラスコ品番749-1115材質スチール厚さ(mm)(最大使用)13全長(mm)80質量(g)53ねじ径M10下穴径(Φmm)10ねじ長さ(mm)36.5埋め込み深さ(mm)(最小)52締付トルク(N・m)30下穴深さ(mm)60以上
  • ウェッジ式アンカービッグワン BGSタイプ(ステンレス)(小箱) ユニカ

    ウェッジ式アンカービッグワン BGSタイプ(ステンレス)(小箱)

    ユニカ
    ¥15,980税込¥17,578
    1箱(30個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ステンレス
  • ウェッジ式アンカービッグワン BGSLタイプ(ステンレス)(小箱) ユニカ

    ウェッジ式アンカービッグワン BGSLタイプ(ステンレス)(小箱)

    ユニカ
    ¥23,980税込¥26,378
    1箱(30個)
    5日以内出荷
    材質ステンレス
  • トルコンアンカー(ウェッジ式・懸垂物取り付け用) ステンレス サンコーテクノ

    トルコンアンカー(ウェッジ式・懸垂物取り付け用) ステンレス

    サンコーテクノ
    ¥31,980税込¥35,178
    1箱(50本)
    4日以内出荷
    ドームワッシャーのつぶれで適正トルクが確認できます。ねじの呼びと本体径が同径です。窓穴付の高ナットで、適正なねじ係り量が目視確認できます。
    用途コンクリート用。スプリンクラー取り付け、ダクト取り付けなどに。材質ステンレス(SUS304相当)適合材コンクリート
  • トルコンアンカー ドブ AW-D サンコーテクノ

    トルコンアンカー ドブ AW-D

    サンコーテクノ
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱
    4日以内出荷
    SHASE-S規格品に異径高ナットとドームワッシャーを組み合わせた製品
    仕様締め付け方式材質スチール全長(mm)102質量(g)76.1ドリル径(Φmm)10外径(Φmm)10適合材コンクリートトルク(N・m)25最大引張荷重(kN)16.9ナット二面幅(mm)14ナット全長(mm)40ねじの呼びW3/8

『アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります

石膏ボード用アンカー