絞り込み
ブランド
  • サンコーテクノ(1)
  • 大阪魂(1)
ねじの呼び
  • M6(1)
  • M10(1)
適合材
  • コンクリート(1)
長さ(mm)
  • 50(1)
  • 80(1)
材質
  • ステンレスすべて(1)
  • SUS304(1)
  • (1)
ステンレス・鉄
ドリル径(Φmm)
  • 9.5(1)
  • 10(1)
9.5・10
ねじ長さ(mm)
  • 37
  • 20(18)
  • 23(13)
  • 25(13)
  • 26(9)
  • 30(13)
  • 32(7)
  • 33(8)
  • 39(9)
  • 40(15)
  • 42(9)
  • 43(11)
  • 45(10)
  • 46(9)
  • 49(12)
  • 50(13)
  • 55(10)
  • 60(14)
  • 70(9)
  • 73(7)
  • 76(7)
表面処理
  • 溶融亜鉛メッキ(1)
溶融亜鉛メッキ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
締付アンカー トルコンアンカー ウェッジ式 スチール製・溶融亜鉛メッキ仕上げ サンコーテクノ締付アンカー トルコンアンカー ウェッジ式 スチール製・溶融亜鉛メッキ仕上げサンコーテクノ
6,898税込7,588
1箱(30本)
当日出荷
施工管理の目安となるラインマーク付です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。主要寸法は、空気調和・衛生工学会規格に基づいています。(SHASE-S 012建築設備用あと施工アンカー)本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。頭部刻印により、施工後でもアンカーの全長を確認することができます。
用途コンクリート用。椅子取り付け、配管・ダクト取り付け、エレベーターレール取り付け、貯水槽取り付けなどに。仕様締め付け方式材質スチール材質(本体)スチール表面処理溶融亜鉛メッキ適合材コンクリート材質(スリーブ)ステンレス(SUS304相当)

アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります

石膏ボード用アンカー