絞り込み
ねじの呼び
- M4(1)
- M6(2)
- M10(3)
- M12(3)
材質
- ステンレスすべて(4)
- SUS304(3)
- SUS316(1)
- 鉄(7)
適合材
- コンクリート(1)
長さ(mm)
- 34(1)
- 38(5)
- 40(1)
- 50(1)
- 80(3)
- 100(3)
外径(Φmm)
- 10(1)
ドリル径(Φmm)
- 3.4~3.5(5)
- 9.5(1)
- 10(1)
3.4~3.5・9.5・10
埋め込み深さ(mm)
- 49(1)
49
ねじ長さ(mm)
- 37
- 10(20)
- 12(40)
- 13(20)
- 14(24)
- 15(80)
- 20(138)
- 22(21)
- 23(21)
- 24(19)
- 25(126)
- 30(120)
- 32(21)
- 35(66)
- 40(96)
- 45(47)
- 50(82)
- 55(22)
- 60(43)
- 70(25)
- 75(19)
- ねじ長さ(mm)をもっと見る
表面処理
- 3価ホワイト(1)
- ドブメッキ(1)
- 溶融亜鉛メッキ(2)
3価ホワイト・ドブメッキ・溶融亜鉛メッキ
ブランド
- 大阪魂(6)
- 若井産業(5)
- サンコーテクノ(1)
- 日本パワーファスニング(1)
大阪魂・若井産業・サンコーテクノ・日本パワーファスニング
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
アンカーボルトとは、構造物や器械、機器を固定するために、コンクリートに埋め込んで使うねじの一種です。コンクリートの基礎部分と木造建築をしっかり繋いだり、壁や床に器機や器械をしっかり固定する目的で使用します。取り付けた器械、器機、建造物などが揺らがないよう、高い強度を求められ、施工の肝になる部分での使用が多いようです。直接ねじ込んで使うもの、取り付け物の上から施工できるものなど、使用する場面ごとに豊富な種類のボルトが揃っています。

締付アンカー トルコンアンカー ウェッジ式 スチール製・溶融亜鉛メッキ仕上げ
サンコーテクノ¥6,998税込¥7,6981箱(30本)当日出荷から4日以内出荷施工管理の目安となるラインマーク付です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。主要寸法は、空気調和・衛生工学会規格に基づいています。(SHASE-S 012建築設備用あと施工アンカー)本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。頭部刻印により、施工後でもアンカーの全長を確認することができます。用途コンクリート用。椅子取り付け、配管・ダクト取り付け、エレベーターレール取り付け、貯水槽取り付けなどに。仕様締め付け方式材質スチール材質(本体)スチール表面処理溶融亜鉛メッキ適合材コンクリート材質(スリーブ)ステンレス(SUS304相当)
ビスピタ ナベ バリューパック ドリル付
若井産業¥4,875税込¥5,3631箱(125本×5パック)5日以内出荷用途コンクリート材質鉄色シルバー下穴径(Φmm)3.4~3.5頭径(Φmm)7.3太さ(mm)4