絞り込み
ねじの呼び
- M10(1)
- M12(3)
長さ(mm)
- 80(1)
- 100(3)
材質
- ステンレスすべて(1)
- SUS316(1)
- 鉄(1)
適合材
- コンクリート(1)
ドリル径(Φmm)
- 10(1)
ねじ長さ(mm)
- 37
- 20(9)
- 23(6)
- 25(14)
- 26.5(6)
- 29(6)
- 30(6)
- 32(6)
- 36(5)
- 36.5(6)
- 38(5)
- 39(10)
- 40(5)
- 42(9)
- 45(8)
- 49(13)
- 50(7)
- 55(7)
- 60(7)
- 69(7)
- 70(6)
- ねじ長さ(mm)をもっと見る
表面処理
- ドブメッキ(1)
- 溶融亜鉛メッキ(1)
ドブメッキ・溶融亜鉛メッキ
ブランド
- 大阪魂(3)
- サンコーテクノ(1)
大阪魂・サンコーテクノ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
ボードアンカーとは、直接ネジを締め付けることができない、新建材・石膏ボード・中空構造壁や天井に、部品を組み付けたい時に使用する部品です。ネジの締め付けとその後の荷重に耐えることができるような構造。締め付け用の穴をもった樹脂部品をあらかじめねじ込むタイプや、アンカーリベットなどと呼ばれる、壁の中の部分を押し広げで抜けにくくなるものなどがあります。一度取り付けると、取り外しができないものが多いため、取り付けの位置決めは慎重に行ってください。
特価
本日8月19日(水)は、ねじ・ボルト・釘/素材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「ねじの呼び」から絞り込む
M10(1)
M12(3)

締付アンカー トルコンアンカー ウェッジ式 スチール製・溶融亜鉛メッキ仕上げ
サンコーテクノ¥6,998税込¥7,6981箱(30本)当日出荷から4日以内出荷施工管理の目安となるラインマーク付です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。主要寸法は、空気調和・衛生工学会規格に基づいています。(SHASE-S 012建築設備用あと施工アンカー)本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。頭部刻印により、施工後でもアンカーの全長を確認することができます。用途コンクリート用。椅子取り付け、配管・ダクト取り付け、エレベーターレール取り付け、貯水槽取り付けなどに。仕様締め付け方式材質スチール材質(本体)スチール表面処理溶融亜鉛メッキ適合材コンクリート材質(スリーブ)ステンレス(SUS304相当)