絞り込み
ねじの呼び
- M6(1)
- M10(1)
- M12(3)
適合材
- コンクリート(1)
材質
- ステンレスすべて(2)
- SUS304(1)
- SUS316(1)
- 鉄(1)
長さ(mm)
- 50(1)
- 80(1)
- 100(3)
ドリル径(Φmm)
- 9.5(1)
- 10(1)
ねじ長さ(mm)
- 37
- 20(18)
- 23(13)
- 25(16)
- 26(11)
- 30(14)
- 32(8)
- 33(8)
- 39(10)
- 40(18)
- 42(11)
- 43(11)
- 45(10)
- 46(10)
- 49(13)
- 50(15)
- 55(9)
- 60(16)
- 70(9)
- 73(7)
- 76(7)
- ねじ長さ(mm)をもっと見る
表面処理
- ドブメッキ(1)
- 溶融亜鉛メッキ(1)
ドブメッキ・溶融亜鉛メッキ
ブランド
- 大阪魂(4)
- サンコーテクノ(1)
大阪魂・サンコーテクノ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
特価
本日8月19日(水)は、ねじ・ボルト・釘/素材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
締付アンカー トルコンアンカー ウェッジ式 スチール製・溶融亜鉛メッキ仕上げ
サンコーテクノ¥6,998税込¥7,6981箱(30本)当日出荷から4日以内出荷施工管理の目安となるラインマーク付です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。主要寸法は、空気調和・衛生工学会規格に基づいています。(SHASE-S 012建築設備用あと施工アンカー)本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。頭部刻印により、施工後でもアンカーの全長を確認することができます。用途コンクリート用。椅子取り付け、配管・ダクト取り付け、エレベーターレール取り付け、貯水槽取り付けなどに。仕様締め付け方式材質スチール材質(本体)スチール表面処理溶融亜鉛メッキ適合材コンクリート材質(スリーブ)ステンレス(SUS304相当)
『アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります
- コンクリートプラグ
- アンカー関連商品
- コンクリート用アンカー
- 石膏ボード用アンカー