絞り込み
ねじの呼び
- M12(3)
適合材
- コンクリート(1)
外径(Φmm)
- 12(1)
長さ(mm)
- 150
- 25(29)
- 30(15)
- 32(24)
- 35(23)
- 38(13)
- 40(27)
- 45(18)
- 50(26)
- 52(11)
- 54(6)
- 55(7)
- 60(25)
- 65(16)
- 70(28)
- 75(8)
- 80(22)
- 90(22)
- 100(21)
- 102(5)
- 120(9)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- 鉄(3)
ドリル径(Φmm)
- 12(3)
12
ねじ長さ(mm)
- 99(3)
99
埋め込み深さ(mm)
- 61(1)
- 68(2)
61・68
表面処理
- ユニクロ(2)
- 溶融亜鉛メッキ(1)
ユニクロ・溶融亜鉛メッキ
ブランド
- ユニカ(2)
- サンコーテクノ(1)
- 大阪魂(1)
ユニカ・サンコーテクノ・大阪魂

締付アンカー トルコンアンカー ウェッジ式 スチール製・溶融亜鉛メッキ仕上げ
サンコーテクノ¥9,998税込¥10,9981箱(25本)当日出荷から4日以内出荷施工管理の目安となるラインマーク付です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。主要寸法は、空気調和・衛生工学会規格に基づいています。(SHASE-S 012建築設備用あと施工アンカー)本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。頭部刻印により、施工後でもアンカーの全長を確認することができます。用途コンクリート用。椅子取り付け、配管・ダクト取り付け、エレベーターレール取り付け、貯水槽取り付けなどに。仕様締め付け方式材質スチール材質(本体)スチール表面処理溶融亜鉛メッキ適合材コンクリート材質(スリーブ)ステンレス(SUS304相当)
ビックワン高ナット専用打込棒(機械式SDS)
ユニカ(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷ビッグワン(BGL)高ナットタイプ専用の打込み棒です。 上向き施工に最適です。 施工時間の大幅短縮を実現し、施工作業者負担を軽減します。用途ビッグワン(BGL)アンカーの打ち込み(SDS機械打)材質合金鋼
『アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります
- コンクリートプラグ
- アンカー関連商品
- コンクリート用アンカー
- 石膏ボード用アンカー