絞り込み
ねじの呼び
  • M4(2)
適合材
  • その他(1)
  • 中空壁・母材(2)
  • 石膏ボード(1)
外径(Φmm)
  • 6.7(1)
長さ(mm)
  • 20
  • 25(29)
  • 26(5)
  • 30(14)
  • 32(23)
  • 35(22)
  • 38(12)
  • 40(27)
  • 45(17)
  • 50(26)
  • 52(11)
  • 55(7)
  • 60(24)
  • 65(16)
  • 70(28)
  • 75(8)
  • 80(22)
  • 90(22)
  • 100(21)
  • 102(5)
  • 120(9)
材質
  • ステンレスすべて(1)
  • SUS304(1)
  • (3)
ドリル径(Φmm)
  • 3.4(1)
  • 9(3)
3.4・9
ねじ長さ(mm)
  • 25(1)
25
埋め込み深さ(mm)
  • 18(1)
18
表面処理
  • 3価クロメート(1)
  • その他(1)
3価クロメート・その他
ブランド
  • サンコーテクノ(1)
  • 若井産業(1)
  • JEFCOM(ジェフコム)(1)
  • OHSATO(大里)(1)
サンコーテクノ・若井産業・JEFCOM(ジェフコム)・OHSATO(大里)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボードファスナー Bタイプ(鉄/三価クロメート) サンコーテクノ

    ボードファスナー Bタイプ(鉄/三価クロメート)

    サンコーテクノ(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1パック(50本)
    当日出荷
    ねじの着脱が自在で、簡単な施工で均一に仕上がります。
    用途中空壁への照明器具・棚受けの取り付けなどに。材質スチール表面処理三価クロメート適合材中空壁
  • ボードアンカー(ステンレス) JEFCOM(ジェフコム)

    ボードアンカー(ステンレス)

    JEFCOM(ジェフコム)(7件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1パック(17本)
    当日出荷
    新建材・石膏ボード・中空構造壁にあらゆる中空壁面への器具の取りつけに。ステンレスタイプ。少量パックでお求めやすい。傘が開いてガッチリ固定
    用途合板壁面に通信器具、分電盤、スイッチ盤、棚受などの取りつけに材質ステンレスねじ径M4ボルト径寸法(Φmm)4ドリル径(Φmm)9(下穴)適合材新建材・石膏ボード・中空構造壁
  • ボードアンカー 中空壁用 若井産業

    ボードアンカー 中空壁用

    若井産業
    2,198税込2,418
    1セット(50本)
    当日出荷
    石こうボード壁への器具の取り付け
    用途照明器具・制御ボックス・ウォールキャビネット・ドアーチェック等にご使用ください。材質下穴径(Φmm)9
  • スーパー小頭コンクリートビス OHSATO(大里)

    スーパー小頭コンクリートビス

    OHSATO(大里)
    819税込901
    1パック
    当日出荷
    頭が小さい6mm径のコンクリートビスです。サビに強いイオニスコートを採用し、圧倒的な耐食性を実現します。
    用途階段のステップの固定に。コンクリートと金具の固定に。仕様太さ:M4トラスコ品番204-7922材質長さ(mm)20下穴径(Φmm)3.4均等荷重(kg)200表面処理イオニスコート埋め込み深さ(mm)18組立時間30分(2人)頭部高さ(mm)2.5適合ドライバープラスNO.2外寸法・高さ(mm)1508穿孔深さ(mm)30-取付物厚みRoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)605呼び径d(mm)4外寸法・間口(mm)1805

アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります

石膏ボード用アンカー