絞り込み
ねじの呼び
- M3.8(1)
- M4(5)
- M4.2(1)
- M4.5(1)
- M5(6)
- M6(11)
- M6.3(2)
- M8(14)
- M10(23)
- M12(12)
- M14.5(1)
- M16(6)
- M16.5(1)
- M20(1)
- M35(2)
- M40(2)
- W3/8(9)
- W1/2(3)
- その他(16)
適合材
- ALC(1)
- その他(1)
- コンクリート(1)
- 中空壁・母材(3)
- 合板(1)
- 石膏ボード(2)
外径(Φmm)
- 6(1)
- 6.8(1)
- 8(2)
- 9(1)
- 10(9)
- 12(4)
- 14(1)
長さ(mm)
- 25(4)
- 30(4)
- 35(7)
- 38(2)
- 40(12)
- 41(3)
- 45(3)
- 50(9)
- 55(2)
- 60(8)
- 65(5)
- 70(11)
- 80(9)
- 83(3)
- 90(7)
- 100(8)
- 102(2)
- 115(3)
- 120(3)
- 137(2)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- ステンレスすべて(19)
- SUS304(7)
- SUS316(1)
- 亜鉛合金ダイカスト(7)
- 樹脂すべて(5)
- ABS(1)
- ナイロン(2)
- ポリプロピレン(PP)(2)
- 鉄(17)
ドリル径(Φmm)
- 6(1)
- 7(1)
- 7.5(2)
- 8(4)
- 9(5)
- 9.5(1)
- 10(3)
- 10.5(3)
- 11(6)
- 12(4)
- 12.5(3)
- 13(1)
- 13.5(3)
- 15(1)
- 16(2)
6・7・7.5・8・9・9.5・10・10.5・11・12・12.5・13・13.5・15・16
ねじ長さ(mm)
- 15(4)
- 20(6)
- 22(4)
- 23(3)
- 25(5)
- 26(5)
- 26.5(3)
- 29(3)
- 30(5)
- 34(3)
- 37(4)
- 40(8)
- 46(4)
- 50(6)
- 52(3)
- 55(4)
- 60(7)
- 66(3)
- 69(3)
- 76(3)
- ねじ長さ(mm)をもっと見る
15・20・22・23・25・26・26.5・29・30・34・37・40・46・50・52・55・60・66・69・76・ねじ長さ(mm)をもっと見る
埋め込み深さ(mm)
- 15(1)
- 25(1)
- 32(1)
- 43(2)
- 45(1)
- 50(1)
- 52(3)
- 60(3)
- 61(3)
- 68(3)
- 71(2)
- 80(2)
15・25・32・43・45・50・52・60・61・68・71・80
表面処理
- 3価クロメート(1)
- 3価ホワイト(7)
- クロメート(2)
- ジオメット(1)
- ダクロタイズド(1)
- ドブメッキ(2)
- ユニクロ(1)
- 生地/未処理(11)
3価クロメート・3価ホワイト・クロメート・ジオメット・ダクロタイズド・ドブメッキ・ユニクロ・生地/未処理
ブランド
- 大阪魂
- サンコーテクノ(49)
- 若井産業(43)
- ユニカ(34)
- エスコ(31)
- JEFCOM(ジェフコム)(24)
- OHSATO(大里)(15)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(13)
- WAKI(和気産業)(13)
- TRUSCO(12)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(9)
- フィッシャージャパン(9)
- 日本パワーファスニング(8)
- ユニーズ(7)
- HIT(ヒット)(6)
- ネグロス電工(5)
- ダンドリビス(5)
- コクブ(5)
- Rapid(ラピッド)(4)
- ブランドをもっと見る
特価

ウォールアンカー
大阪魂(49件のレビュー)¥409~税込¥450~1箱(12本)ほか当日出荷簡単施工で均一な仕上がり。 ねじの着脱が自在。 スチール製で耐火性に優れる。用途照明器具・音響機器の取り付け、棚受けの取り付け。 カーテンレール、ペーパーホルダー、タオルハンガー等の取り付けなど。材質鉄表面処理三価クロメート
アスファルト用ねじアンカー(SUS410/ダクロ)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥57,980税込¥63,7781箱(100個)欠品中材質SUS410長さ(mm)70ねじ長さ(mm)60呼びM10表面処理ダクロ
ITハンガー ITUタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂¥9,998~税込¥10,998~1箱(50個)当日出荷から翌々日出荷材質鉄ドリル径(Φmm)9表面処理3価ホワイト締付トルク(N・m)5~6ねじの呼びM8プレート長さC(mm)30
トグラーTB
大阪魂¥667税込¥7341袋(8個)翌々日出荷石膏ボードや合板の様な中空壁の他に、ALCやコンクリートにも使用できます。 ネジや特殊工具を使わずに簡単に仮止めが出来ます。 アンカーはそのままで、ネジだけを取り外す事が可能です。 アンカーの取付及び取り外しの際、壁を傷めません。 尚、セラミックの様な硬質の壁の場合は、9mmのドリルを使用して下さい。ねじ長さ(mm)32+取付物の厚みドリル径(Φmm)8適合材石膏ボードや合板の様な中空壁、ALC、コンクリート適応ねじ径3.5~6.0mm適合壁厚(mm)11~13下穴深さ(mm)32
ドブスマートQCアンカー
大阪魂¥1,494税込¥1,6431個翌々日出荷ねじ径M10ドリル径(Φmm)10.5働き長さ(mm)30外径(Φmm)10穿孔長(mm)55二面幅(mm)10引張強度(kN)20.1埋め込み寸法(mm)有効埋込長さ:45短期許容引張耐力(kN)5.5(5.1)長期許容引張強度(kN[kgf])2.8(2.6)
SUSTロック(TLS
大阪魂¥803税込¥8831個翌々日出荷はさみ固定式アンカー 本体径とプレート幅が同じなので、器具設置後の穴あけ、アンカー施工が可能。 TLSタイプはサビに強いオールステンレス製。湿気の多い場所でも幅広く活躍。用途中空構造壁または押出成形セメント板材質ステンレス全長(mm)100ねじ径M10下穴径(Φmm)11ねじ長さ(mm)76外径(Φmm)10二面幅(mm)14適合材中空構造壁、押出成形セメント板使用厚さ(mm)14~75プレート長さ(mm)36最大引張荷重(kN)6.2必要中空幅(mm)38
ABロックアンカー(ALW
大阪魂¥805税込¥8861個翌々日出荷中空部用ワンサイドファスナー 押出成形セメント板用(アスロック・メース板)全長(mm)45ねじ径M10ねじ長さ(mm)15外径(Φmm)14埋め込み深さ(mm)15
3カ-W Tロック(TL
大阪魂¥667税込¥7341袋(2個)ほか翌々日出荷はさみ固定式アンカー 本体径とプレート幅が同じなので、器具設置後の穴あけ、アンカー施工が可能。 TLSタイプはサビに強いオールステンレス製。湿気の多い場所でも幅広く活躍。用途中空構造壁または押出成形セメント板表面処理3価ホワイト適合材中空構造壁、押出成形セメント板
SUS410 ロッカクタロウ(プラ
大阪魂¥82,134税込¥90,3471個9日以内出荷付属品SQ2PH2ビット65mm×3本/110mm×2本付材質SUS410寸法H(mm)4.2寸法d(mm)5.5外径D(Φmm)10寸法t(mm)1寸法B(mm)7.75寸法P(mm)1.06寸法d1(mm)5.1寸法Q(mm)QDX No.2寸法y(mm)17
SUS410 ロッカクタロウ(BP
大阪魂¥3,940税込¥4,3341袋(5個)ほか9日以内出荷付属品SQ2PH2ビット65mm×3本/110mm×2本付材質SUS410寸法H(mm)4.2寸法d(mm)5.5外径D(Φmm)10寸法t(mm)1寸法B(mm)7.75寸法P(mm)1.06寸法d1(mm)5.1寸法Q(mm)QDX No.2寸法y(mm)17
SUS410 ロッカクタロウ
大阪魂¥33,694税込¥37,0631袋(75個)ほか翌々日出荷材質SUS410寸法H(mm)4.2寸法d(mm)5.5外径D(Φmm)10寸法t(mm)1寸法B(mm)7.75寸法P(mm)1.06寸法d1(mm)5.1寸法Q(mm)QDX No.2寸法y(mm)17
SGSUS410 カバーテックKS
大阪魂¥8,452税込¥9,2971個(250個)4日以内出荷寸法L(mm)2.8切刃長さ(mm)3.5首下長(mm)43.9刃外径(mm)切り刃外径2.9寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)4.2×45ピッチP(mm)1.4ねじ外径(mm)4.2最大締結厚(mm)30
『アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります
- コンクリートプラグ
- アンカー関連商品
- コンクリート用アンカー
- 石膏ボード用アンカー