絞り込み
ベルト幅(mm)
有効ピッチ周長さ(inch)
ベルトピッチ周長(mm)
- 100未満(2)
- 100~200未満(1)
- 200~300未満(3)
- 300~400未満(8)
- 400~500未満(6)
- 500~600未満(4)
- 600~700未満(5)
- 700~800未満(7)
- 800~900未満(7)
- 900~1000未満(8)
- 1000~2000未満(31)
- 2000~3000未満(39)
- 3000~4000未満(23)
- 4000~5000未満(14)
- 5000~6000未満(13)
- 6000~7000未満(7)
- 7000~8000未満(5)
- 8000~9000未満(5)
- 9000~10000未満(3)
- 10000以上(3)
「ベルト幅(mm)」から絞り込む

VベルトD形 (レッド)
バンドー化学¥13,980~税込¥15,378~1本5日以内出荷伝動馬力当りのコストが安い 市販性がある 取り扱いが簡単 強力で伸びの少ないポリエステルコードと特殊合成ゴム配合を採用し、スタンダードに比較して約60%パワーアップ 電気抵抗(静電防止性能)は0.05~0.2MΩ(Vベルト216mm間内)となっており、米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格 耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性に優れる用途空調機器、コンプレッサ、金属加工機等、さまざまな産業用機械種別D形ベルト高さ(mm)19.0ベルト上幅(mm)31.7リブ本数3最大速度(m/sec)40RoHS指令(10物質対応)対応
C 94 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
エスコ¥8,280税込¥9,1081個4日以内出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30~+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。エスコ品番EA967CR-94種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)14規格C94シリーズレッドVベルトベルト上幅(mm)22寸法a(mm)7角度(°)40有効長(mm)2180型番C-94寸法b(mm)5材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90有効ピッチ周長さ(mm)2388最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)42.5ベルト形C
C 79 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
エスコ¥7,150税込¥7,8651個翌日出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30~+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。エスコ品番EA967CR-79種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)14規格C79シリーズレッドVベルトベルト上幅(mm)22寸法a(mm)7角度(°)40有効長(mm)1400型番C-79寸法b(mm)5材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90有効ピッチ周長さ(mm)2007最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)42.5ベルト形C
C 69 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
エスコ¥6,410税込¥7,0511個翌日出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30~+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。エスコ品番EA967CR-69種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)14規格C69シリーズレッドVベルトベルト上幅(mm)22寸法a(mm)7角度(°)40有効長(mm)1060型番C-69寸法b(mm)5材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90有効ピッチ周長さ(mm)1753最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)42.5ベルト形C
C210 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
エスコ(1件のレビュー)¥18,100税込¥19,9101個翌日出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30~+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。エスコ品番EA967CR-210種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)14規格C210シリーズレッドVベルトベルト上幅(mm)22寸法a(mm)7角度(°)40有効長(mm)750型番C-210寸法b(mm)5材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90有効ピッチ周長さ(mm)5334最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)42.5ベルト形C
C160 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
エスコ¥13,100税込¥14,4101個5日以内出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30~+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。エスコ品番EA967CR-160種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)14規格C160シリーズレッドVベルトベルト上幅(mm)22寸法a(mm)7角度(°)40有効長(mm)630型番C-160寸法b(mm)5材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90有効ピッチ周長さ(mm)4064最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)42.5ベルト形C
B 90 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
エスコ¥4,520税込¥4,9721個翌日出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。エスコ品番EA967BR-90種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)11ベルト上幅(mm)16.5角度(°)40有効長(mm)2286材質(ベルト)高グレードゴム使用限界温度(℃)-30~90ベルト形B
B 89 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
エスコ¥4,520税込¥4,9721個翌日出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。エスコ品番EA967BR-89種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)3ベルト上幅(mm)5寸法a(mm)5角度(°)60有効長(mm)825寸法b(mm)3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26.5ベルト形B
B 85 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
エスコ¥4,290税込¥4,7191個当日出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。エスコ品番EA967BR-85種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)3ベルト上幅(mm)5寸法a(mm)5角度(°)60有効長(mm)750寸法b(mm)3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26.5ベルト形B
B 84 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
エスコ¥4,290税込¥4,7191個5日以内出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。エスコ品番EA967BR-84種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)3ベルト上幅(mm)5寸法a(mm)5角度(°)60有効長(mm)730寸法b(mm)3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26.5ベルト形B
B 83 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
エスコ¥4,290税込¥4,7191個翌日出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。エスコ品番EA967BR-83種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)3ベルト上幅(mm)5寸法a(mm)5角度(°)60有効長(mm)710寸法b(mm)3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26.5ベルト形B
B 77 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
エスコ¥4,100税込¥4,5101個翌日出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。エスコ品番EA967BR-77種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)3ベルト上幅(mm)5寸法a(mm)5角度(°)60有効長(mm)615寸法b(mm)3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26.5ベルト形B
B 76 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
エスコ¥4,100税込¥4,5101個当日出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。エスコ品番EA967BR-76種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)3ベルト上幅(mm)5寸法a(mm)5角度(°)60有効長(mm)600寸法b(mm)3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26.5ベルト形B
B 75 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
エスコ¥3,870税込¥4,2571個当日出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。エスコ品番EA967BR-75種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)3ベルト上幅(mm)5寸法a(mm)5角度(°)60有効長(mm)580寸法b(mm)3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26.5ベルト形B
B 74 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
エスコ¥3,870税込¥4,2571個翌日出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。エスコ品番EA967BR-74種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)3ベルト上幅(mm)5寸法a(mm)5角度(°)60有効長(mm)560寸法b(mm)3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26.5ベルト形B
B 71 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
エスコ¥3,870税込¥4,2571個翌日出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。エスコ品番EA967BR-71種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)3ベルト上幅(mm)5寸法a(mm)5角度(°)60有効長(mm)545寸法b(mm)3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26.5ベルト形B
B 68 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
エスコ¥3,600税込¥3,9601個翌日出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。エスコ品番EA967BR-68種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)3ベルト上幅(mm)5寸法a(mm)5角度(°)60有効長(mm)500寸法b(mm)3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26.5ベルト形B
B 67 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
エスコ¥3,600税込¥3,9601個当日出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。エスコ品番EA967BR-67種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)3ベルト上幅(mm)5寸法a(mm)5角度(°)60有効長(mm)487寸法b(mm)3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26.5ベルト形B
B 66 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
エスコ¥3,600税込¥3,9601個翌日出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。エスコ品番EA967BR-66種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)3ベルト上幅(mm)5寸法a(mm)5角度(°)60有効長(mm)475寸法b(mm)3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26.5ベルト形B
B 63 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
エスコ¥3,410税込¥3,7511個翌日出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。エスコ品番EA967BR-63種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)3ベルト上幅(mm)5寸法a(mm)5角度(°)60有効長(mm)437寸法b(mm)3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26.5ベルト形B
B 61 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
エスコ¥3,410税込¥3,7511個当日出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。エスコ品番EA967BR-61種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)3ベルト上幅(mm)5寸法a(mm)5角度(°)60有効長(mm)425寸法b(mm)3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26.5ベルト形B
B 60 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
エスコ¥3,150税込¥3,4651個翌日出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。エスコ品番EA967BR-60種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)3ベルト上幅(mm)5寸法a(mm)5角度(°)60有効長(mm)412寸法b(mm)3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26.5ベルト形B
B 58 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
エスコ¥3,150税込¥3,4651個当日出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。エスコ品番EA967BR-58種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)3ベルト上幅(mm)5寸法a(mm)5角度(°)60有効長(mm)387寸法b(mm)3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26.5ベルト形B
B 52 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
エスコ¥2,920税込¥3,2121個翌日出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。エスコ品番EA967BR-52種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)3ベルト上幅(mm)5寸法a(mm)5角度(°)60有効長(mm)335寸法b(mm)3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26.5ベルト形B
B 46 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
エスコ¥2,820税込¥3,1021個当日出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。エスコ品番EA967BR-46種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)3ベルト上幅(mm)5寸法a(mm)5角度(°)60有効長(mm)280寸法b(mm)3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26.5ベルト形B
B 37 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
エスコ¥2,560税込¥2,8161個翌日出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。エスコ品番EA967BR-37種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)2ベルト上幅(mm)3寸法a(mm)3角度(°)60有効長(mm)630寸法b(mm)2材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)17ベルト形B
B 32 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
エスコ¥2,370税込¥2,6071個翌日出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。エスコ品番EA967BR-32種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)2ベルト上幅(mm)3寸法a(mm)3角度(°)60有効長(mm)545寸法b(mm)2材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)17ベルト形B
B140 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
エスコ¥7,830税込¥8,6131個翌日出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。エスコ品番EA967BR-140種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)2ベルト上幅(mm)3寸法a(mm)3角度(°)60有効長(mm)475寸法b(mm)2材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)17ベルト形B
B138 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
エスコ¥7,830税込¥8,6131個5日以内出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。エスコ品番EA967BR-138種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)2ベルト上幅(mm)3寸法a(mm)3角度(°)60有効長(mm)462寸法b(mm)2材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)17ベルト形B
B120 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
エスコ¥6,410税込¥7,0511個翌日出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。エスコ品番EA967BR-120種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)2ベルト上幅(mm)3寸法a(mm)3角度(°)60有効長(mm)375寸法b(mm)2材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)17ベルト形B
両面VベルトB形(レッド)
バンドー化学¥21,980税込¥24,1781本5日以内出荷特殊織り帆布(120°)により柔軟性に優れる。プーリ上でのベルト安定性に優れる。両面駆動、多軸伝動に最適用途スペース上の問題等により両面駆動、多軸伝動が必要な繊維機械やもみすり機等の自動化機器 角度(°)60 最大速度(m/sec)40呼び番号185インチ
高負荷伝動ベルト
エスコ¥2,730~税込¥3,003~1本翌々日出荷から4日以内出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。使用温度(℃)-30~90電気抵抗値~6MΩ
Vベルト A形
三ツ星ベルト¥4,898~税込¥5,388~1本7日以内出荷・スタンダードVベルト・使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。・標準形Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。・レッドラベルVベルト・心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。・高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。・メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。形状Aサイズ非標準寸法T(mm)9寸法W(mm)12.5RoHS指令(10物質対応)対応
VベルトC形 (レッド)
DONGIL RUBBER BELT¥3,500~税込¥3,850~1本3日以内出荷標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。種別C材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)230ベルト形C
C 99 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
エスコ¥8,520税込¥9,3721個翌日出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30~+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。エスコ品番EA967CR-99種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)14規格C99シリーズレッドVベルトベルト上幅(mm)22寸法a(mm)11角度(°)40有効長(mm)750型番C-99寸法b(mm)7材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90有効ピッチ周長さ(mm)2515最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)67ベルト形C
C 98 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
エスコ¥8,520税込¥9,3721個翌日出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30~+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。エスコ品番EA967CR-98種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)14規格C98シリーズレッドVベルトベルト上幅(mm)22寸法a(mm)11角度(°)40有効長(mm)730型番C-98寸法b(mm)7材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90有効ピッチ周長さ(mm)2489最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)67ベルト形C
C 97 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
エスコ¥8,520税込¥9,3721個翌日出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30~+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。エスコ品番EA967CR-97種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)14規格C97シリーズレッドVベルトベルト上幅(mm)22寸法a(mm)11角度(°)40有効長(mm)710型番C-97寸法b(mm)7材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90有効ピッチ周長さ(mm)2464最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)67ベルト形C
C 96 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
エスコ¥8,520税込¥9,3721個翌日出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30~+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。エスコ品番EA967CR-96種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)14規格C96シリーズレッドVベルトベルト上幅(mm)22寸法a(mm)7角度(°)40有効長(mm)2300型番C-96寸法b(mm)5材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90有効ピッチ周長さ(mm)2438最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)42.5ベルト形C
C 95 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
エスコ¥8,280税込¥9,1081個翌日出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30~+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。エスコ品番EA967CR-95種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)14規格C95シリーズレッドVベルトベルト上幅(mm)22寸法a(mm)7角度(°)40有効長(mm)2240型番C-95寸法b(mm)5材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90有効ピッチ周長さ(mm)2413最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)42.5ベルト形C
C 93 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
エスコ¥8,280税込¥9,1081個翌日出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30~+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。エスコ品番EA967CR-93種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)14規格C93シリーズレッドVベルトベルト上幅(mm)22寸法a(mm)7角度(°)40有効長(mm)2120型番C-93寸法b(mm)5材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90有効ピッチ周長さ(mm)2362最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)42.5ベルト形C