機構部品(電子部品) :「シャフトシール」の検索結果

特価
本日7月31日(木)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シール形で操作方法に合わせて選択できるロータリータイプ。上面・側面の2方向操作のコーンタイプ、長いシャフトでパネル面からの操作ができるシャフトタイプ、そしてフラットタイプをシリーズ化。摺動子固定、プリント基板回転方式により安定した接触信頼性を実現。シール構造IP64(IEC-60529)相当によりフラックスの浸入を防止し、また塵埃の多い場所や水回りの使用でも高い接触信頼性を確保。
用途マイコンのモード設定用、通信基板(モデム)・サーボコントローラー、コインチェンジャー・PLC 使用温度範囲(℃)-10~+70 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと) 耐電圧端子間:AC250V 1min 使用湿度範囲45~85%RH以下(+5~+35℃にて) 絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC250Vにて) 接触抵抗(mΩ)200以下(初期値) 電気定格DC28V 0.1A、DC5V 1mA(最小電流) 耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅 1.5mm 電気的耐久性2000ステップ以上 操作トルク(N・m)1.18~2.45×10-2 衝撃(誤動作)(m/s2)300以上
1個
339 税込373
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります