機構部品(電子部品) :「機械設計」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
仕様Omronタクタイルスイッチ - B3FS-4シリーズ. OmronのB3FS-4シリーズのタクタイルスイッチはSMDタイプで、シャープなクリック感で卓抜したユーザーフィードバックを提供します。 B3FS-4シリーズは、長寿命設計で、機械的耐久性と電気的耐久性に優れています。
色(プランジャ)黒
タイプ(ターミナル)はんだ
使用温度範囲(℃)-25~+70 60%RH以下( ただし、氷結、結露しないこと)
定格DC3~24V 1~50mA
機構部品(電子部品) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。